絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 11(3)
  • 11.1(5)
  • 11.2(5)
  • 11.3(5)
  • 11.4(5)
  • 11.5(5)
  • 11.6(8)
  • 11.7(8)
  • 11.8(8)
  • 11.9(8)
  • 11.95(3)
  • 11.96(3)
  • 11.97(3)
  • 11.98(3)
  • 11.99(3)
  • 12(34)
  • 12.01(3)
  • 12.02(3)
  • 12.03(3)
  • 12.04(3)
シャンク径(Φmm)
  • 12
  • 1(2)
  • 1.1(2)
  • 3(25)
  • 4(41)
  • 5(27)
  • 6(54)
  • 7(16)
  • 8(55)
  • 9(14)
  • 10(56)
  • 11(11)
  • 13(11)
  • 14(22)
  • 16(36)
  • 18(15)
  • 20(30)
  • 25(23)
  • 32(9)
  • 42(3)
全長(mm)
  • 80(7)
  • 95(1)
  • 102(1)
  • 110(1)
  • 115(1)
  • 118(7)
  • 120(2)
  • 140(6)
  • 162(1)
材質
  • DLCコーティング(1)
  • ダイヤモンド(1)
  • 超硬合金(20)
溝長(mm)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 45(1)
  • 55(1)
  • 60(4)
  • 70(1)
  • 71(2)
  • 75(1)
  • 90(3)
  • 93(1)
  • 93.2(1)
  • 114(1)
表面処理
  • DLCコーティング(2)
  • チタン系コーティング(1)
  • ノンコーティング(4)
DLCコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • 京セラ(24)
  • ニチアロイ(日本超硬)(8)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • 岡崎精工(6)
  • 住友電工ハードメタル(2)
京セラ・ニチアロイ(日本超硬)・OSG(オーエスジー)・岡崎精工・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(41)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「SN」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • snmg
  • snr0016m16
  • snr0010k11

商品豆知識

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-NOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
超硬ラジアスエンドミル 非鉄用多機能タイプ DLC 3刃 ショート形 AE-VTS-N OSG(オーエスジー)超硬ラジアスエンドミル 非鉄用多機能タイプ DLC 3刃 ショート形 AE-VTS-NOSG(オーエスジー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプAE-VTS-Nは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。不等リード・不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。DLCコーティングの耐溶着効果、不等リード・不等分割の防振効果、及びさらい刃の効果により、高能率でも良好な加工面を実現します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬刃数3表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)40~43
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形ピンカド AE-TS-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形ピンカド AE-TS-NOSG(オーエスジー)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。 良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。 さらに、直角コーナを加工できるピンカドタイプを追加。 あらゆるニーズにお応えします。 剛性と切れ味を両立した刃先仕様。 良好な切りくず排出性を実現する新溝フォーム。 突込み切削を可能とする中心刃付き。 高剛性でびびりを防止する大きな心厚。 ピンカドタイプ:切り残しのない直角コーナを実現。
表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41外径許容差(mm)0~-0.02材質超硬合金刃数3
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 ショート形 AE-VTS-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 ショート形 AE-VTS-NOSG(オーエスジー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプAE-VTS-Nは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。不等リード・不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。DLCコーティングの耐溶着効果、不等リード・不等分割の防振効果、及びさらい刃の効果により、高能率でも良好な加工面を実現します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティング
超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー)超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-NOSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬刃数3表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41
鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート 岡崎精工鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート岡崎精工
12,980税込14,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
材質超微粒超硬合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 ショート形ピンカド AE-VTS-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 ショート形ピンカド AE-VTS-NOSG(オーエスジー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプAE-VTS-Nは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。 また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。 直角コーナを加工できるピンカドタイプもラインナップし、幅広い分野で使用可能です。 より高精度な加工面品位を実現するさらい刃仕様。 安定かつ、高速回転での加工を可能とする中心をつなぐ3枚の切れ刃。 突込み切削を可能とする中心刃付き。 不等リード、不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。 ピンカドタイプ:切り残しのない直角コーナを実現。
表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)40~43外径許容差(mm)0~-0.02材質超硬合金刃数3
アルミ・銅用ソリッドドリル ピュアDLCコート 岡崎精工アルミ・銅用ソリッドドリル ピュアDLCコート岡崎精工
18,980税込20,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。
材質超微粒超硬合金先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角(°)30
超硬オイルホール付NVドリル ニチアロイ(日本超硬)超硬オイルホール付NVドリルニチアロイ(日本超硬)
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷
下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。油穴付により5Dの深穴加工に対応。
用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
ドリル 超硬S S-NVD ニチアロイ(日本超硬)ドリル 超硬S S-NVDニチアロイ(日本超硬)
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷
材質K10
鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル 岡崎精工鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル岡崎精工
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途汎用材質超硬ソリッド形状エンドミルシャンク型式SSN表面処理ノンコート
OKコート超硬NC用ポイントドリル 岡崎精工OKコート超硬NC用ポイントドリル岡崎精工
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬ソリッドコート形状エンドミルシャンク表面処理OKコート プレミアム
超硬NVドリル(ハーフサイズ) ニチアロイ(日本超硬)超硬NVドリル(ハーフサイズ)ニチアロイ(日本超硬)
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。
用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
DLCコート鋳鉄非鉄用超硬ソリッドドリル 岡崎精工DLCコート鋳鉄非鉄用超硬ソリッドドリル岡崎精工
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
用途汎用仕様オイルホール:無、シンニング:有材質超硬ソリッドコート形状エンドミルシャンク型式SSND表面処理ピュアDLCコート
オーロラコートボール SNB2000DL型 住友電工ハードメタルオーロラコートボール SNB2000DL型住友電工ハードメタル
38,980税込42,878
1本
3日以内出荷
切削抵抗が小さく、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能。超平滑な「オーロラコート」で溶着が少なく、仕上げ面良好。
用途アルミニウム合金、銅合金の加工刃数2コーティングオーロラコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0/-0.03材種DL1200RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)±0.01
ドリル 超硬S KS-NVD ニチアロイ(日本超硬)ドリル 超硬S KS-NVDニチアロイ(日本超硬)
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷
材質K10
ドリル 超硬S ND-S-NVD ニチアロイ(日本超硬)ドリル 超硬S ND-S-NVDニチアロイ(日本超硬)
65,980税込72,578
1本
3日以内出荷
材質DIA
ドリル 超硬S RS-NVD ニチアロイ(日本超硬)ドリル 超硬S RS-NVDニチアロイ(日本超硬)
52,980税込58,278
1本
3日以内出荷
材質K10
ドリル 超硬S IS-NVD ニチアロイ(日本超硬)ドリル 超硬S IS-NVDニチアロイ(日本超硬)
43,980税込48,378
1本
3日以内出荷
材質K10
オーロラ コートボールエンドミル 住友電工ハードメタルオーロラ コートボールエンドミル住友電工ハードメタル
37,980税込41,778
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
アルミ加工に最適なDLCコート2枚刃ボールエンドミル
ねじれ角30°
ドリル 超硬S OS-NVD ニチアロイ(日本超硬)ドリル 超硬S OS-NVDニチアロイ(日本超硬)
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷
材質K10
鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル SSN1シリーズ 岡崎精工鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル SSN1シリーズ岡崎精工
15,980税込17,578
1本
6日以内出荷
先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
非鉄用DLC超硬エンドミル 高機能タイプ 3刃 ショート形 ピンカドタイプ AE-VTS-N OSG(オーエスジー)非鉄用DLC超硬エンドミル 高機能タイプ 3刃 ショート形 ピンカドタイプ AE-VTS-NOSG(オーエスジー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
高能率で多様な加工に対応できます。不等リード、不等分割の採用でびびりを抑制します。高速条件でも良好な加工面を実現します。
用途被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。材質超硬合金(Carbide)刃数3表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)40~43
4枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 1XLM(ノンコーティング) 京セラ4枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 1XLM(ノンコーティング)京セラ
13,980税込15,378
1本
29日以内出荷
エキストラロングリーチ仕様です。
用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
荒加工用ラジアスエンドミル コースピッチ ミリ仕様 61M(TiNコーティング) 京セラ荒加工用ラジアスエンドミル コースピッチ ミリ仕様 61M(TiNコーティング)京セラ
14,980税込16,478
1本
29日以内出荷
荒加工用シングルエンドタイプのエンドミルです。
用途荒加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD
荒加工用ラジアスエンドミル コースピッチ ミリ仕様 61M(AlTiNコーティング) 京セラ荒加工用ラジアスエンドミル コースピッチ ミリ仕様 61M(AlTiNコーティング)京セラ
14,980税込16,478
1本
29日以内出荷
荒加工用シングルエンドタイプのエンドミルです。
用途荒加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD
荒加工用ラジアスエンドミル コースピッチ ミリ仕様 61M(TiCNコーティング) 京セラ荒加工用ラジアスエンドミル コースピッチ ミリ仕様 61M(TiCNコーティング)京セラ
14,980税込16,478
1本
29日以内出荷
荒加工用シングルエンドタイプのエンドミルです。
用途荒加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD
4枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 1XLMB(ノンコーティング) 京セラ4枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 1XLMB(ノンコーティング)京セラ
15,880税込17,468
1本
29日以内出荷
エキストラロングリーチ仕様です。
用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
3枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 5XLM(ノンコーティング) 京セラ3枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 5XLM(ノンコーティング)京セラ
15,980税込17,578
1本
29日以内出荷
エキストラロングリーチ仕様です。
用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト刃数3枚
3枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 5XLMB(ノンコーティング) 京セラ3枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 5XLMB(ノンコーティング)京セラ
13,980税込15,378
1本
29日以内出荷
エキストラロングリーチ仕様です。
用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
2枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 3XLMB(ノンコーティング) 京セラ2枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 3XLMB(ノンコーティング)京セラ
15,880税込17,468
1本
29日以内出荷
エキストラロングリーチ仕様です。
用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
4枚刃ボールエンドミル ダブルエンド ミリ仕様 14MB(ノンコーティング) 京セラ4枚刃ボールエンドミル ダブルエンド ミリ仕様 14MB(ノンコーティング)京セラ
11,980税込13,178
1本
29日以内出荷
ダブルエンドタイプのエンドミルです。
用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
3枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 5XLMB(AlTiNコーティング) 京セラ3枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 5XLMB(AlTiNコーティング)京セラ
15,980税込17,578
1本
29日以内出荷
用途炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
5枚刃 仕上げおよび中仕上げ用ボールエンドミル ミリ仕様 55MB 京セラ5枚刃 仕上げおよび中仕上げ用ボールエンドミル ミリ仕様 55MB京セラ
22,980税込25,278
1本
29日以内出荷
厳しい仕上げ品質が要求される加工に最適です。不等分割、大きなねじれ角、および最適なすくい角と逃げの組合せによる、優れた仕上げ加工性能です。複雑なワークの仕上げ加工に最適なボールノーズ構造です。45 HRC(420 HB)以下の被削材に推奨します。
用途中仕上げ~仕上げ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄(低・中合金)FC、FCD、鋳鉄(高合金)FC、FCD、ステンレス鋼(快削鋼)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、ステンレス鋼(析出硬化系)SUS630、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al
4枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 1XLMB(AlTiNコーティング) 京セラ4枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 1XLMB(AlTiNコーティング)京セラ
17,980税込19,778
1本
29日以内出荷
用途炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
4枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 1XLM(TiNコーティング) 京セラ4枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 1XLM(TiNコーティング)京セラ
15,980税込17,578
1本
29日以内出荷
用途炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(3XD) 京セラ2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(3XD)京セラ
18,980税込20,878
1本
29日以内出荷
ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A7075、銅合金
2枚刃内部給油ドリル ミリ仕様 140(5XD) 京セラ2枚刃内部給油ドリル ミリ仕様 140(5XD)京セラ
33,980税込37,378
1本
29日以内出荷
クーラント供給の効率化設計によりクーラントの流れを改善し、加工時の温度を一定に保ち、強度を維持します。スプリットポイント形状によりドリルの食いつきと精度が向上します。エッジホーニングの調整により長寿命を実現します。コーナ位置をネガティブにすることにより強度を増し、保護します。60 HRC(654 HB)以下の被削材に推奨します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、非鉄金属、高硬度材。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金
2枚刃スクエアエンドミル ロングリーチ ミリ仕様 59M(AlTiNコーティング) 京セラ2枚刃スクエアエンドミル ロングリーチ ミリ仕様 59M(AlTiNコーティング)京セラ
22,980税込25,278
1本
29日以内出荷
ロングリーチ仕様です。ネックタイプのオプションも可能です。
用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
4枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 1XLM(TiCNコーティング) 京セラ4枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 1XLM(TiCNコーティング)京セラ
15,980税込17,578
1本
29日以内出荷
用途炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

nsn特集
おすすめ人気ランキング
切削工具