絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(3)
  • 10.5(1)
  • 11(1)
  • 11.5(1)
  • 12(3)
  • 12.5(1)
  • 13(2)
  • 13.5(1)
  • 14(1)
  • 14.5(1)
  • 15(1)
  • 15.5(1)
  • 16(2)
  • 17(1)
  • 20(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 9.5(1)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 16(2)
  • 20(1)
全長(mm)
  • 120
  • 38(7)
  • 40(10)
  • 45(14)
  • 50(20)
  • 55(15)
  • 58(7)
  • 60(21)
  • 70(24)
  • 75(8)
  • 79(12)
  • 80(24)
  • 86(7)
  • 89(7)
  • 100(19)
  • 102(7)
  • 115(15)
  • 118(7)
  • 140(12)
  • 150(13)
材質
  • DLCコーティング(1)
  • コバルトハイス(1)
  • 超硬合金(4)
溝長(mm)
  • 50(1)
  • 65(1)
表面処理
  • ノンコーティング(2)
ノンコーティング
ブランド
  • NACHI(不二越)(3)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
NACHI(不二越)・住友電工ハードメタル・OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル・ニチアロイ(日本超硬)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「SN」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • snmg
  • snr0016m16
  • snr0010k11

商品豆知識

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス用コバルトノスドリル10形(3/8) NACHI(不二越)ステンレス用コバルトノスドリル10形(3/8)NACHI(不二越)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から3日以内出荷
電機ドリルで使用する専用のコバルトドリルです
溝長l(mm)65全長L(mm)120仕様10形(3/8)材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8シャンク径(Φmm)9.5先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)9.5
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-NOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
ハイブリッドミル 三菱マテリアルハイブリッドミル三菱マテリアル
17,980税込19,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
刃数2
超硬NVドリル(ショート) ニチアロイ(日本超硬)超硬NVドリル(ショート)ニチアロイ(日本超硬)
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
NVドリルのショートサイズで高剛性。加工精度 H7公差。
用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
GS MILL ロングネック 4枚刃 NACHI(不二越)GS MILL ロングネック 4枚刃NACHI(不二越)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
金型の微細加工に最適です。
材質超硬合金刃数4表面処理GS(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)0~-0.005
オーロラコートボール SNB2000DL型 住友電工ハードメタルオーロラコートボール SNB2000DL型住友電工ハードメタル
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
切削抵抗が小さく、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能。超平滑な「オーロラコート」で溶着が少なく、仕上げ面良好。
用途アルミニウム合金、銅合金の加工刃数2コーティングオーロラコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0/-0.03材種DL1200RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)±0.01
GS MILL ロングネック 2枚刃 NACHI(不二越)GS MILL ロングネック 2枚刃NACHI(不二越)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
金型の微細加工に最適です。
材質超硬合金刃数2表面処理GS(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)0~-0.005
オーロラ コートボールエンドミル 住友電工ハードメタルオーロラ コートボールエンドミル住友電工ハードメタル
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
アルミ加工に最適なDLCコート2枚刃ボールエンドミル
ねじれ角30°

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

nsn特集
おすすめ人気ランキング
切削工具