カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(3)
        • タップ・ダイス(31)
        • チップ(2)
        • ホルダ(3)
        • ツーリング(2)
        • リーマ(1)
        • バイス(9)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
ブランド
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)・ナベヤ・イスカル・日本オートマチックマシン(JAM)・サンドビック・NACHI(不二越)・ケナメタル・大洋ツール・NTKカッティングツールズ・SANDVIK
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「SP150」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングスパイラルタップ LS-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ロングネックスパイラルタップ LS-SP-K YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングネックスパイラルタップ LS-SP-KYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付2.5Pシャンク長ls(mm)40
スピンドル ナベヤスピンドルナベヤ
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロット 円筒シャンク SDSA-SP イスカルTスロット 円筒シャンク SDSA-SPイスカル
16,980税込18,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
交換式Tスロット超ハードヘッド用円筒シャンクです。
用途交換式Tスロット超ハードヘッド用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
8,698税込9,568
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ食付2.5P
ロングコーティングスパイラルタップ LS-SP V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングコーティングスパイラルタップ LS-SP VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
8,598税込9,458
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付2.5P
ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
ロングスパイラルタップ LS-SP L150 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SP L150YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から翌々日出荷
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ短ねじ形 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ短ねじ形YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
管用部品等、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てにおいて、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。トラスコ品番216-4717溝数3溝
CoroBore(R) BR20 ツインエッジ荒ボーリングツール サンドビックCoroBore(R) BR20 ツインエッジ荒ボーリングツールサンドビック
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
用途ボーリング
スパイラルロングマシンリーマー SP-LMR 大洋ツールスパイラルロングマシンリーマー SP-LMR大洋ツール
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
仕上げ面粗さ良好。キー溝などの切欠きのある穴には有効です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左12
ロングスパイラルタップ LS-SP L150 P3 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SP L150 P3YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼。トラスコ品番215-1970溝数4
CoroBore(R) BR20 ツインエッジ防振荒ボーリングツール サンドビックCoroBore(R) BR20 ツインエッジ防振荒ボーリングツールサンドビック
669,800税込736,780
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
LS-SP V ロングコーティングスパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)LS-SP V ロングコーティングスパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
8,098税込8,908
1本
当日出荷
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのコーティングタップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。トラスコ品番215-8228全長(mm)150ピッチ(mm)1.25溝数3シャンク長(mm)50精度P2食付き部の山数2.5山シャンク径(mm)7シャンク四角部(mm)5.5加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)8精度表記P級
ロングロースパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングロースパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から翌々日出荷
ねじれの弱いスパイラル溝の効果により切りくずが分断されスムーズに排出されます。高炭素鋼、合金工具鋼等の調質材のねじ加工や横方向の加工に効果を発揮する止り穴用のロングスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から翌々日出荷
加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工に最適なロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップです。深めのねじ加工も可能です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、ステンレス鋼に。
ロングスパイラルタップ 左ねじ用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ 左ねじ用YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプの左ねじ用タップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。溝数3
ロング高速用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング高速用スパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
15m/min~25m/minの高速加工が可能な止り穴用のロングスパイラルタップです。低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
ロングスパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼。
ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ長ねじ形 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ長ねじ形YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
54,980税込60,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用テーパねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。加工されたPSめねじはPTおねじとのはめあいに使用されます。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ短ねじ形 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ短ねじ形YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品で、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用する管用テーパねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
ロング難削材用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング難削材用スパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から翌々日出荷
高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが25~45HRC位の高硬度鋼材向けの止り穴用のロングスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
ロング酸化処理スパイラルタップ LS-SP OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング酸化処理スパイラルタップ LS-SP OXYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,298税込6,928
1本
5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工等級P2ねじの種類M
LS-SP V ロングコーティングスパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)LS-SP V ロングコーティングスパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのコーティングタップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。トラスコ品番217-3929溝数3
ロングスパイラルタップ(ユニファイねじ用) LS-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ(ユニファイねじ用) LS-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,500税込3,850
1本
4日以内出荷
等級P2
ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-NPTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級ANSI Gタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
ロング難削材用スパイラルタップ LS-PM-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング難削材用スパイラルタップ LS-PM-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付2.75P
ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 LS-SP-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 LS-SP-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
スピンドル ナベヤスピンドルナベヤ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
横バイス部品 スピンドル(モッコーバイス・スキーバイス) ナベヤ横バイス部品 スピンドル(モッコーバイス・スキーバイス)ナベヤ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
横バイス部品 スピンドル(JISバイスA型) ナベヤ横バイス部品 スピンドル(JISバイスA型)ナベヤ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングロースパイラルタップ LS-LO-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングロースパイラルタップ LS-LO-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
マシンバイスシリーズ部品 ワークストップ ナベヤマシンバイスシリーズ部品 ワークストップナベヤ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
横バイス部品 スピンドル(リード型バイス) ナベヤ横バイス部品 スピンドル(リード型バイス)ナベヤ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングスパイラルタップ 左ねじ用 LS-SP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ 左ねじ用 LS-SP LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ロング高速用スパイラルタップ LS-F-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング高速用スパイラルタップ LS-F-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,598税込10,558
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具