カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • フライスカッター(13)

切削工具 :「STC-50」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロング柄千鳥刃Tスロットカッター STC-LS 大洋ツールロング柄千鳥刃Tスロットカッター STC-LS大洋ツール
53,980税込59,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャンク部を長く設計してあります。MCなどに有効です。コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
JIS-T溝千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工)JIS-T溝千鳥刃TスロットカッターFKD(フクダ精工)
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷
JIS規格準拠 加工までの工程を短縮し、高能率な作業を実現致します。
材質SKH56
千鳥刃Tスロットカッター STC 大洋ツール千鳥刃Tスロットカッター STC大洋ツール
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。左右交互のねじれ角をもち、切削性に優れます。能率切削や被削材の悪い材料等の強力切削り用。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
ロングシャンク千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工)ロングシャンク千鳥刃TスロットカッターFKD(フクダ精工)
82,980税込91,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
千鳥刃Tスロットカッター LS-STC FKD(フクダ精工)千鳥刃Tスロットカッター LS-STCFKD(フクダ精工)
76,980税込84,678
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
ロングシャンクTスロットカッター FKD(フクダ精工)ロングシャンクTスロットカッターFKD(フクダ精工)(1件のレビュー)
72,980税込80,278
1個
翌々日出荷
溝加工やフライス切削に最適です。
材質HSS-Co刃幅公差(mm)0~+0.1
ロングシャンクTスロットカッター FKD(フクダ精工)ロングシャンクTスロットカッターFKD(フクダ精工)
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工)千鳥刃TスロットカッターFKD(フクダ精工)
72,980税込80,278
1本
翌々日出荷
千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工)千鳥刃TスロットカッターFKD(フクダ精工)
72,980税込80,278
1本
翌々日出荷
千鳥刃Tスロットカッター STC FKD(フクダ精工)千鳥刃Tスロットカッター STCFKD(フクダ精工)
69,980税込76,978
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
ラフ&フィニッシュ千鳥刃Tスロットカッター RF-STC 大洋ツールラフ&フィニッシュ千鳥刃Tスロットカッター RF-STC大洋ツール
69,980税込76,978
1本
翌々日出荷
バッキングニック、びびり振動が小さく、切屑も小さい。左右交互のねじれ角をもち、切削性に優れます。能率切削や被削材の悪い材料等の強力切削り用。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
Tスロットカッター LS-TC FKD(フクダ精工)Tスロットカッター LS-TCFKD(フクダ精工)
69,980税込76,978
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
ロングシャンク千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工)ロングシャンク千鳥刃TスロットカッターFKD(フクダ精工)
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
材質HSS-Co刃幅公差(mm)0~+0.1

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

rc-50特集
おすすめ人気ランキング
切削工具