絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.5(4)
  • 0.51(4)
  • 0.52(4)
  • 0.53(4)
  • 0.54(4)
  • 0.55(4)
  • 0.56(4)
  • 0.57(4)
  • 0.58(4)
  • 0.59(4)
  • 0.6(4)
  • 0.61(4)
  • 0.62(4)
  • 0.63(4)
  • 0.64(4)
  • 0.65(4)
  • 0.8(9)
  • 0.85(9)
  • 0.9(9)
  • 0.95(9)
シャンク径(Φmm)
  • 3(7)
  • 3.1(2)
  • 3.11(2)
  • 3.12(2)
  • 3.13(2)
  • 3.14(2)
  • 3.15(2)
  • 3.16(2)
  • 3.17(2)
  • 3.18(2)
  • 3.19(2)
  • 3.2(2)
  • 3.21(2)
  • 3.22(2)
  • 3.23(2)
  • 3.24(2)
  • 3.25(2)
  • 3.26(2)
  • 3.27(2)
  • 4(3)
全長(mm)
  • 50
  • 38(10)
  • 40(12)
  • 45(11)
  • 60(10)
  • 65(11)
  • 66(8)
  • 70(21)
  • 75(15)
  • 80(9)
  • 90(10)
  • 100(17)
  • 115(12)
  • 120(8)
  • 125(12)
  • 133(10)
  • 135(9)
  • 142(8)
  • 145(8)
  • 200(13)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • 超硬合金(16)
溝長(mm)
  • 8.5(2)
  • 9(2)
  • 10(1)
  • 10.1(1)
  • 10.5(1)
  • 10.9(1)
  • 11(2)
  • 11.9(2)
  • 12(3)
  • 13.3(2)
  • 14(3)
  • 16(2)
  • 17.6(2)
  • 18.2(2)
  • 19(2)
  • 19.8(2)
  • 20(2)
  • 20.9(2)
  • 21.5(2)
  • 22(4)
表面処理
  • VCS(VCR)コーティング(1)
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(10)
  • ノンコーティング(1)
VCS(VCR)コーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • RYOCO(菱高精機)(14)
  • 京セラ(5)
  • NACHI(不二越)(1)
  • NS(日進工具)(1)
  • ATOM(サイトウ製作所)(1)
  • THECUT(1)
RYOCO(菱高精機)・京セラ・NACHI(不二越)・NS(日進工具)・ATOM(サイトウ製作所)・THECUT
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(17)
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「SUS420」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコートRYOCO(菱高精機)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
アクアドリルEXフラット NACHI(不二越)アクアドリルEXフラットNACHI(不二越)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から4日以内出荷
穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCDコーティングRYOCO(菱高精機)
7,598税込8,358特価
1本
当日出荷から22日以内出荷
材質超硬コーティングVCDコーティングシャンク径公差h7
クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティングRYOCO(菱高精機)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から31日以内出荷
材質超硬シャンク径公差h7コーティングTINコーティング
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティングRYOCO(菱高精機)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から18日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
ステン用マイクロドリルロング刃 ADRL-SUS ATOM(サイトウ製作所)ステン用マイクロドリルロング刃 ADRL-SUSATOM(サイトウ製作所)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から3日以内出荷
軟鋼難削材SUS420/430、コバール、インコネル、ハステロイ、純ニッケル等に適し長寿命を実現します。
材質超硬合金シャンク径(Φmm)3先端角(°)140コーティングFCS刃径公差+0~-0.01ねじれ角(°)26~32
ステンレス用エンドミルシャンクドリル THECUTステンレス用エンドミルシャンクドリルTHECUT
879税込967
1本
当日出荷から3日以内出荷
X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現 エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現 各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応
仕様穴加工・シンニング先端角(°)125表面処理TiNコーティング
クリスタルソリッドリーマ ZH509 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 ノンコートRYOCO(菱高精機)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から31日以内出荷
材質超硬コーティングノンコートシャンク径公差h7
クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティングRYOCO(菱高精機)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から32日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティングRYOCO(菱高精機)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬コーティングVCS(VCR)コーティングシャンク径公差h7適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
クリスタルニロドリル ZH1891 VCNコーティング ステンレス用 3×D RYOCO(菱高精機)クリスタルニロドリル ZH1891 VCNコーティング ステンレス用 3×DRYOCO(菱高精機)
7,598税込8,358
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
MPXコーティング SUS420用ロングネックボールエンドミル NS(日進工具)MPXコーティング SUS420用ロングネックボールエンドミルNS(日進工具)
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
SUS420J2 52HRC相当専用小径ボールエンドミルとなりまして従来比2倍以上の驚異的な寿命を実現
用途材質シャンク径(Φmm)4表面処理MPXコーティング首角θ12R公差(mm)±0.003ねじれ角(°)30
クリスタル深穴マイクロドリル ZH2341 VCMコーティング 20×D RYOCO(菱高精機)クリスタル深穴マイクロドリル ZH2341 VCMコーティング 20×DRYOCO(菱高精機)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)135表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
クリスタル深穴マイクロドリル ZH2181 VCMコーティング 5×D RYOCO(菱高精機)クリスタル深穴マイクロドリル ZH2181 VCMコーティング 5×DRYOCO(菱高精機)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)135表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
クリスタル鋼用マイクロドリル ZH1301 VCMコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタル鋼用マイクロドリル ZH1301 VCMコーティングRYOCO(菱高精機)
6,298税込6,928
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
クリスタル深穴マイクロドリル ZH2221 VCMコーティング 8×D RYOCO(菱高精機)クリスタル深穴マイクロドリル ZH2221 VCMコーティング 8×DRYOCO(菱高精機)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)135表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
クリスタル深穴マイクロドリル ZH2261 VCMコーティング 12×D RYOCO(菱高精機)クリスタル深穴マイクロドリル ZH2261 VCMコーティング 12×DRYOCO(菱高精機)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)135表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
クリスタル深穴マイクロドリル ZH2301 VCMコーティング 15×D RYOCO(菱高精機)クリスタル深穴マイクロドリル ZH2301 VCMコーティング 15×DRYOCO(菱高精機)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)135表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
2枚刃ドリル・カウンターシンク一体型 ミリ仕様 301M(ノンコーティング) 京セラ2枚刃ドリル・カウンターシンク一体型 ミリ仕様 301M(ノンコーティング)京セラ
7,998税込8,798
1本
29日以内出荷
ドリル・ストレートカウンターシンク一体型です。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316
ストレートリーマ ミリ仕様 201M(ノンコーティング) 京セラストレートリーマ ミリ仕様 201M(ノンコーティング)京セラ
4,998税込5,498
1本
29日以内出荷
ミリ仕様のストレートリーマです。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金
2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(3XD) 京セラ2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(3XD)京セラ
5,998税込6,598
1本
29日以内出荷
ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A7075、銅合金
2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(5XD) 京セラ2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(5XD)京セラ
5,598税込6,158
1本
29日以内出荷
ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金
2枚刃ドリル・カウンターシンク一体型 ミリ仕様 301M(AlTiNコーティング) 京セラ2枚刃ドリル・カウンターシンク一体型 ミリ仕様 301M(AlTiNコーティング)京セラ
8,898税込9,788
1本
29日以内出荷
ドリル・ストレートカウンターシンク一体型です。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具