絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10.4(5)
シャンク径(Φmm)
  • 11(3)
  • 12(3)
全長(mm)
  • 118
  • 102(5)
  • 113(4)
  • 115(5)
  • 116(7)
  • 125(9)
  • 133(44)
  • 135(3)
  • 146(3)
  • 149(4)
  • 160(8)
  • 182(14)
  • 200(12)
  • 250(13)
  • 300(15)
  • 350(11)
  • 400(12)
  • 450(7)
  • 500(6)
  • 600(5)
材質
  • 超硬合金(4)
溝長(mm)
  • 60(2)
  • 63(1)
  • 71(2)
表面処理
  • DLCコーティング(2)
  • その他(1)
  • クロム系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(1)
DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・チタン系コーティング
ブランド
  • 岡崎精工(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(1)
岡崎精工・OSG(オーエスジー)・DIJET(ダイジェット工業)・ギガ・セレクションーリミテッド
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「d104」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D OSG(オーエスジー)超硬ドリル 4Dタイプ AD-4DOSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ4D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30直径許容差h8関連資料技術情報はこちら(75MB)
アルミ・銅用ソリッドドリル ピュアDLCコート 岡崎精工アルミ・銅用ソリッドドリル ピュアDLCコート岡崎精工
15,980税込17,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。
材質超微粒超硬合金先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角(°)30
5D超硬ドリル ギガ・セレクションーリミテッド5D超硬ドリルギガ・セレクションーリミテッド
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷から52日以内出荷
ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。再研磨しやすい刃形状。被削材を問わない多目的なドリル。抜群のコストパフォーマンス。
材質超硬先端角(°)140表面処理TiALNシャンク径公差h6
DLCコート鋳鉄非鉄用超硬ソリッドドリル 岡崎精工DLCコート鋳鉄非鉄用超硬ソリッドドリル岡崎精工
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
用途汎用仕様オイルホール:無、シンニング:有材質超硬ソリッドコート形状エンドミルシャンク型式SSND表面処理ピュアDLCコート
ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN4D DIJET(ダイジェット工業)ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN4DDIJET(ダイジェット工業)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル 新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現 溝平滑処理:優れた切りくず排出性 DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用 新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上
用途穴あけ加工表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具