絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10.4(3)
シャンク径(Φmm)
  • 11(2)
  • 12(3)
全長(mm)
  • 146
  • 102(5)
  • 113(4)
  • 115(5)
  • 116(7)
  • 118(5)
  • 125(9)
  • 133(44)
  • 135(3)
  • 149(4)
  • 160(8)
  • 182(14)
  • 200(12)
  • 250(13)
  • 300(15)
  • 350(11)
  • 400(12)
  • 450(7)
  • 500(6)
  • 600(5)
材質
  • 超硬合金(3)
溝長(mm)
  • 84(3)
表面処理
  • クロム系コーティング(2)
  • チタン系コーティング(1)
クロム系コーティング・チタン系コーティング
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(3)
OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「d104」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5DOSG(オーエスジー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ関連資料技術情報はこちら(75MB)
油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5DOSG(オーエスジー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30
3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 5Dタイプ OSG(オーエスジー)3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 5DタイプOSG(オーエスジー)
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
Rギャッシュにより、「スラスト抵抗の高さ」と「切りくずトラブル」という3枚刃ドリル特有の課題を解決しました。2枚刃に匹敵する低抵抗と、細かく安定した切りくず形状を実現します。切りくずをスムースに排出する広いチップポケット。高い耐久性「EgiAsコーティング」を採用。
用途低炭素鋼、軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金剛、調質鋼、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金(タイプにより対応被削材は異なります)の穴あけ材質超硬刃数3タイプ5D表面処理EgiAsコーティング給油方式オイルホール有ねじれ角(°)30直径許容差h8関連資料技術情報はこちら(75MB)

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具