絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(2)
  • 3.1(2)
  • 3.2(2)
  • 3.3(2)
  • 3.4(2)
  • 3.5(2)
  • 3.6(2)
  • 3.7(2)
  • 4.8(2)
  • 4.9(2)
  • 5(2)
  • 5.1(2)
  • 5.2(2)
  • 5.4(3)
  • 5.5(3)
  • 5.6(3)
  • 5.7(3)
  • 5.8(3)
  • 5.9(3)
  • 6(3)
シャンク径(Φmm)
  • 3(2)
  • 6(7)
全長(mm)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 66(8)
  • 72(1)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • 超硬合金(6)
溝長(mm)
  • 28
  • 10(10)
  • 15(10)
  • 20(25)
  • 22(10)
  • 24(21)
  • 30(18)
  • 36(11)
  • 40(10)
  • 43(14)
  • 45(8)
  • 47(15)
  • 50(11)
  • 55(18)
  • 60(18)
  • 63(8)
  • 65(9)
  • 70(10)
  • 75(10)
  • 90(9)
表面処理
  • チタン系コーティング(7)
チタン系コーティング
ブランド
  • RYOCO(菱高精機)(6)
  • 京セラ(4)
  • OSG(オーエスジー)(1)
RYOCO(菱高精機)・京セラ・OSG(オーエスジー)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「fcd45」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDSOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から5日以内出荷
高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
クリスタルスーパードリル ZH1741 VCMコーティング 3×D RYOCO(菱高精機)クリスタルスーパードリル ZH1741 VCMコーティング 3×DRYOCO(菱高精機)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
クリスタル深穴マイクロドリル ZH2341 VCMコーティング 20×D RYOCO(菱高精機)クリスタル深穴マイクロドリル ZH2341 VCMコーティング 20×DRYOCO(菱高精機)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)135表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
クリスタル深穴マイクロドリル ZH2221 VCMコーティング 8×D RYOCO(菱高精機)クリスタル深穴マイクロドリル ZH2221 VCMコーティング 8×DRYOCO(菱高精機)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)135表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
クリスタルスーパードリル ZH1781 VCMコーティング 5×D RYOCO(菱高精機)クリスタルスーパードリル ZH1781 VCMコーティング 5×DRYOCO(菱高精機)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
クリスタルスーパードリル ZH1701 VCMコーティング 5×D RYOCO(菱高精機)クリスタルスーパードリル ZH1701 VCMコーティング 5×DRYOCO(菱高精機)
8,598税込9,458
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
クリスタルスーパードリル ZH1621 VCMコーティング 3×D RYOCO(菱高精機)クリスタルスーパードリル ZH1621 VCMコーティング 3×DRYOCO(菱高精機)
6,798税込7,478
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
3枚刃ドリル ミリ仕様 DIN 6539 103(ノンコーティング) 京セラ3枚刃ドリル ミリ仕様 DIN 6539 103(ノンコーティング)京セラ
5,998税込6,598
1本
29日以内出荷
先端角150°の3枚刃汎用ドリルです。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、アルミ合金A5052A7075、銅合金
2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(3XD) 京セラ2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(3XD)京セラ
8,698税込9,568
1本
29日以内出荷
ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A7075、銅合金
2枚刃ショートセルフセンタリングドリル DIN6539 108M Plus(ノンコーティング) 京セラ2枚刃ショートセルフセンタリングドリル DIN6539 108M Plus(ノンコーティング)京セラ
5,498税込6,048
1本
29日以内出荷
ショートタイプのセルフセンタリングドリルです。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(5XD) 京セラ2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(5XD)京セラ
8,498税込9,348
1本
29日以内出荷
ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具