カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(4)
        • タップ・ダイス(159)
        • チップ(2)
        • フライスカッター(1)
        • ツーリング(6)
        • 面取り・バリ取り(1)
        • クーラント用品(3)
        • スクロールチャック(1)
        • バイス(1)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
ブランド
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)・TDT(田野井)・イシハシ精工・サンドビック・プロトティップ・ワルター・イスカル・SKC・タンガロイ・TRUSCO・エスコ・OSG(オーエスジー)・RS PRO・ヒューイット・I-TOOL・カーメックス・グーリング・NACHI(不二越)・ナベヤ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「m12x1.0」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

178件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(20件のレビュー)
3,498税込3,848
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
タップ&ダイスセット JTCタップ&ダイスセットJTC(7件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
タフレット・サライ用 TDT(田野井)タフレット・サライ用TDT(田野井)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から翌々日出荷
HSSV
用途用途材質HSSV(ハイス鋼)表面処理TiCNコート
タフレット・サライ用 SR-TF TDT(田野井)タフレット・サライ用 SR-TFTDT(田野井)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から翌々日出荷
めねじ内部の溶着スパッタ・塗料残りの除去に最適なタップとなります
材質HSSVねじの種類SR-TF精度1表面処理HOMO食付P
高能率・多機能タップ スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー)高能率・多機能タップ スパイラルタップ A-SFTOSG(オーエスジー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から9日以内出荷
安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。
用途被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物材質粉末ハイス(CPM)
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ドリルケース【タップ&ドリル用】 ヒューイットドリルケース【タップ&ドリル用】ヒューイット
1,998税込2,198
1個
当日出荷
アメリカ製です。
材質スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装)幅(mm)100高さ(mm)32奥行(mm)180適合規格【タップ&ドリル用】M2.5 x 0.45, M3.0 x 0.50, M3.5 x 0.60, M4.0 x 0.70, M5.0 x 0.80, M6.0 x 1.00, M8.0 x 1.25, M10 x 1.50, M12 x 1.75, 2.05, 2.50, 2.90, 3.30, 4.20, 5.00, 6.70, 8.50, 10.20mmRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ポイントタップ SU-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(12件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
ハンド上タップ イシハシ精工ハンド上タップイシハシ精工(11件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
食付き部の山数1.5材質合金工具鋼(SKS)食付1.5
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンドタップ(#1先) mm  SKS SKCハンドタップ(#1先) mm SKSSKC(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
ハンドタップ(#2中) mm SKCハンドタップ(#2中) mmSKC(25件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
ハンドタップ (セット) イシハシ精工ハンドタップ (セット)イシハシ精工(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1組
当日出荷から5日以内出荷
ねじの種類M材質高速度工具鋼(SKH)
ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップ LS-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
スパイラルタップ(メートルねじ用)被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼用。 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ(メートルねじ用)被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼用。YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
ハンド中タップ イシハシ精工ハンド中タップイシハシ精工(59件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から7日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(11件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
SLタフレット SL-TF TDT(田野井)SLタフレット SL-TFTDT(田野井)
9,598税込10,558
1本
当日出荷から翌々日出荷
コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。
材質HSSE溝数4全長L(mm)100ねじの種類SL-TF-1.5P表面処理TiCN食付1.5C
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ポイントタップ 左ねじ用 PO LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ 左ねじ用 PO LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ロングシームレスタフレット LT-SL-TF TDT(田野井)ロングシームレスタフレット LT-SL-TFTDT(田野井)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。LT-SL-TFはシームレスタフレットのロングタイプとなります。
材質HSSVねじの種類LT-SL-TF表面処理TiCN
ハンド先タップ イシハシ精工ハンド先タップイシハシ精工(12件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
HyperZポイントタップ ロングシャンク NACHI(不二越)HyperZポイントタップ ロングシャンクNACHI(不二越)
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
刃先摩耗を抑制し、安定加工を実現。
溝数3食付長さ(mm)5
コロタップ400 転造タップ B125 サンドビックコロタップ400 転造タップ B125サンドビック
15,980税込17,578特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
CoroTap 400は、鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) における、貫通孔および止まり穴の両方の加工に最適な高速で切りくずの出ない転造タップです。
用途貫通穴および止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用。
ハンドタップ(メートルねじ用)T-H-HTシリーズ TRUSCOハンドタップ(メートルねじ用)T-H-HTシリーズTRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
通り穴・止まり穴共に使用可能です。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。タッピングボール盤や手回し用に。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
ハンドタップ mm 左 SKCハンドタップ mm 左SKC(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から7日以内出荷
ハンドタップ HT TDT(田野井)ハンドタップ HTTDT(田野井)
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじの種類HT
ハンドタップ(#2中) mm 左 SKCハンドタップ(#2中) mm 左SKC(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ハンドタップ(#3上)  mm SKS SKCハンドタップ(#3上) mm SKSSKC(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
ダイス 50径 イシハシ精工ダイス 50径イシハシ精工(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
用途おねじ加工用。
ハンドタップ 先 イシハシ精工ハンドタップ 先イシハシ精工(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から9日以内出荷
ねじの種類M材質高速度工具鋼(SKH)
ハンド組タップ イシハシ精工ハンド組タップイシハシ精工(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1組
当日出荷から30日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ 左ねじ用 SP LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(10件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から11日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
アルミ材用ポイントタップ(インサートコイルねじ用) AL-PO STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用ポイントタップ(インサートコイルねじ用) AL-PO STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工溝数3関連資料(1.33MB)
ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングポイントタップ LS-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ 左ねじ用 HT LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ロングスパイラルタップ LS-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具