絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.2(1)
  • 2.38(1)
  • 2.4(3)
  • 2.5(3)
  • 2.6(2)
  • 6(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 6.35(3)
全長(mm)
  • 57
  • 32(6)
  • 38(9)
  • 40(12)
  • 46(6)
  • 61(8)
  • 70(10)
  • 75(9)
  • 80(7)
  • 86(9)
  • 89(11)
  • 101(6)
  • 102(10)
  • 111(9)
  • 117(8)
  • 125(12)
  • 133(10)
  • 140(6)
  • 5450(7)
  • 5790(7)
材質
  • コバルトハイス(5)
  • 超硬合金(1)
溝長(mm)
  • 19(3)
  • 30(4)
表面処理
  • ホモ処理(1)
ホモ処理
ブランド
  • エスコ(3)
  • 京セラ(3)
  • グーリング(2)
  • RYOCO(菱高精機)(1)
  • G&J HALL TOOLS(1)
エスコ・京セラ・グーリング・RYOCO(菱高精機)・G&J HALL TOOLS
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「m42」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ グーリングハイスコバルトドリル(M42) レギュラグーリング
6,998税込7,698
1箱(10本)
翌々日出荷から20日以内出荷
コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高温硬さと耐摩耗性に優れ、難削材の加工に適しています。
用途一般鋼、高硬度鋼、難削材用仕様N/標準材質HSCO(M42)/【表面処理】ホモ処理先端角(°)135
ステップドリル スパイラル G&J HALL TOOLSステップドリル スパイラルG&J HALL TOOLS
8,898税込9,788
1個
翌日出荷
-196℃の極冷温表面処理で強度が増し、切れ味も長く続く。 溝はスパイラルでバリが出にくく、スムーズな切削が可能。 材質はM42のコバルト8%入り。
2.2x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ2.2x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸エスコ
800税込880
1本
翌日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)57刃先径(Φmm)2.2有効長(mm)19アズワン品番64-2271-97六角シャンク径(Φmm)6.35
2.5x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ2.5x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸エスコ
800税込880
1本
翌日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)57刃先径(Φmm)2.5有効長(mm)19アズワン品番64-2271-99六角シャンク径(Φmm)6.35
ミニジャンボラフィングエンドミルVCFコート RYOCO(菱高精機)ミニジャンボラフィングエンドミルVCFコートRYOCO(菱高精機)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
ラフィングエンドミルVCFコート
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼の切削加工材質超硬超微粒子表面処理VCFコーティング外径公差(mm)h10ねじれ角(°)20
ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ ホモ処理 グーリングハイスコバルトドリル(M42) レギュラ ホモ処理グーリング
6,398税込7,038
1箱(10本)
翌々日出荷から20日以内出荷
コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高い耐熱性と耐摩耗性により、航空機産業等に用いられる難削材の加工に最適なドリルです。
用途一般鋼、難削材用(航空機)仕様N/標準先端角(°)135
2.4x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ2.4x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸エスコ
800税込880
1本
翌日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)57刃先径(Φmm)2.4有効長(mm)19アズワン品番64-2271-98六角シャンク径(Φmm)6.35
2枚刃ドリル ミリ仕様 DIN338 101(ノンコーティング) 京セラ2枚刃ドリル ミリ仕様 DIN338 101(ノンコーティング)京セラ
3,298税込3,628
1本
29日以内出荷
弱ねじれ角仕様の2枚刃ドリルです。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
ストレートリーマ ミリ仕様 201M(ノンコーティング) 京セラストレートリーマ ミリ仕様 201M(ノンコーティング)京セラ
5,998税込6,598
1本
29日以内出荷
ミリ仕様のストレートリーマです。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金
2枚刃ドリル ミリ仕様 DIN338 101(AlTiNコーティング) 京セラ2枚刃ドリル ミリ仕様 DIN338 101(AlTiNコーティング)京セラ
3,898税込4,288
1本
29日以内出荷
弱ねじれ角仕様の2枚刃ドリルです。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

ダイス m42特集
おすすめ人気ランキング
切削工具