絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.5(4)
  • 1.7(2)
  • 2(2)
シャンク径(Φmm)
  • 5(1)
全長(mm)
  • 42(4)
  • 45(1)
  • 47(2)
  • 50(1)
  • 100(1)
材質
  • ハイス(9)
溝長(mm)
  • 2.2
  • 0.4(9)
  • 0.6(12)
  • 0.7(19)
  • 0.9(9)
  • 1(13)
  • 1.1(18)
  • 1.2(13)
  • 1.3(10)
  • 1.5(11)
  • 1.6(16)
  • 1.9(9)
  • 2.1(12)
  • 2.6(19)
  • 3.2(22)
  • 3.7(9)
  • 4.2(13)
  • 6.3(15)
  • 18(9)
  • 30(10)
表面処理
  • その他(9)
その他
ブランド
  • 岡部工具(9)
岡部工具
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「skh51」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センタードリル 準規格60° 岡部工具センタードリル 準規格60°岡部工具
1,898税込2,088
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)60表面処理-
ロングセンタードリル 岡部工具ロングセンタードリル岡部工具
4,398税込4,838
1本
当日出荷から3日以内出荷
先端角(°)60
コーティングセンタードリル1形 75° 岡部工具コーティングセンタードリル1形 75°岡部工具
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
センタードリル 1形70° 岡部工具センタードリル 1形70°岡部工具
999税込1,099
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
材質SKH51:HSSRoHS指令(10物質対応)対応
コーティングセンタードリル1形 70° 岡部工具コーティングセンタードリル1形 70°岡部工具
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
センタードリル 準規格90° 岡部工具センタードリル 準規格90°岡部工具
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)90表面処理-
センタードリルJIS A形90° 岡部工具センタードリルJIS A形90°岡部工具
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)90表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
センタードリルJIS C形60° 岡部工具センタードリルJIS C形60°岡部工具
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)60表面処理-
センタードリル 1形 岡部工具センタードリル 1形岡部工具
999税込1,099
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

skh51特集
おすすめ人気ランキング
切削工具