絞り込み
ねじの呼び
- M5(2)
- M5.3(1)
- M5.5(1)
- M6(14)
- M8(11)
- M10(8)
- M12(7)
- M16(5)
- M20(1)
頭部形状

六角(12)

六角アプセット(1)

四角(1)
長さ(mm)
- 10(7)
- 12(7)
- 14(6)
- 15(7)
- 16(7)
- 18(7)
- 20(9)
- 22(6)
- 25(8)
- 30(8)
- 35(8)
- 40(7)
- 45(7)
- 50(7)
- 55(9)
- 60(8)
- 65(5)
- 70(5)
- 80(6)
- 100(5)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(6)
- 鉄(4)
取付穴形状

十字穴(1)
表面処理
- ディスゴ
- 3価クロメート(299)
- 3価ステンコート(125)
- 3価ブラック(552)
- 3価ホワイト(1,017)
- 3価ユニクロ(326)
- その他(127)
- カラー(291)
- クロメート(843)
- クローム(328)
- ステンコート(109)
- ゼロクローム(133)
- ニッケル(782)
- ノンクローム(332)
- パシペート(169)
- ユニクロ(862)
- ラスパート(125)
- 生地/未処理(488)
- 茶ブロンズ(312)
- 黒亜鉛(379)
- 黒染め(410)
- 表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(1)
1
ねじ穴寸法
- No.2(1)
No.2
ブランド
- 大阪魂(12)
- 若井産業(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- 平田ネジ(1)
大阪魂・若井産業・FIRST PRO(ファーストプロ/水上)・平田ネジ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
商品豆知識

Xポイントビス
若井産業(9件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(100本)ほか当日出荷特殊先端構造形状により胴縁材端部でも木割れを大幅に解消。 ディスゴ処理で防錆力が強く、ノンクロム商品対応。 断熱材メーカー、サイディングメーカー推奨の6mm径ビスで壁たれ防止。 四角ビット採用でビット外れを強く防止。用途外張り断熱工法(外張り断熱工法用ビスとして通気胴縁と断熱材を柱・間柱に固定します) 垂木留め(桁に垂木を直留めで施工できます。従来のようにひねり金物を垂木、桁それぞれに側面打ちする手間を省きます)ねじの呼びM6呼び径(mm)6.0材質鉄頭径(Φmm)11.2表面処理ディスゴ頭部形状四角穴
パイロビス 六角 半ねじ(鉄/ディスゴめっき)
平田ネジ¥9,998~税込¥10,998~1箱(100本)ほか4日以内出荷外壁、屋根材等鉄骨系を下地とする箇所に最適なドリルねじです。用途外壁鋼板+鉄鋼に。種別半ねじ材質鉄適合板厚(mm)6.0まで表面処理ディスゴめっき頭部形状六角(HEX)頭部径(Φmm)【最大】13、【最小】12.4ねじの呼び6mmRoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)70
(+)六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/ディスゴ)(小箱)
大阪魂¥5,698税込¥6,2681箱(300個)翌々日出荷ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1長さ(mm)20材質鉄十字穴番号2種類P=2(SW組込)寸法a(mm)5.1寸法S(mm)10表面処理ディスゴ寸法e(mm)約10.9頭部形状六角アプセット組込寸法d1(mm)(最大)11.5寸法K(mm)4寸法m(mm)6.2穴の形状十字穴