カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M2(409)
- M2.3(93)
- M8(1)
長さ(mm)
- 2(42)
- 2.5(24)
- 3(36)
- 4(397)
- 5(41)
- 6(37)
- 8(33)
- 10(26)
- 15(2)
- 20(1)
- 30(1)
- 35(1)
材質
- ステンレスすべて(57)
- A2(1)
- SUS304(41)
- SUSXM7(5)
- チタン(3)
- 樹脂すべて(2)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- レニー(RENY)(1)
- 鉄すべて(336)
- SCM435(51)
- SCM440(4)
- SWCH(1)
- 黄銅(真鍮)(27)
取付穴形状

すりわり(13)

トライウイング(1)

ピン6ロブ(3)

ヘクサロビュラ(12)

六角穴(94)

十字穴(296)
表面処理
- 3価クロメート(4)
- 3価ブラック(58)
- 3価ホワイト(43)
- 3価ユニクロ(1)
- アロック(16)
- クロニッケル(1)
- クロメート(31)
- クローム(25)
- スズコバルト(10)
- ステンコート(1)
- ゼロクローム(3)
- ニッケル(73)
- ノンクローム(33)
- パシペート(1)
- ユニクロ(25)
- 生地/未処理(18)
- 茶ブロンズ(2)
- 黒ニッケル(1)
- 黒亜鉛(35)
- 黒染め(21)
- 表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4
- 0.31(80山)(58)
- 0.35(72山)(76)
- 0.45(56山)(391)
- 0.5(728)
- 0.6(110)
- 0.63(40山)(133)
- 0.7(36山)(3,390)
- 0.79(32山)(124)
- 0.8(286)
- 0.9(28山)(83)
- 1(252)
- 1.05(24山)(133)
- 1.25(182)
- 1.27(20山)(113)
- 1.41(18山)(678)
- 1.5(161)
- 1.58(16山)(449)
- 1.75(126)
- 1.81(14山)(70)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
- No.0(5)
- No.1(216)
- No.2(1)
- T4(6)
- T6(2)
No.0・No.1・No.2・T4・T6
ブランド
- 大阪魂(403)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- 八幡ねじ(3)
- TRUSCO(2)
- ボサード(2)
- OHSATO(大里)(2)
- サイマコーポレーション(1)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・八幡ねじ・TRUSCO・ボサード・OHSATO(大里)・サイマコーポレーション
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(57)
- 以上(58)
- 以上(58)
- 以上(61)
価格
- 1,500円以下(56)
- 1,500-10,000円(92)
- 10,000-50,000円(284)
- 50,000-100,000円(43)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
ねじ :「m4」の検索結果
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
商品豆知識

六角穴付止ねじ クボミ(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(51件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(29個)ほか当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)
大阪魂¥379~税込¥417~1パック(4個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質SCM435相当表面処理三価ブラック先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥549税込¥6041パック(50個)当日出荷精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)
大阪魂¥209~税込¥230~1パック(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質SCM435相当表面処理三価ブラック先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(140個)当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(160個)当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/三価ブラック)(パック品)
大阪魂(54件のレビュー)¥329~税込¥362~1パック(12個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM440表面処理三価ブラック穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥459税込¥5051袋(10個)5日以内出荷から6日以内出荷・M1~M4。小形の精密機器に適した微細ねじです。 。・ステンレス製。材質(本体)ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴入数10
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)
大阪魂¥209税込¥2301パック(10個)当日出荷から4日以内出荷材質SCM435相当表面処理黒染め先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
(+)スリムヘッド小ねじ(鉄/三価ホワイト)(小箱)
大阪魂(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質鉄表面処理三価ホワイト頭部形状スリムヘッド穴の形状十字穴
SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥599税込¥6591パック(50個)当日出荷から4日以内出荷RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY頭部形状なべ穴の形状十字穴
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥199税込¥2191パック(10本)当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(4000個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(ステンレス)(パック品)
大阪魂(11件のレビュー)¥539税込¥5931パック(7個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス材質/仕上ステンレス種類P=2(SW組込)穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クロメート)(小箱)
大阪魂¥7,398~税込¥8,138~1箱(1000個)ほか4日以内出荷材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)¥399税込¥4391パック(50個)当日出荷PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥409税込¥4501パック(17個)当日出荷から翌々日出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ホワイト)
大阪魂¥189~税込¥208~1パック(8個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質SCM435相当表面処理三価ホワイト先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2
サイマコーポレーション(36件のレビュー)¥809税込¥8901パック(10個)当日出荷から4日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理パシペート頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2RoHS指令(10物質対応)対応
(+)スリムヘッド小ねじ(鉄/三価ブラック)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理三価ブラック頭部形状スリムヘッド穴の形状十字穴
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/三価ブラック)(パック品)
大阪魂(16件のレビュー)¥329~税込¥362~1パック(12個)ほか当日出荷材質SCM440表面処理三価ブラック先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥179税込¥1971パック(10本)当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
SNZFS 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)¥799税込¥8791パック(50個)当日出荷から5日以内出荷材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状皿
六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/亜鉛黒)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(6個)当日出荷から翌々日出荷材質SCM435表面処理亜鉛黒穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ブラック)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(4個)当日出荷から9日以内出荷色黒種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理3価ブラック穴の形状六角穴