カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- エスコ(2,042)
- SUS(エスユーエス)(2,002)
- LAMP(スガツネ工業)(1,792)
- イマオコーポレーション(1,266)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,075)
- 栃木屋(935)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(816)
- ジョー・プリンス竹下(794)
- ナベヤ(741)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(695)
- 岩田製作所(519)
- ハーフェレ(495)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(479)
- MIYOSHI(小西製作所)(470)
- TMEHジャパン(414)
- TRUSCO(406)
- 大阪魂(402)
- TAKIGEN(タキゲン)(376)
- 廣杉計器(363)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7,566)
グリーンマーク認定(39)
グリーン購入法適合(152)
価格
価格で絞り込む
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識

Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(121件のレビュー)¥50~税込¥55~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
OリングS型固定用(NBR)
NOK(182件のレビュー)¥22~税込¥24~1個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥20~税込¥22~1個ほか当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(321件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(163件のレビュー)¥34~税込¥37~1個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥29~税込¥32~1個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(37件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング G(固定用) NBR
マスオカ(60件のレビュー)¥26~税込¥29~1個当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(5個)ほか当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)
倉敷化工(100件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から3日以内出荷構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(127件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から62日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
グリースニップル A型 (黄銅メッキ付)
ノーブランド(39件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷グリス注入用ニップルです 角度:ストレート用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します仕様黄銅メッキ付タイプA型
オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
ファイブロブノブボルト
TRUSCO(57件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷手になじみやすい五角形タイプのノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
アプセットボルト (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(43件のレビュー)¥14~税込¥15~1個ほか当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト用途接続全般用材質SWCH色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分4.8相当ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック
矢崎化工(45件のレビュー)¥31~税込¥34~1個ほか当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
ゴム足TK型
栃木屋(64件のレビュー)¥26~税込¥29~1個当日出荷から4日以内出荷ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等色黒色種類ゴム足硬度65°±5°
六角穴付ボルト (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(10件のレビュー)¥23~税込¥25~1個ほか当日出荷用途接続全般用材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分10.9ねじサイズM6
膜付グロメット
栃木屋(72件のレビュー)¥46~税込¥51~1個当日出荷から9日以内出荷通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等色黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント パイプフレームΦ28用
(4件のレビュー)¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 締め付けは六角レンチ5mmを使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。用途パイプフレームΦ28組立専用ジョイントです。厚さ(mm)約2.6材質/仕上鋼板/黒色カチオン電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
防振パット(天然ゴム ゴム硬度50)
倉敷化工(48件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷据付け移動が簡単 機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい 両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい 騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い 荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的 防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器材質天然ゴム(ゴム硬度50)ゴム硬度(JIS)50RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 メタルジョイント
矢崎化工(40件のレビュー)¥428~税込¥471~1個ほか当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)
TAKIGEN(タキゲン)(20件のレビュー)¥20~税込¥22~1個当日出荷から7日以内出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(40件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から33日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
ノブスターN オレンジ
コノエ(20件のレビュー)¥54~税込¥59~1個ほか当日出荷用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。材質ナイロン耐熱温度(℃)75キャップ色オレンジ
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム
マスオカ(61件のレビュー)¥20~税込¥22~1個当日出荷高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
...
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品