絞り込み
内径(Φmm)
ホース長さ(m)
外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
使用流体
エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)・圧縮空気・塗料・水・溶剤・空気
特性
その他・低臭・帯電防止・弾性・柔軟・気密性・滑り性・耐キンク・耐スパッタ・耐久・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐溶剤・耐熱・高強度
材質
アルミ・ゴム・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・樹脂・耐候性合成ゴム
ブランド
モノタロウ・RS PRO・ノーブランド・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・エスコ・CEJN(セイン)・TRIENS・千代田通商・MACH・十川産業・TRUSCO・MAX(マックス)[事務用品・工具]・REX(レックス)[自動車用品]・SK11・フジマック・日平機器・HiKOKI(ハイコーキ)・TOYOX(トヨックス)・パオック・GAONA(ガオナ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: エアーホース

FA現場のお役立ち情報
506件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
  • 8.5/12.5mmx 20m エアーホース(PVC) エスコ

    8.5/12.5mmx 20m エアーホース(PVC)

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌日出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
    用途エアー用エスコ品番EA125EB-20質量(g)1640使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • 8.5/12.5mmx10m ソフトエアーホース(カプラ付 エスコ

    8.5/12.5mmx10m ソフトエアーホース(カプラ付

    エスコ
    17,100税込18,810
    1個
    翌日出荷
    ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
    用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用仕様カプラー付エスコ品番EA125AT-82使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)40材質(カプラ)SUM24L
  • 6.5/10.0mmx 5m ソフトエアーホース(カプラ付 エスコ

    6.5/10.0mmx 5m ソフトエアーホース(カプラ付

    エスコ
    7,180税込7,898
    1個
    翌日出荷
    ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
    用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用仕様カプラー付エスコ品番EA125AT-61使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20材質(カプラ)SUM24L
  • リーレックスエアーS交換用ホースASSY 中発販売

    リーレックスエアーS交換用ホースASSY

    中発販売
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~60取付金具(二次側)ソケットカプラ付使用流体空気特性耐スパッタ
  • 9.0mmx 10m エアーホース エスコ

    9.0mmx 10m エアーホース

    エスコ
    6,460税込7,106
    1本
    翌日出荷
    ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
    エスコ品番EA125AA-10使用温度範囲(℃)-5~60破裂圧力(MPa)8使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
  • 30m 19mm エアーホース [黒] エスコ

    30m 19mm エアーホース [黒]

    エスコ
    26,800税込29,480
    1本
    翌日出荷
    補強層2層。筋入り
    エスコ品番EA125AF-30材質天然ゴム質量(g)600/m長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)19外径(Φmm)29常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
  • 12.0mmx 20m エアーホース エスコ

    12.0mmx 20m エアーホース

    エスコ
    20,300税込22,330
    1本
    翌日出荷
    ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
    エスコ品番EA125AB-20使用温度範囲(℃)-5~60破裂圧力(MPa)7.5使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
  • 常圧用エアホース MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧用エアホース

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    9,898税込10,888
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • 給油・無給油兼用エアホース アネスト岩田

    給油・無給油兼用エアホース

    アネスト岩田
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
  • ソフト&スムーズエアホース KENOH

    ソフト&スムーズエアホース

    KENOH
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    やわらか!絡まりにくい。なめらか!巻きぐせがつきにくい。ワンタッチソケットで接続簡単!。ホースの折れを解消する保護カバー付き!。ホースサイズ:内径6.5mm×外径10.7mm
    用途エアーコンプレッサーと空圧工具の接続に。
  • エアーホース KENOH

    エアーホース

    KENOH
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    ワンタッチカプラ付きなので差込むだけで、接続OK!
    用途エアーコンプレッサーと空圧工具の接続に。
  • PVCエアーホース KENOH

    PVCエアーホース

    KENOH
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    ワンタッチカプラ付きなので差込むだけで、接続OK!。保護カバー付きで金具の付け根からのホース折れを防止します。 。ホースは材質上冬期間や寒い場所で使用すると硬くなります。
    用途エアーコンプレッサーと空圧工具の接続に。
  • PA0316-DA (両端金具R)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1") BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA0316-DA (両端金具R) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1")

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    5,798税込6,378
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)170材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)36流体温度(℃)-40~+60適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)37.5質量(g/m)840ねじ径R1"推奨雰囲気温度(℃)-40~+60材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • PA0316-DA (両端金具F+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1") BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA0316-DA (両端金具F+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1")

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)170材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)36流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)41適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)37.5質量(g/m)840推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG1"材質(口金)アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • PA0316-DA (両端金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1") BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA0316-DA (両端金具F) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1")

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    7,298税込8,028
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)170材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)36流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)41適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)37.5質量(g/m)840推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG1"材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • PA0316-DA (両端金具C+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1") BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA0316-DA (両端金具C+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1")

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)170材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)36流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)41適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)37.5質量(g/m)840推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG1"材質(口金)アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • PA0316-DA (両端金具C)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1") BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA0316-DA (両端金具C) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1")

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    7,298税込8,028
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)170材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)36流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)41適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)37.5質量(g/m)840推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG1"材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • PA0316-DA (両端ステンレス金具R)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1") BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA0316-DA (両端ステンレス金具R) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1")

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    17,980税込19,778
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)170材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)36流体温度(℃)-40~+60適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)37.5質量(g/m)840ねじ径R1"推奨雰囲気温度(℃)-40~+60材質(口金)SUS304
  • PA0316-DA (両端ステンレス金具F+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1") BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA0316-DA (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1")

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    33,980税込37,378
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)170材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)36流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)41適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)37.5質量(g/m)840推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG1"材質(口金)アダプタ:SUS304
  • PA0316-DA (両端ステンレス金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1") BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA0316-DA (両端ステンレス金具F) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1")

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    22,980税込25,278
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)170材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)36流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)41適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)37.5質量(g/m)840推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG1"材質(口金)SUS304
  • PA0316-DA (両端ステンレス金具C+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1") BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA0316-DA (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1")

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    33,980税込37,378
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)170材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)36流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)41適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)37.5質量(g/m)840推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG1"材質(口金)アダプタ:SUS304
  • PA0316-DA (両端ステンレス金具C)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1") BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA0316-DA (両端ステンレス金具C) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1")

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    22,980税込25,278
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)170材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)36流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)41適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)37.5質量(g/m)840推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG1"材質(口金)SUS304
  • PA0312-DA (両端金具R)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA0312-DA (両端金具R) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    4,298税込4,728
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)135材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30流体温度(℃)-40~+60適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)31.4質量(g/m)650ねじ径R46085推奨雰囲気温度(℃)-40~+60材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • PA0312-DA (両端金具F+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA0312-DA (両端金具F+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    6,998税込7,698
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)135材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)36適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)31.4質量(g/m)650推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46085材質(口金)アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • PA0312-DA (両端金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA0312-DA (両端金具F) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    4,698税込5,168
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)135材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)36適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)31.4質量(g/m)650推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46085材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • PA0312-DA (両端金具C+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA0312-DA (両端金具C+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    6,998税込7,698
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)135材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)36適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)31.4質量(g/m)650推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46085材質(口金)アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • PA0312-DA (両端金具C)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA0312-DA (両端金具C) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    4,698税込5,168
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)135材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)36適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)31.4質量(g/m)650推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46085材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • PA0312-DA (両端ステンレス金具R)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA0312-DA (両端ステンレス金具R) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    14,980税込16,478
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)135材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30流体温度(℃)-40~+60適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)31.4質量(g/m)650ねじ径R46085推奨雰囲気温度(℃)-40~+60材質(口金)SUS304
  • PA0312-DA (両端ステンレス金具F+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA0312-DA (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    25,980税込28,578
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)135材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)36適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)31.4質量(g/m)650推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46085材質(口金)アダプタ:SUS304
  • PA0312-DA (両端ステンレス金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA0312-DA (両端ステンレス金具F) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    18,980税込20,878
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)135材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)36適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)31.4質量(g/m)650推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46085材質(口金)SUS304
  • PA0312-DA (両端ステンレス金具C+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA0312-DA (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    25,980税込28,578
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)135材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)36適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)31.4質量(g/m)650推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46085材質(口金)アダプタ:SUS304
  • PA0312-DA (両端ステンレス金具C)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA0312-DA (両端ステンレス金具C) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    18,980税込20,878
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)135材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)36適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)31.4質量(g/m)650推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46085材質(口金)SUS304
  • PA0308-DA (両端金具R)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA0308-DA (両端金具R) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,498税込2,748
    1本
    3日以内出荷
    用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+60適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)21.2質量(g/m)300ねじ径R46024推奨雰囲気温度(℃)-40~+60材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • PA0308-DA (両端金具F+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA0308-DA (両端金具F+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    3,698税込4,068
    1本
    3日以内出荷
    用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)27適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)21.2質量(g/m)300推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46024材質(口金)アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • PA0308-DA (両端金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA0308-DA (両端金具F) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,598税込2,858
    1本
    3日以内出荷
    用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)27適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)21.2質量(g/m)300推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46024材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • PA0308-DA (両端金具C+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA0308-DA (両端金具C+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    3,698税込4,068
    1本
    3日以内出荷
    用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)27適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)21.2質量(g/m)300推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46024材質(口金)アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • PA0308-DA (両端金具C)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA0308-DA (両端金具C) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,598税込2,858
    1本
    3日以内出荷
    用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)27適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)21.2質量(g/m)300推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46024材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • PA0308-DA (両端ステンレス金具R)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA0308-DA (両端ステンレス金具R) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    9,198税込10,118
    1本
    3日以内出荷
    用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+60適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)21.2質量(g/m)300ねじ径R46024推奨雰囲気温度(℃)-40~+60材質(口金)SUS304
  • PA0308-DA (両端ステンレス金具F+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA0308-DA (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷
    用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)27適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)21.2質量(g/m)300推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46024材質(口金)アダプタ:SUS304
  • PA0308-DA (両端ステンレス金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA0308-DA (両端ステンレス金具F) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)27適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)21.2質量(g/m)300推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46024材質(口金)SUS304
エアーホース