絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(82)
  • JTC(229)
  • エスコ(199)
  • 武蔵ホルト(181)
  • デンゲン(111)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(104)
  • WAKO'S(ワコーズ)(87)
  • LIQUI MOLY(77)
  • SOFT99(74)
  • MOTUL(74)
  • KTC(67)
  • PERMATEX(54)
  • エクソンモービル(54)
  • 旭エンジニアリング(50)
  • カストロール(49)
  • PITWORK(日産)(49)
  • HKS(46)
  • コスモ石油(43)
  • ミヤサカ工業(42)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(337)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(2)
サービス分類
  • 名入れ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
3,569件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウブレーキ&パーツクリーナー魂 2000モノタロウ(8994件のレビュー)
269税込296
1本(840mL)ほか
当日出荷
速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン仕様逆さ噴射可付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル種別油性、エアゾール適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.3MB)危険物の性状非水溶性
オイル処理ボックス モノタロウオイル処理ボックスモノタロウ(3332件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に付属品結束バンド×1本材質コットン100%危険物の類別非危険物
LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウLLC (クーラント・不凍液) JIS規格品モノタロウ(1304件のレビュー)
899税込989
1本(2L)ほか
当日出荷から翌日出荷
濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類希釈液水道水(軟水)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状水溶性
シャーシーブラック 油性 スプレータイプ モノタロウシャーシーブラック 油性 スプレータイプモノタロウ(64件のレビュー)
349税込384
1本(420mL)ほか
当日出荷
油性なので速乾タイプで作業性に優れています。 シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。 塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用成分ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼン、プロパン、ブタンタイプ油性乾燥時間(分)指触乾燥10、硬化乾燥60(常温)使用の目安1本当たり約1.5~2m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類光沢有り化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性販売区分業務用
耐熱スプレー モノタロウ耐熱スプレーモノタロウ(1372件のレビュー)
799税込879
1本(300mL)
当日出荷
最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。 塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 はがれにくく変色も少ないです。
用途高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱温度(℃)600指触乾燥時間(分)約30(冬期:約60)(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)塗り面積(1回塗り)(m2)約2危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウエンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油モノタロウ(433件のレビュー)
2,698税込2,968
1缶(4L)ほか
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
ブレーキフルード モノタロウブレーキフルードモノタロウ(1424件のレビュー)
799税込879
1缶(1L)ほか
当日出荷
FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT4に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。 長期間にわたって安定した性能を発揮します。
用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用規格FMVSS NO.116 DOT4使用方法1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。沸点(℃)(ドライ)230℃以上(ウェット)155℃以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状水溶性
エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油 モノタロウエンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油モノタロウ(231件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(4L)ほか
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE10W-30ベースオイル鉱物油(グループⅡ)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
オイル交換ステッカー モノタロウオイル交換ステッカーモノタロウ(464件のレビュー)
699税込769
1袋(100枚)
当日出荷
シンプルなデザインで書き込みやすく、耐久性もあるシールなのでオイル交換時期の確認用に便利です。 マジックやボールペンも使用できます。
用途オイル交換時期の確認に。
LLC (クーラント・不凍液) モノタロウLLC (クーラント・不凍液)モノタロウ(488件のレビュー)
849税込934
1本(2L)ほか
当日出荷から翌日出荷
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、 耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
用途エンジン冷却液成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
業務用浸透潤滑剤 ラスペネRP-C WAKO'S(ワコーズ)業務用浸透潤滑剤 ラスペネRP-CWAKO'S(ワコーズ)(96件のレビュー)
2,640税込2,904
1缶(350mL)
当日出荷
強力な浸透力と防錆性を有するフッ素化合物の浸透潤滑油剤。 360°すべての傾きで噴射可能な特殊バルブと折りたたみ式ノズルを採用、遠距離や狭い場所へも容易に噴射できます。 水置換性なので水に濡れた状態でも効果を発揮します。噴射剤にCO2を採用し内容量を極限まで増大した業務用タイプです。 使いやすく手にフィットするFP(フォームパターン)缶を採用。
用途浸透潤滑剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウエンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油モノタロウ(149件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(20L)
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISPSAE10W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油 モノタロウエンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油モノタロウ(177件のレビュー)
2,898税込3,188
1缶(4L)ほか
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ベースオイル全合成油(グループⅢ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
シリコンリムーバー モノタロウシリコンリムーバーモノタロウ(398件のレビュー)
699税込769
1本(300mL)
当日出荷
ワックス、シリコン、オイルなどの汚れを簡単なふき取り作業で取り除けます。ワックス、オイルなどへの溶解性とふき取り乾燥性とのバランスが良く、脱脂作業を容易に確実に行うことが出来ます。トルエン・キシレンフリー、特定化学物質障害予防規則の該当物質を非含有で安全です。
用途被塗物(素材)の汚れ、油分等の洗浄作業用成分メチルシクロヘキサン、イソプロピルアルコール、ジメチルエーテル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性
タッチアップペン SOFT99タッチアップペンSOFT99(225件のレビュー)
559税込615
1本(12mL)
当日出荷から10日以内出荷
ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウブレーキ&パーツクリーナー 18Lモノタロウ(166件のレビュー)
7,198税込7,918
1缶(18L)
当日出荷
詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。 機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。 接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。 また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性
ブレーキフルード モノタロウブレーキフルードモノタロウ(748件のレビュー)
669税込736
1缶(1L)ほか
当日出荷
FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT3に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。長期間にわたって安定した性能を発揮します。
用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用規格FMVSS NO.116 DOT3使用方法1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。沸点(℃)(ドライ)205℃以上(ウェット)140℃以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)危険物の性状水溶性
冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用 モノタロウ冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用モノタロウ(31件のレビュー)
599税込659
1缶(200g)ほか
当日出荷
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス成分1,1,1,2-テトラフルオロエタンねじ径M14×1.25水分(%)(wt)0.003酸分(%)(wt)0.0001危険物の類別非危険物純度(%)(wt)99.7化学物質等安全データシート(SDS)(3.5MB)
ブレーキフルード 古河薬品工業ブレーキフルード古河薬品工業(404件のレビュー)
669税込736
1缶(0.5L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
JIS規格及び米国連邦規格以上の高沸点を有し、厳しい条件下でも高性能を長期間保ちます。ブレーキ系統に使用されている金属パーツに対して発錆・腐食が起きにくく、ラバーパーツに対しても膨潤・軟化・硬化等の悪影響がありません。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
ポイパック エーモンポイパックエーモン(43件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
吸収体に綿花を採用したことで吸油性能が大幅に向上。段ボールを使っていないので可燃ゴミとして処理が可能。紙袋に折り線が入っており、3段階の高さ調整が可能。
用途自動車、バイクのオイル交換時等に出るエンジンオイルなどの廃油の処理にセット内容吸収体入りポリ袋/紙袋/結束バンド材質吸収体入りポリ袋:吸収体:綿花/ポリ袋:LDPE、 紙袋:クラフト紙、結束バンド:PA66危険物の類別非危険物
シャーシーブラック 水性 モノタロウシャーシーブラック 水性モノタロウ(409件のレビュー)
409税込450
1本(420mL)ほか
当日出荷
自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレが少なく、塗装面の美観性にも優れた効果が得られます。
用途自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・黒色 (業務用)乾燥時間(分)指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温) ※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。仕様塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分※下面全体にクロス塗布した場合。また、塗り厚により塗布面積は変化します。成分エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、カーボンブラック、添加剤、水、DME(噴射剤)種別水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤ブラック(ツヤあり)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状水溶性
そのまんまクーラント ジョイフルそのまんまクーラントジョイフル(54件のレビュー)
999税込1,099
1本(2L)ほか
当日出荷
主成分にエチレングリコールを使用したクーラント補充液。そのまんま使用可!凍結温度は原液で-30℃です。
成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43タイプ希釈不要材質エチレングリコール、防錆剤、色素凍結温度(℃)-30危険物の類別非危険物
ラスペネ RP-L WAKO'S(ワコーズ)ラスペネ RP-LWAKO'S(ワコーズ)(127件のレビュー)
2,160税込2,376
1本(420mL)
当日出荷
無臭性浸透潤滑剤 強力な浸透力を有する浸透防錆潤滑剤。無臭性のため室内での作業や日用品への使用に適しています。 噴射剤にLPGを使用した広い面にも塗布しやすい霧状タイプです。
用途ボルト・ナットの緩めに容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
オイルトレイ 排出口付 モノタロウオイルトレイ 排出口付モノタロウ(547件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。 じょうご型の排出口で手を汚さずに廃油作業ができます。 本体の縁にかえりが付いていることでオイルがこぼれにくく大変便利にご使用頂けます。
用途エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として材質ポリエチレン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
グリス ディスクパッド用 モノタロウグリス ディスクパッド用モノタロウ(213件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(100g)
当日出荷
過酷な環境下にさらされるディスクパッドに使用可能な超高温用グリースです。ドラムブレーキの摺動面にも使用できます。耐熱温度が高く、一般走行の車両からレース走行の車両まで使用が可能です。 ブレーキ鳴きの防止、摩耗防止に効果があります。
耐熱温度(℃)1100成分鉱油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、錫、炭酸カルシウム、ベントナイト、石英(結晶)危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ モノタロウパーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプモノタロウ(378件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(1kg)ほか
当日出荷
内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄特性強力成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤形状粉末タイプ漬け置きタイプ液性アルカリ性危険物の類別非危険物希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)繰り返し・詰め替え対応
オートウエルド 隆成コミュニティオートウエルド隆成コミュニティ(137件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
耐水・耐油・耐酸性で接着力が抜群に強く、衝撃・振動・極端な温度変化にも耐え完全硬化後は、穿孔・ネジきり・研磨・肉盛り・塗装も可能です。
用途金属(鉄・アルミ・真鍮・銅・合金など)、陶器、石、プラスチック、木、コンクリートなどの接着補修・漏れ止め・隙間充填に適しています。 水道管(飲料水以外)、ガソリンタンク、バッテリー周辺、シリンダーヘッドにも使用可能です。成分炭酸カルシウム、鉄粉、BA-PEセット内容steeL(本剤)1本(26.8g)・Hardener(硬化剤)1本(26.8g)抗張力約300kgf/cm2耐熱温度(℃)摂氏300まで危険物の類別非危険物硬化時間(硬化開始)30分、(実用硬化)6時間以上、(完全硬化)24時間以上
ラクラククーラント 古河薬品工業ラクラククーラント古河薬品工業(147件のレビュー)
999税込1,099
1本(2L)ほか
当日出荷
希釈せずにそのまま使える調合済みのクーラント(凍結温度-40℃)です。 自動車の冷却系統の各種金属の発錆防止、冬期の凍結防止や夏期のオーバーヒート予防としてオールシーズン使用できます。 JISロングライフクーラントを精製水によって50%に調整していますので、間違わず安心して使えます。
成分エチレングリコールその他凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
オイルファンネル(ノズル付き) モノタロウオイルファンネル(ノズル付き)モノタロウ(219件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
耐久性に優れ、変形しにくい強化プラスチック製狭い場所への注油に便利なノズル付き
用途オイル、水、冷却液、 弱酸性、弱アルカリ性液体など材質(ホース・ノズル)PE、(ファンネル部)PP寸法(mm)(ファンネル直径)165 、(ホース長)600 、(ホース内径)9、(ノズル長)350、(ノズル内径)7容量(mL)1200質量(g)240
オイル缶スタンド 1段式 ハンドル・ストッパー付き モノタロウオイル缶スタンド 1段式 ハンドル・ストッパー付きモノタロウ(55件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約360mm~380mmです。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。材質スチール(粉体塗装)ストッパーあり危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.3MB)
ボデーペン プラサフ SOFT99ボデーペン プラサフSOFT99(150件のレビュー)
819税込901
1本(300mL)
当日出荷
焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。 バレー式ボタン採用でラクにきれいにスプレーできます。 さらに、ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大きな補修、小さな補修等、様々な補修に便利。
用途鉄板が露出した時に使用する下塗り剤。 防錆効果と上塗り塗料との密着性をよくする効果があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.13L危険物の性状非水溶性
オイル受皿 エーモンオイル受皿エーモン(35件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
注ぎ口・目盛り付で使いやすい。
用途自動車やバイクのオイル交換時の受皿に便利。靴や小物の整理に。材質ポリプロピレン危険物の類別非危険物
ブレーキグリーススプレー ダイゾーニチモリブレーキグリーススプレーダイゾーニチモリ(64件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(300mL)
当日出荷
二硫化モリブデンを配合したラバー兼用タイプのブレーキグリースで、ホイールシリンダー内面、バックプレート当り面、アジャストスクリュー等ブレーキパーツのほとんどに使用できます。エアゾールタイプのため、作業性に優れております。ガス抜きキャップ搭載。
用途カップ・シリンダーの組み付け、アジャスタスクリュー・バックプレートの摺動部の潤滑外観灰黒色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
オイルファンネル モノタロウオイルファンネルモノタロウ(145件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
用途1L缶や4L缶からの注油に。材質PP質量(g)70容量(L)0.85口径(Φmm)27寸法(高さ×幅×奥行)(mm)142×147×95関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フロントガラス簡単補修セット モノタロウフロントガラス簡単補修セットモノタロウ(433件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
フロントガラスに飛び石でできてしまった小さいキズ、ヒビ割れなど簡単に修理できるセットです。 真空エアー抜き方式で綺麗な仕上がり。補修1回用です。補修液は0.8mL入りです。
用途合わせガラス用セット内容両面テープ付き穴あきシール、プラスチック製台座、集光用フィルム、圧縮用シリンジ、押しピン、補修液(0.8mL)入りボトル 各1個危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.8mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)取扱説明書(0.6MB)危険物の性状非水溶性
ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99ボデーペン(メタリック・マイカ)SOFT99(187件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(300mL)
当日出荷から10日以内出荷
焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
ボデーペン(ソリッド) SOFT99ボデーペン(ソリッド)SOFT99(120件のレビュー)
989税込1,088
1本(300mL)
当日出荷から10日以内出荷
焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
チョット塗りペイント SOFT99チョット塗りペイントSOFT99(41件のレビュー)
419税込461
1本(12mL)
当日出荷
ドアや屋外門扉、家電製品等のちょっとしたキズ隠しやマーキング、文字書きなどにベンリな筆付ペイントです。
用途自転車・ミニバイク、椅子・テーブル、ドアー・窓枠、冷蔵庫・家電製品など。成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 (カラーニスにはニトロセルロースは含まず)種別合成樹脂塗料塗り面積(m2)0.08危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
シリコンオフ300 SOFT99シリコンオフ300SOFT99(154件のレビュー)
959税込1,055
1本(300mL)
当日出荷
ペイント補修に欠かせない脱脂作業の定番品。
トラスコ品番475-7467危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量240mL危険物の性状非水溶性
ボデーペン ホワイトプラサフ SOFT99ボデーペン ホワイトプラサフSOFT99(117件のレビュー)
779税込857
1本(300mL)
当日出荷
焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。 バレー式ボタン採用でラクにきれいにスプレーできます。 さらに、ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大きな補修、小さな補修等、様々な補修に便利。
用途ホワイトパールやレッド、イエローなど明るいカラーの下塗り塗料としてお使いいただくとより美しく仕上ります。トラスコ品番475-7084寸法(mm)Φ70×180危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量130mL危険物の性状非水溶性
...
自動車用オイル・ケミカル