絞り込み
ねじの呼び
  • M3(2)
  • M4(3)
  • M5(4)
  • M6(12)
  • M8(9)
  • M10(8)
  • M12(8)
  • M16(3)
  • M20(1)
長さ(mm)
  • 10(4)
  • 12(4)
  • 14(1)
  • 15(4)
  • 16(3)
  • 18(1)
  • 20(4)
  • 22(1)
  • 25(3)
  • 28(1)
  • 30(3)
  • 32(1)
  • 35(4)
  • 40(3)
  • 45(2)
  • 50(2)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 100(1)
  • 1000(2)
材質
  • アルミ
  • ステンレスすべて(1,142)
  • SUS304(770)
  • SUS310S(40)
  • SUS316(19)
  • SUS316L(62)
  • SUSXM7(71)
  • チタン(90)
  • 樹脂すべて(160)
  • PEEK(29)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(17)
  • ポリカーボネート(PC)(20)
  • レニー(RENY)(19)
  • 鉄すべて(2,569)
  • S45C(104)
  • SCM435(429)
  • SCM440(21)
  • SS400(19)
  • SWCH(12)
  • 黄銅(真鍮)(45)
頭部形状
頭部形状
六角(4)
頭部形状
六角穴付き(3)
種別
  • 種別全ねじ(23)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(2)
  • 0.7(36山)(2)
  • 0.8(4)
  • 1(11)
  • 1.25(7)
  • 1.5(6)
  • 1.75(6)
  • 2(2)
  • 2.5(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(1)
六角穴
表面処理
  • カラー(18)
  • 生地/未処理(2)
カラー・生地/未処理
ねじ山種類
  • メートル並目(5)
メートル並目
ブランド
  • エスコ(17)
  • 大阪魂(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • イマオコーポレーション(1)
  • 廣杉計器(1)
  • 由良産商(1)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1)
エスコ・大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション・廣杉計器・由良産商・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボルトは、部分と部分を締め付け固定するのに使うねじの一種です。ねじの中でも、ナットとワンセットで使用するものをボルトと呼びます。ボルトにもナットにも、締め付けを強くするための溝がそれぞれ彫り込まれています。ボルトに彫り込まれた溝は、棒状の外側にあります。ねじ山が外面に刻まれたものを「おねじ」と呼び、ナットのように、ねじ山が内側に刻まれたものを「めねじ」と呼びます。ねじは小さな部品にも使われますが、ボルトは大きな部品と部品を固定する、建築現場でも活躍します。
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 全ねじ(アルミ) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(アルミ)大阪魂(32件のレビュー)
409税込450
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミA5056種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (アルミ) 大阪魂六角穴付ボルト (アルミ)大阪魂(12件のレビュー)
359税込395特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
形状全ねじ穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
1,198税込1,318
1本
当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。重量が軽いため、軽量化に最適です。
用途モータースポーツ、化学備品、医療機器などに。材質アルミ(AL)長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックボルト NBK(鍋屋バイテック会社)セラミックボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から36日以内出荷
高純度アルミナ99.5%のセラミック製。 1500℃での連続使用が可能です。 [[SCX-C]]----六角穴付きボルト [[SCX-H]]----六角ボルト 耐熱性・耐薬品性・電気絶縁性にすぐれています。 セラミックねじの特性について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント材質(本体)Al2O3(アルミナ99.5%)1袋入数(個)1ねじ規格並目
六角ボルト(全ねじ(アルミ(AL)/生地) 大阪魂六角ボルト(全ねじ(アルミ(AL)/生地)大阪魂
409税込450
1パック(5個)ほか
翌々日出荷
材質アルミ(AL)種別全ねじ表面処理生地(または標準)頭部形状六角
ARK600 超強度六角ボルト 由良産商ARK600 超強度六角ボルト由良産商(1件のレビュー)
699税込769
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様時効処理:ARK用特殊熱処理表面処理白色アルマイトねじ規格JIS B0205ねじ精度(JIS)6g強度JIS B1057 AL6
SNSA アルミ六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SNSA アルミ六角穴付きボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷から6日以内出荷
種別全ねじ材質アルミ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
M12x20mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM12x20mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
970税込1,067
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.75表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)18引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM12×20
M10x20mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM10x20mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
660税込726
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.5表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)16引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM10×20
M 6x15mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM 6x15mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
375税込413
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600アズワン品番64-7959-43強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×15
M12x50mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM12x50mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
1,120税込1,232
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.75表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)18引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM12×50
M12x40mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM12x40mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
1,080税込1,188
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.75表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)18引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM12×40
M12x30mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM12x30mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
1,010税込1,111
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.75表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)18引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM12×30
M10x50mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM10x50mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
860税込946
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.5表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)16引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM10×50
M10x40mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM10x40mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
790税込869
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.5表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)16引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM10×40
M10x30mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM10x30mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
705税込776
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.5表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)16引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM10×30
M 8x50mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM 8x50mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
705税込776
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.25表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM8×50
M 8x30mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM 8x30mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
595税込655
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.25表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM8×30
M 8x20mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM 8x20mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
570税込627
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.25表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM8×20
M 6x50mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM 6x50mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
420税込462
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×50
M 6x30mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM 6x30mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
395税込435
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×30
M 6x20mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM 6x20mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
395税込435
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×20
M 6x12mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM 6x12mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
375税込413
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×12
M 6x10mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM 6x10mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
375税込413
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×10
アルミヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)アルミヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1袋(10個)
翌日出荷
アルミニウム合金製のヘクサロビュラ穴付き超極抵頭ボルト。 比重はステンレス鋼の約33%。 アルミニウム合金との接触による電蝕が発生しません。 頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。 アルマイト処理品の製作も致します。コンタクトセンターへお問合せください。
用途機器・装置の省スペース化1袋入数(個)10ねじ規格並目材質(本体)A5056
メーター寸切(アルミ/生地) 大阪魂メーター寸切(アルミ/生地)大阪魂
4,498税込4,948
1箱(1個)
翌々日出荷
種別全ねじ材質アルミ(AL)長さ(mm)1000表面処理生地(または標準)ねじ山種類メートル並目
TRIG用プロテクションカバー イマオコーポレーションTRIG用プロテクションカバーイマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
トライアングルグリップ用に加工した口金の未使用ポケットに利用するプロテクションカバーです。
材質本体/アルミニウム・レッド質量(g)0.2
六角ボルト RABT ガス抜用穴付(セラミック) 廣杉計器六角ボルト RABT ガス抜用穴付(セラミック)廣杉計器
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ長さ(mm)10ねじの呼びM6材質アルミナ96寸法L(mm)10ねじピッチ1寸法H(mm)4頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (アルミ)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (アルミ)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(100個)
翌々日出荷
穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ボルト