カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M5
- 1/4(126)
- 5/16(120)
- 3/8(147)
- M2(124)
- M3(740)
- M4(1,083)
- M6(1,746)
- M8(1,867)
- M10(1,708)
- M12(1,570)
- M14(484)
- M16(953)
- M18(182)
- M20(595)
- M22(239)
- M24(309)
- M30(136)
- W3/8(168)
- W1/2(110)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 5(60)
- 6(224)
- 8(425)
- 10(561)
- 12(524)
- 14(152)
- 15(452)
- 16(334)
- 18(165)
- 20(557)
- 22(83)
- 25(508)
- 30(432)
- 35(321)
- 40(292)
- 45(225)
- 50(230)
- 55(89)
- 60(90)
- 65(61)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- アルミ(6)
- ステンレスすべて(291)
- A2(6)
- SUS304(170)
- SUS310S(7)
- SUS316L(25)
- SUSXM7(23)
- チタン(35)
- 樹脂すべて(88)
- PEEK(22)
- PFA(3)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(12)
- テフロン(PTFE)(4)
- ポリアセタール(3)
- ポリカーボネート(PC)(12)
- ポリプロピレン(PP)(3)
- レニー(RENY)(14)
- 鉄すべて(563)
- SCM435(136)
- 黄銅(真鍮)(18)
- 材質をもっと見る
頭部形状

ショルダーボルト(4)

フランジボタン(15)

ボタン(55)

低頭(68)

六角(232)

六角穴付き(262)

六角穴付き皿(64)

六角穴付き組込(1)

根角ボルト(24)

極低頭(29)

皿(3)

超極低頭(1)
種別
全ねじ(634)
半ねじ(83)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(4)
- 0.7(36山)(1)
- 0.8(908)
- 1(1)
- 1.25(1)
- その他(2)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・その他
表面処理
- 3価クロメート(19)
- 3価ブラック(36)
- 3価ホワイト(44)
- 6価クロメート(13)
- その他(4)
- アロック(8)
- クロメート(63)
- クローム(29)
- スズコバルト(18)
- ダクロタイズド(8)
- ニッケル(48)
- パシペート(5)
- ユニクロ(72)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(7)
- 無電解ニッケル(6)
- 生地/未処理(68)
- 茶ブロンズ(19)
- 黒亜鉛(35)
- 黒染め(26)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(41)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・6価クロメート・その他・アロック・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ニッケル・パシペート・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
- メートル並目(533)
- メートル並目(左)(13)
- メートル細目(3)
- ユニファイ並目(UNC)(1)
メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)
取付穴形状

すりわり(1)

ピン5ロブ(1)

ピン六角穴(2)

プラスマイナス(1)

ヘクサロビュラ(6)

三角穴(1)

六角穴(413)

十字穴(1)
すりわり・ピン5ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・三角穴・六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(752)
- エスコ(115)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(86)
- TRUSCO(56)
- 八幡ねじ(38)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](35)
- 日産ネジ(23)
- コノエ(15)
- 由良産商(14)
- OHSATO(大里)(12)
- ケミカルスクリュー(10)
- 廣杉計器(8)
- ボサード(8)
- YFS(8)
- ケミス(6)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](5)
- KITO(キトー)(4)
- 水本機械製作所(4)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・八幡ねじ・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・日産ネジ・コノエ・由良産商・OHSATO(大里)・ケミカルスクリュー・廣杉計器・ボサード・YFS・ケミス・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・KITO(キトー)・水本機械製作所・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(89)
バイオマスマーク認定(8)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
ボルトは、部分と部分を締め付け固定するのに使うねじの一種です。ねじの中でも、ナットとワンセットで使用するものをボルトと呼びます。ボルトにもナットにも、締め付けを強くするための溝がそれぞれ彫り込まれています。ボルトに彫り込まれた溝は、棒状の外側にあります。ねじ山が外面に刻まれたものを「おねじ」と呼び、ナットのように、ねじ山が内側に刻まれたものを「めねじ」と呼びます。ねじは小さな部品にも使われますが、ボルトは大きな部品と部品を固定する、建築現場でも活躍します。
商品豆知識

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(30個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥249~税込¥274~1袋(20本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(7個)ほか当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥189~税込¥208~1袋(4本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥749税込¥8241パック(55個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(106件のレビュー)¥588~税込¥647~1パック(40個)ほか当日出荷材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ)
大阪魂(191件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(13個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(67件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(80個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
SSH 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(35件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)
大阪魂(19件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(500個)ほか当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)¥859~税込¥945~1パック(10個)当日出荷ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(500本)ほか当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂(54件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(200本)ほか当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(36件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(58個)ほか当日出荷から翌々日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクロームねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ
ボサード(27件のレビュー)¥829~税込¥912~1パック(10個)ほか当日出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SCM435ねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理三価ユニクロメッキ頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(79件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(50個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ
大阪魂(49件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(60個)ほか当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
フランジボタンキャップ (ステンレス)(パック品)
日産ネジ(134件のレビュー)¥439税込¥4831パック(8個)ほか当日出荷座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (鉄/三価ブラック) 全ねじ
大阪魂(23件のレビュー)¥468~税込¥515~1パック(12個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質鉄(SCM435)表面処理三価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)
大阪魂(43件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(90個)ほか当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(40件のレビュー)¥489~税込¥538~1パック(12個)ほか当日出荷頭部高さが低くなっています。用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUSXM-7相当頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(31件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(40個)ほか当日出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクロームねじの種類六角穴付皿ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mm
大阪魂(56件のレビュー)¥169税込¥1861本当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質鉄/ユニクロメッキ全長(mm)285表面処理ユニクロメッキねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
TRUSCO(5件のレビュー)¥859税込¥9451パック(40個)ほか当日出荷種別全ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
ステンレス 六角穴付ボルト 全ねじ
八幡ねじ¥174~税込¥191~1パック(4個)当日出荷から4日以内出荷バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。種別全ねじ材質SUS304相当頭部形状六角穴付穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
...