絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6(1)
  • 6.1(1)
  • 6.2(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 8.1(1)
  • 8.2(1)
  • 10(1)
  • 10.1(1)
  • 10.2(1)
  • 12(1)
  • 12.1(1)
  • 12.2(1)
  • 19.05(5)
シャンク径(Φmm)
  • 19.05
  • 3(1,082)
  • 4(2,051)
  • 5(607)
  • 6(3,626)
  • 6.35(640)
  • 6.5(189)
  • 7(401)
  • 8(2,982)
  • 9(394)
  • 10(3,406)
  • 11(364)
  • 12(3,037)
  • 13(462)
  • 14(552)
  • 16(2,092)
  • 18(349)
  • 20(1,871)
  • 25(954)
  • 32(622)
  • 42(260)
全長(mm)
  • 101.6(1)
  • 107.95(1)
  • 127(1)
  • 131(3)
  • 133.35(1)
  • 152.4(1)
  • 200(1)
  • 600(1)
  • 1000(1)
  • 1250(1)
  • 1650(1)
材質
  • ハイス(3)
  • 超硬合金(3)
溝長(mm)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 66(1)
ブランド
  • ワルター(2)
  • プロトティップ(2)
  • タンガロイ(1)
  • タイテックス(1)
ワルター・プロトティップ・タンガロイ・タイテックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタブドリル(汎用HSSドリル) ワルタースタブドリル(汎用HSSドリル)ワルター
8,298税込9,128
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
NCスポットドリル 先端角90° タイテックスNCスポットドリル 先端角90°タイテックス
13,980税込15,378
1本
9日以内出荷
汎用NCスポットドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。材質HSS ノンコート先端角(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル(鋼、ステンレス鋼用) プロトティップエンドミル(鋼、ステンレス鋼用)プロトティップ
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
超硬エンドミルです。
用途鋼、ステンレス鋼に。ミーリング加工に。材質超硬表面処理TAXRoHS指令(10物質対応)対応
NCスポットドリル 先端角120° ワルターNCスポットドリル 先端角120°ワルター
13,980税込15,378
1本
9日以内出荷
汎用NCスポットドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。材質HSS ノンコート先端角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応) プロトティップエンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応)プロトティップ
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
超硬エンドミルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材に。ミーリング加工に。材質超硬表面処理TiAlNコートRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドドリル GunDrill SLJ タンガロイソリッドドリル GunDrill SLJタンガロイ
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
材質G2FRoHS指令(10物質対応)対応

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具