絞り込み
全長(mm)
  • 1430
  • 40(726)
  • 45(912)
  • 50(1,894)
  • 60(1,886)
  • 65(726)
  • 70(1,613)
  • 75(1,324)
  • 80(1,579)
  • 90(1,533)
  • 95(608)
  • 100(2,007)
  • 110(1,200)
  • 115(603)
  • 120(957)
  • 125(728)
  • 130(710)
  • 140(769)
  • 150(1,185)
  • 160(792)
  • 200(719)
ブランド
  • SK11(3)
  • 谷口工業(2)
  • TRUSCO(2)
  • LENOX(レノックス)(2)
  • トライアルコーポレーション(2)
  • REX(レッキス工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用) TRUSCOポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)TRUSCO(20件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(5本)
当日出荷から3日以内出荷
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーションバッチリバンドソー替刃トライアルコーポレーション(1件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1箱(5本)
当日出荷から9日以内出荷
大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断幅(mm)13
バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーションバッチリバンドソー替刃トライアルコーポレーション
6,698税込7,368
1箱(2本)ほか
4日以内出荷から12日以内出荷
大好評のバッチリバンドソー刃!国産のバイメタルブレードで長寿命!さらに14/18コンビネーションピッチ採用!充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断刃幅(mm)13
バンドソー替刃 LENOX(レノックス)バンドソー替刃LENOX(レノックス)
18,900税込20,790
1セット(5本)
当日出荷から3日以内出荷
幅(mm)12.7材質バイメタルハイス
バンドソー替刃 木工厚物用 SK11バンドソー替刃 木工厚物用SK11(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
SK11バンドソー替刃です。厚板の切断、堅い木の切断、円・曲線の切断に適しています。
用途SWB-200N用替刃。適合機種SK11バンドソーSWB-250・SWB-200N刃幅(mm)6.35刃数(p)4/インチ刃厚(mm)0.5周長(mm)1430
バンドソー木工用替え刃 汎用刃 SK11バンドソー木工用替え刃 汎用刃SK11(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
切断対象木工適合本体SWB-200N、SWB-250長さ(mm)1430刃数6山/インチ刃幅(mm)6.35刃厚(mm)0.4
ポータブルバンドソー コバルトVL(国産) 谷口工業ポータブルバンドソー コバルトVL(国産)谷口工業
19,980税込21,978
1箱(5本)
4日以内出荷から27日以内出荷
各メーカー仕様サイズ即納。ハイスバイメタルより2つ上行くコバルトVLステンレス専用としては抜群の切味・耐久力。
関連資料適合機種及び鋸刃サイズ表
バンドソー替刃 SK11バンドソー替刃SK11(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
SK11バンドソー替刃です。
用途SWB-200N用替刃。適合機種SK11バンドソーSWB-250・SWB-200N周長(mm)1430
ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(国産) 谷口工業ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(国産)谷口工業(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(5本)
4日以内出荷から12日以内出荷
純正と同等のハイスバイメタルを使用。各メーカー仕様サイズ即納
関連資料適合機種及び鋸刃サイズ表再生紙使用マーク適合
DM バンドソー LENOX(レノックス)DM バンドソーLENOX(レノックス)
19,980税込21,978
1箱(5本)
翌日出荷から3日以内出荷
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 ステンレス・鉄・アルミ兼用の高コバルトハイスバイメタルブレードです。 優れたコストパフォーマンス。
用途アルミニウム/非鉄、ステンレス鋼、炭素鋼、工具鋼、構造用鋼、合金鋼
ポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用) TRUSCOポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用)TRUSCO
16,980税込18,678
1セット(5本)
当日出荷から翌々日出荷
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。 硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。 高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に厚さ(mm)0.64幅(mm)13材質コバルトハイスバイメタル
バンドソー用のこ刃 REX(レッキス工業)バンドソー用のこ刃REX(レッキス工業)
21,980税込24,178
1セット(10本)ほか
当日出荷
幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(mm)1430適合機種XB125/XB120A・マンティス125/120A

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具