絞り込み
全長(mm)
  • 1770
  • 40(726)
  • 45(911)
  • 50(1,894)
  • 60(1,886)
  • 65(726)
  • 70(1,613)
  • 75(1,325)
  • 80(1,579)
  • 90(1,533)
  • 95(607)
  • 100(2,006)
  • 110(1,200)
  • 115(603)
  • 120(957)
  • 125(728)
  • 130(710)
  • 140(769)
  • 150(1,185)
  • 160(792)
  • 200(719)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 谷口工業(5)
  • 新ダイワ(3)
  • LENOX(レノックス)(3)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • トライアルコーポレーション(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • TRUSCO(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • モトユキ(1)
  • フナソー(1)
  • ミスターモース(AUC)(1)
  • NT(1)
  • THECUT(1)
  • 和勝の保証(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルバンドソー替刃 モノタロウポータブルバンドソー替刃モノタロウ(82件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(1本)ほか
当日出荷
M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。 高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。幅(mm)12.7材質M42コバルトハイス取扱説明書(1.2MB)
ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用) TRUSCOポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)TRUSCO(20件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(5本)
当日出荷から3日以内出荷
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーションバッチリバンドソー替刃トライアルコーポレーション(1件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1箱(5本)
当日出荷から9日以内出荷
大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断幅(mm)13
バンドソー替え刃 新ダイワバンドソー替え刃新ダイワ(8件のレビュー)
20,980税込23,078
1箱(10本)ほか
当日出荷
バンドソーの替刃
バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーションバッチリバンドソー替刃トライアルコーポレーション
7,798税込8,578
1箱(2本)ほか
4日以内出荷から12日以内出荷
大好評のバッチリバンドソー刃!国産のバイメタルブレードで長寿命!さらに14/18コンビネーションピッチ採用!充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断刃幅(mm)13
ポータブルバンドソー BAHCO(バーコ)ポータブルバンドソーBAHCO(バーコ)(13件のレビュー)
23,980税込26,378
1箱(5本)
当日出荷から28日以内出荷
100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。
用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。
ロータリーバンドソー ブレード LENOX(レノックス)ロータリーバンドソー ブレードLENOX(レノックス)(12件のレビュー)
23,980税込26,378
1箱(5本)
当日出荷から9日以内出荷
刃先はコバルトハイス鋼(8%含有)背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。 欠けにくく、耐久性もすぐれているので刃の交換の手間が省けます。 ステンレス・鉄管の切断にも最適です。 刃先が14山と18山のバリツース(1インチごとに大小の刃がセット)なので騒音・振動をおさえ切断効率を向上させています。
幅(mm)12.7山数14/18 (バリツース)
バンドソー替刃 LENOX(レノックス)バンドソー替刃LENOX(レノックス)
21,900税込24,090
1セット(5本)
当日出荷から3日以内出荷
幅(mm)12.7材質バイメタルハイス
ポータブルバンドソー一般用 フナソーポータブルバンドソー一般用フナソー(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(10本)
当日出荷から9日以内出荷
経済性に優れ、切れ味も良好です。 あらゆるバンドソー機械メーカーに対応可能です。
用途一般鋼材、アルミ等切断。 樹脂パイプ等切断。幅(mm)13厚さ(mm)0.6材質高炭素工具鋼
ポータブルバンドソー コバルトVL(国産) 谷口工業ポータブルバンドソー コバルトVL(国産)谷口工業
22,980税込25,278
1箱(5本)
4日以内出荷から27日以内出荷
各メーカー仕様サイズ即納。ハイスバイメタルより2つ上行くコバルトVLステンレス専用としては抜群の切味・耐久力。
関連資料適合機種及び鋸刃サイズ表
グローバルソーバンドソーブレード キングコングB モトユキグローバルソーバンドソーブレード キングコングBモトユキ
19,980税込21,978
1ケース(5本)
翌日出荷から11日以内出荷
高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群。 耐熱性に優れ、高速、高能率。 バイメタル構造で刃先が欠けにくい。 高靱性・高剛性で切断精度が向上。 低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続。
用途一般鉄鋼からステンレスなどの難削材まで幅広い材料に対応。
ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(外材) 谷口工業ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(外材)谷口工業
14,980税込16,478
1箱(5本)
4日以内出荷から7日以内出荷
純正と同等のハイスバイメタルを使用。各メーカー仕様サイズ即納
幅(mm)13関連資料適合機種及び鋸刃サイズ表再生紙使用マーク適合
タイガーバンドソー NTタイガーバンドソーNT
18,980税込20,878特価
1箱(5本)
当日出荷から7日以内出荷
世界最高水準のコバルトハイスを採用・切削抜群の耐久性・ステンレス等の難削材に威力を発揮。
用途パイプ、一般鋼材の切断に使用するバンドソー用の鋸刃です。幅(mm)13材質(適応)鉄、ステンレス
ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(国産) 谷口工業ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(国産)谷口工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(5本)
4日以内出荷から12日以内出荷
純正と同等のハイスバイメタルを使用。各メーカー仕様サイズ即納
関連資料適合機種及び鋸刃サイズ表再生紙使用マーク適合
バンドソーブレード IKURATOOLS(育良精機)バンドソーブレードIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1箱(5本)
当日出荷から21日以内出荷
耐久性に優れたコバルトハイスバイメタル採用しています。 低振動、低騒音のブレードです。
用途鉄・非鉄・ステンレス等の切断に
ハンディーポーターバンドソー HSS-BIMETAL 谷口工業ハンディーポーターバンドソー HSS-BIMETAL谷口工業(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(5本)
当日出荷から4日以内出荷
最高級ハイス鋼を刃部に持ち、抜群の切れ味と耐久力を誇ります。
厚さ(mm)0.65幅(mm)13
バンドソー用ノコ刃 ハイス 新ダイワバンドソー用ノコ刃 ハイス新ダイワ
25,980税込28,578
1箱(5本)
当日出荷
信頼の、メーカー純正品です。
用途ステンレス・鋼材・非鉄材。適合機種RB18、RB18-CV材質ハイス幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(mm)1770種類バイメタル
バイメタル ポータブルバンドソー THECUTバイメタル ポータブルバンドソーTHECUT
19,980税込21,978
1箱(5本)
3日以内出荷から5日以内出荷
高精度の切断能力、抜群の耐久性&低価格 各メーカー、各サイズに柔軟に対応 刃先には耐摩耗性と欠けに強いハイス材を使用、薄肉中空材、合金鋼のパイプ材、形材などの切断に最適
ポータブルバンドソー コバルトVL(外材) 谷口工業ポータブルバンドソー コバルトVL(外材)谷口工業
18,980税込20,878
1箱(5本)
4日以内出荷から7日以内出荷
各メーカー仕様サイズ即納。ハイスバイメタルより2つ上行くコバルトVLステンレス専用としては抜群の切味・耐久力。
幅(mm)13関連資料適合機種及び鋸刃サイズ表再生紙使用マーク適合
ループ DM2-1770ー12.7X0.64X14/18 LENOX(レノックス)ループ DM2-1770ー12.7X0.64X14/18LENOX(レノックス)
18,980税込20,878
1箱(5本)
当日出荷
バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番112-8282適合機種新ダイワRB18・RB18CV材質バイメタルハイス幅(mm)12.7厚さ(mm)0.64全長(mm)1770山数14/18
バンドソー用ノコ刃 合金 新ダイワバンドソー用ノコ刃 合金新ダイワ
19,980税込21,978
1箱(10本)
当日出荷
信頼の、メーカー純正品です。
用途鋼材・非鉄材。適合機種RB18、RB18-CV材質合金幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(mm)1770種類ニューフレックス
俺のバンドソー 和勝の保証俺のバンドソー和勝の保証(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(5枚)
4日以内出荷から7日以内出荷
接合面に自信あり!(接合部にこだわり、滑らかに接合しているため、引っ掛かりや跳ねを極限に抑えました。) 14/18山コンビ刃採用(14山の切れ味と18山の切断面の美しさを兼ね備えたコンビネーション刃を採用、良いとこ取りのブレードです。) 素材厳選!(バイメタルのM42を採用!刃先が欠けにくく耐久性、耐熱性を向上。ピッチのコンビネーションとウェーブ刃により低騒音、低振動を実現!それにより切断精度を上げ最高の切れ味に!)
幅(mm)13山数14/18コンビ刃
ポータブルバンドソー BAHCO(バーコ)ポータブルバンドソーBAHCO(バーコ)
17,980税込19,778
1箱(5本)
当日出荷から翌々日出荷
バイメタル NACHI(不二越)バイメタルNACHI(不二越)
31,980税込35,178
1箱(5本)
当日出荷から4日以内出荷
高速、高能率できわめて汎用性の高いバンドソーです。
厚さ(mm)0.65材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoタイプPB
ミスターモース コバルトVLポータブルバンドソー ミスターモース(AUC)ミスターモース コバルトVLポータブルバンドソーミスターモース(AUC)
17,980税込19,778
1箱(5本)
5日以内出荷
切断時に火花を出すことができない現場に。 切断時立ち会っていることが出来ない環境に(定置式電動工具使用時) 信頼性の高い「フラッシュバット溶接」を採用し専用ラインによる生産で溶接部破断がほとんどなし。 最高級品質の素材「コバルトハイス」を使用したことによる確かな切れ味。
幅(mm)13ピッチ14/18適合切断材薄・中肉ステンレス管、薄肉フラットバー、薄肉アングル材(6mm以下の鉄・ステンレス等)

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具