絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 14.5(3)
  • 15(3)
  • 15.5(2)
  • 16(3)
  • 16.5(2)
  • 17(2)
  • 17.5(2)
  • 18(2)
  • 18.5(2)
  • 19(2)
  • 19.5(2)
  • 20(2)
  • 20.5(2)
  • 24(3)
  • 25(3)
  • 26(3)
  • 45.5(10)
  • 46(13)
  • 46.5(10)
  • 47(13)
シャンク径(Φmm)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • M4(1)
  • MT4(12)
全長(mm)
  • 380
  • 40(726)
  • 45(912)
  • 50(1,894)
  • 60(1,886)
  • 65(726)
  • 70(1,613)
  • 75(1,324)
  • 80(1,579)
  • 90(1,533)
  • 95(608)
  • 100(2,007)
  • 110(1,200)
  • 115(603)
  • 120(957)
  • 125(728)
  • 130(710)
  • 140(769)
  • 150(1,185)
  • 160(792)
  • 200(719)
材質
  • コバルトハイス(12)
  • ハイス(14)
  • 超硬合金(4)
溝長(mm)
  • 235(14)
  • 250(1)
  • 260(4)
表面処理
  • チタン系コーティング(1)
  • ノンコーティング(3)
  • ホモ処理(3)
チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
  • 岡崎精工(7)
  • 三菱マテリアル(4)
  • 理研製鋼(4)
  • 大洋ツール(4)
  • NACHI(不二越)(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • ミヤナガ(2)
  • イシハシ精工(1)
  • グーリング(1)
  • TRUSCO(1)
  • フィッシャー(1)
  • ワルター(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • 第一ツール(1)
  • THECUT(1)
岡崎精工・三菱マテリアル・理研製鋼・大洋ツール・NACHI(不二越)・HiKOKI(ハイコーキ)・ミヤナガ・イシハシ精工・グーリング・TRUSCO・フィッシャー・ワルター・EIKO(栄工舎)・第一ツール・THECUT
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパドリル 三菱マテリアルテーパドリル三菱マテリアル(4件のレビュー)
65,980税込72,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用のテーパドリルです。
用途汎用・一般加工
テーパーシャンクドリル イシハシ精工テーパーシャンクドリルイシハシ精工
39,980税込43,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質高速度鋼
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
109,800税込120,780
1個
当日出荷から90日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
テーパピンリーマ 岡崎精工テーパピンリーマ岡崎精工(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
テーパピン穴加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ※先端食付き角45度
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号TPRねじれ角直刃食付角(°)45(先端)
ハンドリーマー HR 大洋ツールハンドリーマー HR大洋ツール
119,800税込131,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
テーパードリル 三菱マテリアルテーパードリル三菱マテリアル
69,980税込76,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般穴あけ用です。
用途汎用・一般加工
デルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ 樹脂系アンカー用 ミヤナガデルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ 樹脂系アンカー用ミヤナガ
7,798税込8,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
真円に近い穴あけを実現しました。位置決め性、対鉄筋性能が向上しました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。
用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、石材など。シャンク径(Φmm)13適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンク形状六角軸
KMC2テーパドリル 三菱マテリアルKMC2テーパドリル三菱マテリアル
99,980税込109,978
1本
当日出荷から翌日出荷
難削材の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
ハンドリーマ EIKO(栄工舎)ハンドリーマEIKO(栄工舎)
199,800税込219,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
テーパシャンクドリル 岡崎精工テーパシャンクドリル岡崎精工
49,980税込54,978
1本
当日出荷から93日以内出荷
シャンクが豊富 MCO材を使用 ホモ処理品
材質MCO材(コバルト高速度鋼)先端角(°)118表面処理ホモ
錐丸テーパードリル THECUT錐丸テーパードリルTHECUT(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
高品質で低価格 THE CUTシリーズに汎用テーパードリル新発売 お客様に魅力的な価格設定を実現
材質ハイス先端角(°)118表面処理ノンコート直径許容差h8加工内容穴加工
テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクドリル(HSS)理研製鋼
71,980税込79,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
スコップ(六角シャンク) HiKOKI(ハイコーキ)スコップ(六角シャンク)HiKOKI(ハイコーキ)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途穴掘用
KMC2テーパードリル 三菱マテリアルKMC2テーパードリル三菱マテリアル
53,980税込59,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。
用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
デルタゴンMAXビット ミヤナガデルタゴンMAXビットミヤナガ
7,698税込8,468
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質刃部:超硬チップ刃数5
コバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼コバルトテーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
109,800税込120,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
テーパーシャンクドリル 岡崎精工テーパーシャンクドリル岡崎精工
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ホモ処理
ロング刃マシンリーマ 岡崎精工ロング刃マシンリーマ岡崎精工
35,980税込39,578
1個
翌日出荷から8日以内出荷
深穴加工に最適 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号LMRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
リーマ HS T柄 BR 大洋ツールリーマ HS T柄 BR大洋ツール
129,800税込142,780
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
ロング刃マシンリーマ 岡崎精工ロング刃マシンリーマ岡崎精工
37,980税込41,778
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ねじれ角(°)直刃食付角(°)45
ロウ付けガンドリル EB80 30D 表面処理 TiCN グーリングロウ付けガンドリル EB80 30D 表面処理 TiCNグーリング
22,980税込25,278
1本
20日以内出荷
超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
HSS深穴用エクストラロングドリル ワルターHSS深穴用エクストラロングドリルワルター
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
高性能ハイスドリルです。さまざまな被削材に使用可能です。確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。
用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。RoHS指令(10物質対応)対応
ブリッジリーマー BR 大洋ツールブリッジリーマー BR大洋ツール
89,980税込98,978
1本
翌々日出荷
全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質HSS-CO表面処理ノンコート
集塵ビット FHD フィッシャー集塵ビット FHDフィッシャー
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
クリーン衛生環境場所において、ビット先端から切粉の即時吸収します。
用途コンクリートへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
デルタゴンビット(六角シャンク) HiKOKI(ハイコーキ)デルタゴンビット(六角シャンク)HiKOKI(ハイコーキ)
8,598税込9,458
1本
翌々日出荷
高速穴あけと長寿命を実現! ビットが逃げず位置決めが簡単!(メーカー比)
TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
219,800税込241,780
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
ドリル HS T柄 TD NACHI(不二越)ドリル HS T柄 TDNACHI(不二越)
57,980税込63,778
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質HSS
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
129,800税込142,780
1本
5日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45
テーパシャンクドリル NACHI(不二越)テーパシャンクドリルNACHI(不二越)
61,980税込68,178
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ハイスコーティングノンコートシャンク径MT4
ドリルソケット ロングタイプ TRUSCOドリルソケット ロングタイプTRUSCO
45,980税込50,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
モールステーパのサイズを変更したいときや、延長したいときに使用します。ドリルソケットの首下が長いので、ワークまでの間隔があいている時に便利です。
用途モールステーパのサイズを変更するときに。ワークの位置が下部の場合の延長用に。材質クロムモリブデン鋼(SCM415)、焼入研磨品
突撃テーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼突撃テーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
159,800税込175,780
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
リーマ HS T柄 HLXTL 第一ツールリーマ HS T柄 HLXTL第一ツール
29,980税込32,978
1本
7日以内出荷
リーマ HS S柄 大洋ツールリーマ HS S柄大洋ツール
179,800税込197,780
1本
7日以内出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンク

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具