絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 0.7(1)
  • 1.25(1)
  • 1.5(5)
シャンク径(Φmm)
  • 1(2)
  • 3(1)
  • 5(5)
  • 8(1)
全長(mm)
  • 25(2)
  • 40(5)
  • 42(3)
  • 51(1)
  • 100(1)
材質
  • ハイス(7)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(2)
溝長(mm)
  • 1.9
  • 10(83)
  • 12(86)
  • 18(85)
  • 20(148)
  • 24(88)
  • 25(86)
  • 30(128)
  • 33(74)
  • 35(100)
  • 36(84)
  • 39(86)
  • 40(78)
  • 42(77)
  • 43(82)
  • 45(132)
  • 50(139)
  • 60(97)
  • 70(104)
  • 75(121)
  • 100(128)
表面処理
  • その他(4)
  • チタン系コーティング(1)
  • ノンコーティング(5)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • イワタツール(5)
  • 岡部工具(3)
  • グーリング(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1)
  • SPHINX(1)
イワタツール・岡部工具・グーリング・YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)・SPHINX
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬センタードリル A形 60° イワタツール超硬センタードリル A形 60°イワタツール
7,098税込7,808
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ノンコート
センタードリル イワタツールセンタードリルイワタツール
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESB YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESBYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
超硬センタードリル 60° 岡部工具超硬センタードリル 60°岡部工具
13,980税込15,378
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質Carbide表面処理-先端角(°)60
マイクロドリル 標準 タイプN 301 グーリングマイクロドリル 標準 タイプN 301グーリング
19,980税込21,978
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
小径穴あけ用のコバルトマイクロドリルとなります。
用途硬鋼/ステンレス鋼/ねずみ鋳鉄/ダグタイル鋳鉄/可鍛鋳鉄の加工材質粉末ハイス
超精密位置決めドリル SPZ イワタツール超精密位置決めドリル SPZイワタツール
3,898税込4,288
1本
当日出荷から翌々日出荷
パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。
用途位置決め加工。薄板穴あけ加工。材質超硬合金(Carbide)刃形片刃表面処理ALTコーティング
超硬マイクロドリルSPIREC SPHINX超硬マイクロドリルSPIRECSPHINX
26,980税込29,678
1パック(10本)
当日出荷から翌日出荷
シャンク径(mm)1全長(mm)25刃数2枚先端角(°)118ねじれ角(°)30
ドリル コートHS S柄 BCD イワタツールドリル コートHS S柄 BCDイワタツール
3,500税込3,850
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS角度(°)60°表面処理TiCNコーティングシャンク形状ストレートシャンク角度小数60
ドリル HS S柄 BCD イワタツールドリル HS S柄 BCDイワタツール
2,898税込3,188
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS角度(°)60°表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク角度小数60
ロングセンタードリル 90° 岡部工具ロングセンタードリル 90°岡部工具
4,898税込5,388
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-
超硬センタードリル 90° 岡部工具超硬センタードリル 90°岡部工具
13,980税込15,378
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具