絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 21.5(4)
シャンク径(Φmm)
  • 21.5
  • 3(1,082)
  • 4(2,051)
  • 5(607)
  • 6(3,626)
  • 6.35(640)
  • 6.5(189)
  • 7(401)
  • 8(2,982)
  • 9(394)
  • 10(3,406)
  • 11(364)
  • 12(3,037)
  • 13(462)
  • 14(552)
  • 16(2,092)
  • 18(349)
  • 20(1,871)
  • 25(954)
  • 32(622)
  • 42(260)
全長(mm)
  • 48.69(4)
  • 155(3)
  • 200(1)
材質
  • 超硬合金(4)
溝長(mm)
  • 80(3)
  • 110(1)
表面処理
  • VCDコーティング(2)
  • VCS(VCR)コーティング(1)
  • ノンコーティング(1)
VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • RYOCO(菱高精機)(4)
  • ARDEN(4)
RYOCO(菱高精機)・ARDEN
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコートRYOCO(菱高精機)
109,800税込120,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティングRYOCO(菱高精機)
119,800税込131,780
1本
当日出荷から18日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティングRYOCO(菱高精機)
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷から32日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
ARDEN トリマービット サジ面 ARDENARDEN トリマービット サジ面ARDEN
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
用途多彩な加工が可能寸法D(mm)30寸法E(mm)9.5寸法S(mm)6
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCDコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCDコーティングRYOCO(菱高精機)
159,800税込175,780
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
ARDEN トリマービット 両段サジ面 ARDENARDEN トリマービット 両段サジ面ARDEN
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
用途多彩な加工が可能寸法D(mm)30寸法E(mm)9.5寸法S(mm)6
ARDEN トリマービット ヒョータン面 ARDENARDEN トリマービット ヒョータン面ARDEN
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
用途多彩な加工が可能寸法D(mm)30寸法E(mm)9.5寸法S(mm)6
ARDEN トリマービット ギンナン面 ARDENARDEN トリマービット ギンナン面ARDEN
4,298税込4,728
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
用途多彩な加工が可能寸法D(mm)30寸法E(mm)30寸法S(mm)6

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具