絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10
  • 16(48)
  • 18(62)
  • 19(63)
  • 20(119)
  • 21(49)
  • 22(53)
  • 24(52)
  • 25(164)
  • 26(54)
  • 27(48)
  • 28(60)
  • 29(50)
  • 30(101)
  • 35(50)
  • 38(48)
  • 40(104)
  • 45(101)
  • 48(65)
  • 50(183)
  • 60(75)
シャンク径(Φmm)
  • 10(9)
  • 12(4)
  • 32(4)
  • 42(2)
  • MT1(2)
全長(mm)
  • 75(3)
  • 115(1)
  • 127(1)
  • 130(2)
  • 140(3)
  • 147(1)
  • 150(4)
  • 180(1)
  • 200(1)
  • 230(1)
  • 265(1)
  • 315(1)
  • 386(1)
  • 412(1)
  • 477(1)
  • 800(2)
  • 1000(1)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • セラミックス(3)
  • ダイヤモンド(1)
  • ハイス(6)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(13)
溝長(mm)
  • 70(1)
  • 220(1)
  • 270(1)
  • 322(1)
  • 331(1)
  • 353(1)
  • 433(1)
  • 500(2)
表面処理
  • PVDコーティング(1)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
  • チタン系コーティング(3)
PVDコーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング
ブランド
  • NACHI(不二越)(7)
  • FKD(フクダ精工)(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • RYOCO(菱高精機)(2)
  • 理研製鋼(2)
  • イスカル(1)
  • WEBA(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
  • タイテックス(1)
NACHI(不二越)・FKD(フクダ精工)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・RYOCO(菱高精機)・理研製鋼・イスカル・WEBA・OSG(オーエスジー)・EIKO(栄工舎)・ニチアロイ(日本超硬)・タイテックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
109,800税込120,780
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質ハイス
テーパーエンドミル2枚刃 2TE FKD(フクダ精工)テーパーエンドミル2枚刃 2TEFKD(フクダ精工)
109,800税込120,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
材質SKH56刃数2枚刃公差先端径:0~-0.05リード角右ネジレ25°角度公差±5′
テーパーエンドミル4枚刃 4TE FKD(フクダ精工)テーパーエンドミル4枚刃 4TEFKD(フクダ精工)
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷
金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃公差先端径:0~-0.05リード角右ネジレ25°角度公差±5′
超硬SR加工用ドリル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬SR加工用ドリルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
109,800税込120,780
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質超硬表面処理ATHコート
内部クーラント式超硬ドリル(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。) タイテックス内部クーラント式超硬ドリル(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。)タイテックス
119,800税込131,780
1本
9日以内出荷
内部クーラント付き超深穴用超硬ドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。穴あけ加工。仕様TTP材質K30F TTPRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドドリル SCD-SXC30 イスカル超硬ソリッドドリル SCD-SXC30イスカル
119,800税込131,780
1本
4日以内出荷
内部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーエンドミル4枚刃(ショート刃) 4TES FKD(フクダ精工)テーパーエンドミル4枚刃(ショート刃) 4TESFKD(フクダ精工)
179,800税込197,780
1本
翌々日出荷
金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
材質SKH56刃数4枚刃公差先端径:0~-0.05(センター穴付)全長L(mm)140シャンク径d(Φmm)32刃長l(mm)50リード角右ネジレ25°角度公差±5′
クリスタルディープホールドリル ZH2461 VCMコーティング 25×D RYOCO(菱高精機)クリスタルディープホールドリル ZH2461 VCMコーティング 25×DRYOCO(菱高精機)
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)137表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
クリスタルディープホールドリル ZH2421 VCMコーティング 20×D RYOCO(菱高精機)クリスタルディープホールドリル ZH2421 VCMコーティング 20×DRYOCO(菱高精機)
109,800税込120,780
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)137表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
HSS-Coカウンターシンク No.21751-0-MT 90°超耐熱合金・難削材専用 WEBAHSS-Coカウンターシンク No.21751-0-MT 90°超耐熱合金・難削材専用WEBA
129,800税込142,780
1本
5日以内出荷
調質鋼(~45HRC)・マンガン鋼(Hardox400)・Nimonic・インコネル・ハステロイ・モネル・チタン等への難削材料専用に開発されたカッターです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。5枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。
用途難削材のバリ取り、面取り作業に刃数5先端角(°)90
粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 レギュラ XPM-TPBDR OSG(オーエスジー)粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 レギュラ XPM-TPBDROSG(オーエスジー)
119,800税込131,780
1本
4日以内出荷
材質粉末ハイス(XPM)テーパ半角公差±10適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇ねじれ角(°)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
超硬OHノンステップボーラー(30Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬OHノンステップボーラー(30Dタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
109,800税込120,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!高精度先端刃高精度シャンク、焼バメにも対応!環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ30Dねじれ角(°)21~34関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo)理研製鋼
159,800税込175,780
1本
翌々日出荷から122日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
ドリル DIAコート DFFD NACHI(不二越)ドリル DIAコート DFFDNACHI(不二越)
129,800税込142,780
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理ダイヤコーティング
センターリーマMT柄 FKD(フクダ精工)センターリーマMT柄FKD(フクダ精工)
159,800税込175,780
1本
6日以内出荷
材質SKH51切刃形状その他
リーマ HS S柄 SUR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SUREIKO(栄工舎)
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷
コーティングノンコート
リーマ 焼結 S柄 ニチアロイ(日本超硬)リーマ 焼結 S柄ニチアロイ(日本超硬)
109,800税込120,780
1本
3日以内出荷
材質DIA刃形ストレートシャンクストレートシャンク
エンドミル 焼結 2刃 NBNESL NACHI(不二越)エンドミル 焼結 2刃 NBNESLNACHI(不二越)
189,800税込208,780
1本
7日以内出荷
コーナーR(mm)0.2
エンドミル 焼結 2刃 NBNES NACHI(不二越)エンドミル 焼結 2刃 NBNESNACHI(不二越)
159,800税込175,780
1本
7日以内出荷
エンドミル 焼結 1刃 NBNESL NACHI(不二越)エンドミル 焼結 1刃 NBNESLNACHI(不二越)
149,800税込164,780
1本
7日以内出荷
コーナーR(mm)0.2
エンドミル DIAコート ボールE DCRENX NACHI(不二越)エンドミル DIAコート ボールE DCRENXNACHI(不二越)
159,800税込175,780
1本
7日以内出荷
刃数2材質超硬
エンドミル DIAコート ボールE DCRENL NACHI(不二越)エンドミル DIAコート ボールE DCRENLNACHI(不二越)
119,800税込131,780
1本
7日以内出荷
刃数2材質超硬
エンドミル DIAコート 2刃 2DCE NACHI(不二越)エンドミル DIAコート 2刃 2DCENACHI(不二越)
249,800税込274,780
1本
7日以内出荷
刃数2材質超硬

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具