絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 120
  • 1(1,392)
  • 1.5(1,327)
  • 2(1,805)
  • 2.5(1,390)
  • 3(2,626)
  • 3.5(1,460)
  • 4(2,734)
  • 4.5(1,351)
  • 5(2,659)
  • 6(3,176)
  • 7(1,753)
  • 8(2,966)
  • 9(1,738)
  • 10(3,175)
  • 11(1,584)
  • 12(3,013)
  • 13(1,333)
  • 14(1,503)
  • 16(2,218)
  • 20(2,073)
シャンク径(Φmm)
  • MT5(1)
  • MT6(2)
全長(mm)
  • 120(3)
  • 550(1)
  • 605(1)
  • 612(1)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(4)
溝長(mm)
  • 130(3)
  • 150(1)
  • 360(1)
  • 370(1)
表面処理
  • ノンコーティング(1)
  • ホモ処理(1)
ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
  • ヒルティ(HILTI)(4)
  • 岡崎精工(2)
  • 大洋ツール(2)
  • NACHI(不二越)(1)
  • マキタ(1)
ヒルティ(HILTI)・岡崎精工・大洋ツール・NACHI(不二越)・マキタ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパーシャンクドリル 岡崎精工テーパーシャンクドリル岡崎精工
799,800税込879,780
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ホモ処理
コアビット TE-C-DDC ヒルティ(HILTI)コアビット TE-C-DDCヒルティ(HILTI)
129,800税込142,780
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
用途鉄筋(12mmΦ位)コンクリート、PCコンクリート等への乾式穴明け有効長(mm)150仕様回転のみセット内容コアボディ、センターピン、ガイドプレート、シャンク軸の形状SDSプラス C
シェルリーマー SR 大洋ツールシェルリーマー SR大洋ツール
379,800税込417,780
1本
翌々日出荷
アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
シェルリーマ 岡崎精工シェルリーマ岡崎精工
359,800税込395,780
1個
3日以内出荷
MCO工具 一般穴仕上げ加工用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 食付き角45度
材質MCO材(コバルト高速度鋼)コーティングノンコート刃形ストレート略号SRねじれ角直刃
シェルリーマ 大洋ツールシェルリーマ大洋ツール
499,800税込549,780
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質SKH51
ドリル HS T柄 TD NACHI(不二越)ドリル HS T柄 TDNACHI(不二越)
1,998,000税込2,197,800
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
材質HSS
コアビット TE-C-WD ヒルティ(HILTI)コアビット TE-C-WDヒルティ(HILTI)
55,980税込61,578
1本
4日以内出荷から56日以内出荷
用途サイディング(窯業・金属系)、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRP有効長(mm)130仕様回転のみセット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク軸の形状SDSプラス C
コアビット TE-C-DS ヒルティ(HILTI)コアビット TE-C-DSヒルティ(HILTI)
61,980税込68,178
1本
4日以内出荷
用途ブロック、モルタル有効長(mm)130仕様回転+打撃セット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク軸の形状SDSプラス C
コアビット TE-C-ALC ヒルティ(HILTI)コアビット TE-C-ALCヒルティ(HILTI)
55,980税込61,578
1本
4日以内出荷
用途ALCパネル有効長(mm)130仕様回転のみセット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク軸の形状SDSプラス C
替刃式三面仕上カッター マキタ替刃式三面仕上カッターマキタ
27,880税込30,668
1個
3日以内出荷
外径(Φmm)120適合機種3005BA、3803A、3804A、(3004A)内径(Φmm)15

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具