カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • エンドミル(3)
        • チップ(23)
        • ホルダ(2)

切削工具 :「三菱 ct」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フライス用チップ SDKN モノタロウフライス用チップ SDKNモノタロウ(23件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10個)
当日出荷
国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。
材質MNP40(サーメット)形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7勝手なしノーズ位置許容差(mm)±0.013厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm
旋削用チップ TNGG-C モノタロウ旋削用チップ TNGG-Cモノタロウ(19件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(10個)
当日出荷
(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げ穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
フライス用チップ TEEN モノタロウフライス用チップ TEENモノタロウ(6件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(10個)
当日出荷
形状正三角形60°材質MNP40(サーメット)厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7ノーズ位置許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.2mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.008ipr Vc=492~984sfm
シート 三菱マテリアルシート三菱マテリアル(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
チップ CTAT 三菱マテリアルチップ CTAT三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(5個)
当日出荷から8日以内出荷
(材質)超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
材質VP15TF形状ひし形80°厚さ(mm)2.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ステッキィツイン 三菱マテリアルステッキィツイン三菱マテリアル
3,798税込4,178
1本
当日出荷から7日以内出荷
チップ GTCT 三菱マテリアルチップ GTCT三菱マテリアル(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(5個)
6日以内出荷
(材質)超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
材質VP15TF厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525コーナー半径(mm)0.05穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ステッキィツイン 三菱マテリアルステッキィツイン三菱マテリアル
5,798税込6,378
1本
6日以内出荷
厚さ(mm)5.4穴の形状-チップブレーカブレーカなし
カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から8日以内出荷
VF IMPACT MIRACLE 2枚刃ロングネットボールエンドミル 三菱マテリアルVF IMPACT MIRACLE 2枚刃ロングネットボールエンドミル三菱マテリアル
6,898税込7,588
1本
5日以内出荷
シームレス化と強バックテーパ採用により、立壁加工で高精度な加工が可能です。 被削材:高硬度鋼。
スモールツール専用 外径後挽き加工 CTBH形用インサート VP15TF 三菱マテリアルスモールツール専用 外径後挽き加工 CTBH形用インサート VP15TF三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(5個)
翌々日出荷
母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
シート 三菱マテリアルシート三菱マテリアル
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チップ GTCT 三菱マテリアルチップ GTCT三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(5個)
翌々日出荷から6日以内出荷
(材質)超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
材質VP15TF厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525コーナー半径(mm)0.05穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ステッキィツイン 三菱マテリアルステッキィツイン三菱マテリアル
5,298税込5,828
1本
翌日出荷から6日以内出荷
厚さ(mm)4.5穴の形状-チップブレーカブレーカなし
バイト用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)バイト用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
用途旋盤用インサート仕様COAT材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-CT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ CNMG-CTMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,798税込7,478
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ステッキィツイン 三菱マテリアルステッキィツイン三菱マテリアル
3,798税込4,178
1本
翌日出荷から6日以内出荷
厚さ(mm)2.7穴の形状-チップブレーカブレーカなし
チップ CTBT-B 三菱マテリアルチップ CTBT-B三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(5個)
翌日出荷から翌々日出荷
(材質)超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
材質VP15TF形状ひし形80°厚さ(mm)2.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)旋削用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,198税込7,918
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状ひし形
VF(IMPACT MIRACLE)2枚刃ロングネットボールエンドミル 三菱マテリアルVF(IMPACT MIRACLE)2枚刃ロングネットボールエンドミル三菱マテリアル
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌日出荷
シームレス化と強バックテーパ採用により、立壁加工で高精度な加工が可能です。
用途被削材:高硬度鋼。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CTAT 三菱マテリアルチップ CTAT三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(5個)
翌日出荷から6日以内出荷
(材質)超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
材質VP15TF形状ひし形80°厚さ(mm)2.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CTAT 三菱マテリアルチップ CTAT三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(5個)
翌日出荷から8日以内出荷
(材質)超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
材質VP15TF形状ひし形80°厚さ(mm)2.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TNMG-CT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TNMG-CTMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,298税込9,128
1箱(10個)
3日以内出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-CT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ WNMG-CTMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,898税込8,688
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNMG-C-CT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ DNMG-C-CTMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,998税込10,998
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GTCT 三菱マテリアルチップ GTCT三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(5個)
6日以内出荷
(材質)超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
材質VP15TF厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525コーナー半径(mm)0.05穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ GTCT 三菱マテリアルチップ GTCT三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(5個)
6日以内出荷
(材質)超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
材質VP15TF厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525コーナー半径(mm)0.05穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

三菱 ct特集
おすすめ人気ランキング
切削工具