カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • タップ・ダイス(2)
        • チップ(1)
        • ツーリング(1)
        • 面取り・バリ取り(2)
        • リーマ(2)
        • バイト(7)
        • バンドソー/鋸刃(のこ刃)(1)
        • カッター・メタルソー(1)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「材質SKH9」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
完成バイト 丸バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 丸バイトカムス(旧:高周波精密)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から5日以内出荷
2.5x 58mm/60x120° センタードリル(軸 9.0mm/2形) エスコ2.5x 58mm/60x120° センタードリル(軸 9.0mm/2形)エスコ
4,110税込4,521
1個
当日出荷
刃径(Φmm)2.5軸径(Φmm)9材質SKH51全長(mm)58エスコ品番EA824EJ-2.5
完成バイト 方形バイト モノタロウ完成バイト 方形バイトモノタロウ(23件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ここがポイント! 1..世界最高のハイスと言われるスウェーデン鋼を母材にしています。 2..難しいと言われるハイスの熱処理ですがハイス専門で50年の歴史を誇る熱処理工場にて行っています。 3..研磨加工は精密平面研削盤にて加工。バチカル加工では出ない直角度と平面度と面粗さに自信あり。 4..国内一流メーカーの提携品
用途旋盤や平削盤などでの切削加工に。材質SKH57
メタルソー 岡崎精工メタルソー岡崎精工
3,698税込4,068
1個
当日出荷から56日以内出荷
MCO工具:コバルト入り高速度鋼(MCO)を素材に使用。 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮 金属の溝入れ加工 精密切断加工 ※キー溝あり
略号MS
完成バイト アッサブ完成バイトアッサブ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)
カッティングバイト スーパーツールカッティングバイトスーパーツール(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
溝入れや突切り用です。
材質高速度鋼(SKH57)硬度HRC66~68JIS分類S形
板バイト カムス(旧:高周波精密)板バイトカムス(旧:高周波精密)(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ジグソーブレドー 兼用シャンク 神東工業ジグソーブレドー 兼用シャンク神東工業
419税込461
1セット(2枚)
当日出荷
国内で製造される高品質ジグソーブレード
全長(mm)80仕様鉄工用材質SKH刃厚(mm)0.91インチ当たり山数24シャンク形状兼用タイプ
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工
2,898税込3,188
1個
当日出荷から100日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工ハンドリーマ(百分台)岡崎精工
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
ワークドライビングセンター替爪 カワシモワークドライビングセンター替爪カワシモ
11,980税込13,178
1セット(3個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質=ハイス鋼(SKH - 9 )
完成バイト 丸バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 丸バイトカムス(旧:高周波精密)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
外径D(Φmm)6材質MV10公差D(mm)0~-0.018RoHS指令(10物質対応)対応
完成バイト ステッキバイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト ステッキバイトカムス(旧:高周波精密)(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
材質NK4
4.0x 73mm/60x120° センタードリル(軸13.0mm/2形) エスコ4.0x 73mm/60x120° センタードリル(軸13.0mm/2形)エスコ
7,660税込8,426
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824EJ-4材質SKH51軸径(Φmm)3全長(mm)73刃径(Φmm)4
ハンドタップ(中/UNC/HSS) エスコハンドタップ(中/UNC/HSS)エスコ
4,410税込4,851
1本
翌日出荷
JISⅡ級 喰付5P UNC(アメリカねじ並目)
チャム ビット バーノン(VERNON)チャム ビットバーノン(VERNON)
5,990税込6,589
1本
翌日出荷から102日以内出荷
穴あけと面取りを1工程で完了。 市販ドリルに取り付け自在。
面取角度90°材質SKH9RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップ(中/UNF/HSS) エスコハンドタップ(中/UNF/HSS)エスコ
4,820税込5,302
1本
翌日出荷
JISⅡ級 喰付5P UNF(アメリカねじ細目)

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

材質 skh51特集
おすすめ人気ランキング
切削工具