カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(13)
        • タップ・ダイス(12)
        • 面取り・バリ取り(5)
        • リーマ(15)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
ブランド
関西工具製作所・RS PRO・イシハシ精工・グーリング・H&H・GREAT TOOL・セーブインダストリー・ベッセル・BIGMAN(ビッグマン)・成瀬
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「螺旋」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パック入 ジェットタップ イシハシ精工パック入 ジェットタップイシハシ精工
919税込1,011
1本
当日出荷から翌々日出荷
パック入りです。 全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
用途通り穴専用材質高速度鋼(HSS-E)仕様ブリスターパック品被削材一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼精度JIS2級タップの等級H級食付き部の山数5山加工ねじメートルねじ
チタンコーティング スパイラル式ステップドリル H&Hチタンコーティング スパイラル式ステップドリルH&H(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
穴あけ・下穴拡大・面取り・バリ取りなどの作業がこれ1本で対応できます! チップブレーカー機能付き 2本のスパイラル(螺旋状)溝にはチップブレーカー機能(サイズ10mmの溝)を施してあり、使用時に発生する切粉を細かくし切粉のつまりを軽減し、通常品よりも発熱を抑えスピーディーな穴あけ作業を可能にしました。 シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも使用できます。(コードレスドライバー・コードレスインパクトドライバーでの使用の際は12V以上の機種をお勧めします。)
六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)関西工具製作所(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から8日以内出荷
厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
シャンク形状六角軸13H
木工用ショートビット GREAT TOOL木工用ショートビットGREAT TOOL
389税込428
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先は、喰い付きの良い螺旋タイプ。インパクトドライバー対応。喰い付きの良い螺旋刃先が切削抵抗を抑えて素早く穴あけ。
用途合板やコンパネの穴あけ材質炭素鋼
ジェットタップ イシハシ精工ジェットタップイシハシ精工(14件のレビュー)
839税込923特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼表面処理ホモ処理
超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)関西工具製作所
11,980税込13,178
1本
当日出荷から34日以内出荷
厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 法面工事等で広く使われています。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
シャンク形状六角軸13H
木工用ショートドリル六角軸セット GREAT TOOL木工用ショートドリル六角軸セットGREAT TOOL(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
インパクト対応。喰い付きの良い螺旋刃先が切削抵抗を抑えてすばやく穴あけ。
用途合板やコンパネの穴あけ形状らせんタイプ硬度ドリル:HRC42~48六角軸対象インパクト:12V以上六角軸対辺(mm)6.35
下穴ドリル ベッセル下穴ドリルベッセル
629税込692
1本
当日出荷
穴あけ負荷が少ない逆テーパーの螺旋形状です。無電解ニッケルメッキ処理でサビに強く、滑りが良く木くずつまりを防止します。穴あけの送り量をコントロールしやすい刃先設計です。
用途ホビー、家具組立、建具やカーテンレール取付け、木工作業に。材質/仕上炭素鋼シャンク径(mm)6.35
IS パック入 ジェットタップ M2X0.4 イシハシ精工IS パック入 ジェットタップ M2X0.4イシハシ精工
1,498税込1,648
1個
当日出荷
パック入りです。 全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
用途通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼呼び寸法M2.0材質高速度鋼(HSS-E)加工ねじメートルねじピッチ(mm)0.4仕様ブリスターパック品トラスコ品番507-0376全長(mm)40質量(g)6シャンク径(Φmm)3.0下穴径(Φmm)1.6ねじ長さ(mm)12精度JIS2級タップの等級H級食付き部の山数5山シャンク四角部(mm)2.5
TINコバルトジェットタップ イシハシ精工TINコバルトジェットタップイシハシ精工
3,398税込3,738
1本
当日出荷から5日以内出荷
表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。 高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。 全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
用途通り穴専用材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)被削材ステンレス鋼、難削材精度JIS2級タップの等級H級食付き部の山数4山表面処理TINコーティング
スパイラルコバルトステップドリル H&HスパイラルコバルトステップドリルH&H(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
穴あけ・下穴拡大・面取り・バリ取りなどの作業がこれ1本で対応できます。 チップブレーカー機能 2本のスパイラル(螺旋状)溝にはチップブレーカー機能(サイズ10mmの溝)を施してあり、使用時に発生する切粉を細かくし切粉の詰まりを軽減し、通常品よりも発熱を抑えスピーディな穴あけ作業を可能にしました。 シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパックトドライバーでも使用できます。
用途薄ステンレス板、薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材、不燃材などの穴あけ作業材質コバルトハイス鋼硬度HRC63-65
SDS-max シャンク・ハンマードリルビット 関西工具製作所SDS-max シャンク・ハンマードリルビット関西工具製作所
2,798税込3,078特価
1本
当日出荷
厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 SDS-maxシャンクで、ボッシュ、ヒルティのSDS-maxシャンク本体や日立のDH40MA, DH50MB、マキタのHR4011C, HR5001Cなどのハンマードリルに装着できます。
全長(mm)340有効長(mm)200シャンク形状SDSマックス
ショートビット六角軸 BIGMAN(ビッグマン)ショートビット六角軸BIGMAN(ビッグマン)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
二枚刃でケガキの負担、木屑をすくう負担を軽減します。螺旋形状とストレート形状を組み合わせることで、木屑の排出を良くし、木屑詰まりを軽減させます。特殊な焼き入れで軸部を強化し、太径サイズの穴あけによる軸折れを防止します。
用途木材の貫通穴用のショートビットです。軸径(Φmm)六角軸シャンク6.35適合工具インパクトドライバー、電気ドリル、ドリルドライバー
チタンコーティングスパイラルステップドリル 成瀬チタンコーティングスパイラルステップドリル成瀬
4,498税込4,948
1本
6日以内出荷
小径から大径へと段階的に穴を大きくしていくため、穴あけ作業時のひっかかりや反動(ショック)、ビビリが少なく、スムーズな穴あけができます。シャンクは六角軸なので、ドリルチャンク着装時に滑りにくく、インパクトドライバーに使用可能です。(コードレスドライバー、コードレスインパクトドライバーにてご使用の際には、12V以上の機種をおすすめします。)2本のスパイラル溝(螺旋状の溝)で、切り粉の排出が非常にスムーズになり、刃先を長持ちさせます。スパイラル溝にはチップブレーカー機能(サイズ10mmの溝)を施し、穴あけ作業時に生じる切り粉の詰まりを減らし、通常品よりも発熱を抑え、スピーディーな穴あけ作業ができます。先端は、シンニング加工により被削材への食いつきが良くなり、センターポンチによるポンチングが不要になります。
用途アルミ板、プラスチック、木材、不燃材等の穴あけ作業材質HSS4241ゴールド硬度HRC58-63
コバルトスパイラルステップドリル セーブインダストリーコバルトスパイラルステップドリルセーブインダストリー
4,798税込5,278
1本
6日以内出荷
小径から大径へと段階的に穴を大きくしていくため、穴あけ作業時のひっかかりや反動(ショック)、ビビリが少なく、スムーズな穴あけができます。シャンクは六角軸なので、ドリルチャンク着装時に滑りにくく、インパクトドライバーに使用可能です。(コードレスドライバー、コードレスインパクトドライバーにてご使用の際には、12V以上の機種をおすすめします。)2本のスパイラル溝(螺旋状の溝)で、切り粉の排出が非常にスムーズになり、刃先を長持ちさせます。スパイラル溝にはチップブレーカー機能(サイズ10mmの溝)を施し、穴あけ作業時に生じる切り粉の詰まりを減らし、通常品よりも発熱を抑え、スピーディーな穴あけ作業ができます。先端は、シンニング加工により被削材への食いつきが良くなり、センターポンチによるポンチングが不要になります。
用途薄ステンレス、薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材、不燃材等の穴あけ作業材質ハイスコバルトシルバー硬度HRC63-65シャンク径(Φmm)6.25段幅(mm)5
”ジェットタップ”(メートルねじ用) イシハシ精工”ジェットタップ”(メートルねじ用)イシハシ精工
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級食付き部の山数5山表面処理ホモ処理
カウンターシンク90° ロング用 TiAlNコート グーリングカウンターシンク90° ロング用 TiAlNコートグーリング
6,598税込7,258
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。ワーク深部の面取り加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。その他SpyroTec材質HSS刃数3枚先端角(°)90表面処理TiAlNコート
カウンターシンク90°セット レギュラTiAlNコート グーリングカウンターシンク90°セット レギュラTiAlNコートグーリング
37,980税込41,778
1本
4日以内出荷
可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。5500の6本組セットです。
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番181-3219セット内容6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5材質HSCO刃数3枚先端角(°)90シャンクプレーンシャンク表面処理TiAlNコート
ジェットタップ イシハシ精工ジェットタップイシハシ精工
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
用途通り穴専用材質SKH被削材一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼シャンク径(Φmm)4.0ねじ長さ(mm)18精度JIS2級食付き部の山数5山表面処理ホモ処理シャンク四角部(mm)3.2加工ねじユニファイ細目
カウンターシンク90°セット レギュラTiAlNコート グーリングカウンターシンク90°セット レギュラTiAlNコートグーリング
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。5501の6本組セットです。
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番181-0129セット内容6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5材質HSCO刃数3枚先端角(°)90シャンク3面平取りシャンク表面処理TiAlNコート
パック入 ロングジェットタップ L=100 イシハシ精工パック入 ロングジェットタップ L=100イシハシ精工
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
パック入りです。ロングシャンクです。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ通り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)100精度JIS2級
TINコバルトジェットタップ イシハシ精工TINコバルトジェットタップイシハシ精工
3,298税込3,628
1本
6日以内出荷
表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
用途通り穴専用。被削材:ステンレス鋼、難削材。トラスコ品番508-7457材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)全長(mm)52ピッチ(mm)0.7呼び寸法M4下穴径(Φmm)3.3ねじ長さ(mm)13精度JIS2級シャンク径(mm)5シャンク四角部(mm)4
パック入 ジェットタップ イシハシ精工パック入 ジェットタップイシハシ精工
2,198税込2,418
1本
6日以内出荷
パック入りです。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
用途通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番507-0040材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)75ピッチ(mm)1.25呼び寸法M10下穴径(Φmm)8.8ねじ長さ(mm)24精度JIS2級シャンク径(mm)7シャンク四角部(mm)5.5
”ジェットタップ”(メートルねじ用) イシハシ精工”ジェットタップ”(メートルねじ用)イシハシ精工
4,198税込4,618
1本
6日以内出荷
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番505-6667材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)88ピッチ(mm)1.5呼び寸法M14下穴径(Φmm)12.5ねじ長さ(mm)30精度JIS2級シャンク径(mm)10.5シャンク四角部(mm)8
TINSKHジェットタップ イシハシ精工TINSKHジェットタップイシハシ精工
3,298税込3,628
1本
6日以内出荷
表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
用途加工ねじ:メートルねじ通り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。トラスコ品番508-9298材質材質:SKH全長(mm)62ピッチ(mm)0.75呼び寸法M6下穴径(Φmm)5.3ねじ長さ(mm)19精度JIS2級シャンク径(mm)6シャンク四角部(mm)4.5
パック入 ロングジェットタップ L=150 イシハシ精工パック入 ロングジェットタップ L=150イシハシ精工
3,998税込4,398
1本
6日以内出荷
パック入りです。ロングシャンクです。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ通り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番507-0686材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)150ピッチ(mm)1呼び寸法M6下穴径(Φmm)5ねじ長さ(mm)19精度JIS2級シャンク径(mm)6シャンク四角部(mm)4.5
リーマービット RS PRO ストレート RS PROリーマービット RS PRO ストレートRS PRO
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様シャンクタイプ = ストレート直径 = 9mm全体長さ = 124 ミリですカット長さ = 62mmフルートの数 = 6材質 = HSS溝の種類 = 螺旋
リーマービット RS PRO ストレート RS PROリーマービット RS PRO ストレートRS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様シャンクタイプ = ストレート直径 = 1/4インチ全体長さ = 100 mmカット長さ = 50mmフルートの数 = 6材質 = HSS溝の種類 = 螺旋
リーマービット RS PRO ストレート RS PROリーマービット RS PRO ストレートRS PRO
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
仕様シャンクタイプ = ストレート直径 = 10mm全体長さ = 133 mmカット長さ = 66mmフルートの数 = 6材質 = HSS溝の種類 = 螺旋
リーマービット RS PRO ストレート RS PROリーマービット RS PRO ストレートRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様シャンクタイプ = ストレート直径 = 1/8インチ全体長さ = 66 mmカット長さ = 33mmフルートの数 = 4材質 = HSS溝の種類 = 螺旋
リーマービット RS PRO ストレート RS PROリーマービット RS PRO ストレートRS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様シャンクタイプ = ストレート直径 = 3mm全体長さ = 62 mmカット長さ = 31mmフルートの数 = 4材質 = HSS溝の種類 = 螺旋
リーマービット RS PRO ストレート RS PROリーマービット RS PRO ストレートRS PRO
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
仕様シャンクタイプ = ストレート直径 = 12mm全体長さ = 152 mmカット長さ = 76mmフルートの数 = 6材質 = HSS溝の種類 = 螺旋
リーマービット RS PRO ストレート RS PROリーマービット RS PRO ストレートRS PRO
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
仕様シャンクタイプ = ストレート直径 = 4mm全体長さ = 76 mmカット長さ = 38mmフルートの数 = 6材質 = HSS溝の種類 = 螺旋
リーマービット RS PRO ストレート RS PROリーマービット RS PRO ストレートRS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様シャンクタイプ = ストレート直径 = 2mm全体長さ = 50 mmカット長さ = 25mmフルートの数 = 4材質 = HSS溝の種類 = 螺旋
リーマービット RS PRO ストレート RS PROリーマービット RS PRO ストレートRS PRO
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様シャンクタイプ = ストレート直径 = 13mm全体長さ = 152 mmカット長さ = 76mmフルートの数 = 6材質 = HSS溝の種類 = 螺旋
リーマービット RS PRO ストレート RS PROリーマービット RS PRO ストレートRS PRO
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様シャンクタイプ = ストレート直径 = 8mm全体長さ = 115 mmカット長さ = 58mmフルートの数 = 6材質 = HSS溝の種類 = 螺旋
リーマービット RS PRO ストレート RS PROリーマービット RS PRO ストレートRS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様シャンクタイプ = ストレート直径 = 6mm全体長さ = 93 mmカット長さ = 47mmフルートの数 = 6材質 = HSS溝の種類 = 螺旋
リーマービット RS PRO ストレート RS PROリーマービット RS PRO ストレートRS PRO
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様シャンクタイプ = ストレート直径 = 3/8インチ全体長さ = 133 mmカット長さ = 66mmフルートの数 = 6材質 = HSS溝の種類 = 螺旋
リーマービット RS PRO ストレート RS PROリーマービット RS PRO ストレートRS PRO
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様シャンクタイプ = ストレート直径 = 5mm全体長さ = 87 mmカット長さ = 44mmフルートの数 = 6材質 = HSS溝の種類 = 螺旋
リーマービット RS PRO ストレート RS PROリーマービット RS PRO ストレートRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様シャンクタイプ = ストレート直径 = 7mm全体長さ = 107 mmカット長さ = 54mmフルートの数 = 6材質 = HSS溝の種類 = 螺旋

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

螺旋特集
おすすめ人気ランキング
切削工具