カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル(44)
- タップ・ダイス(1)
- エンドミル(71)
- チップ(12)
- フライスカッター(1)
- ツーリング(5)
- リーマ(30)
- バイス(1)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
表面処理
PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- RYOCO(菱高精機)(28)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(23)
- 京セラ(17)
- NS(日進工具)(15)
- NACHI(不二越)(14)
- EIKO(栄工舎)(14)
- OSG(オーエスジー)(11)
- 住友電工ハードメタル(11)
- グーリング(10)
- 三菱マテリアル(5)
- ファーステック(4)
- THECUT(4)
- 日研工作所(2)
- イスカル(1)
- S&K(三興製作所)(1)
- サンドビック(1)
- タンガロイ(1)
- ユニオンツール(1)
- ATOM(サイトウ製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
RYOCO(菱高精機)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・京セラ・NS(日進工具)・NACHI(不二越)・EIKO(栄工舎)・OSG(オーエスジー)・住友電工ハードメタル・グーリング・三菱マテリアル・ファーステック・THECUT・日研工作所・イスカル・S&K(三興製作所)・サンドビック・タンガロイ・ユニオンツール・ATOM(サイトウ製作所)・ブランドをもっと見る
切削工具 :「0.015mm」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

コロドリル870 ドリルヘッド(MM-2334)
サンドビック¥35,980税込¥39,5781箱(2個)当日出荷から3日以内出荷強化されたチゼルエッジにより、特に二相ステンレス鋼の加工における工具寿命が向上しています。ステンレス鋼の加工において刃先安定性が得られ、粘着力に対抗するよう最適化されています。用途ステンレス鋼、インコネル用。材種2334
チップ 16ER
イスカル¥9,498~税込¥10,448~1箱(5個)当日出荷から翌日出荷同一ロットのMタイプチップにおいて、ツールの位置決め精度は±0.015mmです。 型番はチップの表面に刻印され、用途やネジの規格、ピッチの識別が容易です。 独自のチップブレーカーにより、優れた切りくず処理ができます。材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
チップ TNGGR/L-C
タンガロイ(7件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から16日以内出荷形状正三角形60°切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から8日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
2枚刃MSTARエンドミル(M)
三菱マテリアル(10件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から5日以内出荷ミラクルコーティング技術を応用した独自のコーティングです。 汎用2枚刃スクエアエンドミル用途汎用材質極超微粒子超硬形状スクエア刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・プリハードン鋼・高硬度鋼・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
EZバー チップ EZB-HP Hブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手)
京セラ¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から8日以内出荷HP(高精度タイプ)精度重視。Hブレーカ(平行ブレーカ)第1推奨/汎用(刃先強度重視)。公差:オフセット±0.025mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm用途内径加工精度高精度勝手右ブレーカ平行ブレーカ
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から18日以内出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
GSX MILL 2枚刃 2.5D
NACHI(不二越)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から5日以内出荷生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応。高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上。耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上。底刃はコーナー強度に優れたギャッシュランド付きを採用。(ギャッシュランド付きエンドミルで加工すると隅残りが発生します。隅残り除去仕上げ加工には、シャープコーナーをお使いください。)刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
Gキー溝用エンドミル 2枚刃
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から3日以内出荷高精度キー溝加工用エンドミルです。 ねじれ角が小さいので通常の2枚刃エンドミルよりも溝面の倒れを小さく抑えることができます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプH式公差プラス公差表面処理G(TiN)コートねじれ角弱ねじれエンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃シャンク径公差(mm)h7
超硬マイクロドリル
NS(日進工具)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から5日以内出荷NSの製造技術の全てを結集・先端径Φ0.01より標準化を実現! ドリルによる穴あけ加工の新たな領域を拓く、極小径マイクロドリル。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上) 溝長10Dのスタンダードタイプ材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
超硬スクエアエンドミル WXLコート 4刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EMS
OSG(オーエスジー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から4日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数4表面処理WXLコーティングねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティング
RYOCO(菱高精機)¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から32日以内出荷材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
EZバー チップ EZB-ST Hブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手)
京セラ(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から8日以内出荷ST(標準タイプ)コスト重視。Hブレーカ(平行ブレーカ)第1推奨/汎用(刃先強度重視)。公差:オフセット±0.06mm、チップ長手方向±0.1mm、刃先高さ+0.06/0mm用途内径加工精度標準勝手右ブレーカ平行ブレーカ
ハイスペックルーマードリル ADR-SP
ATOM(サイトウ製作所)¥41,980税込¥46,1781本当日出荷から翌々日出荷穴制度を左右する振れ精度・リップハイト差を2μ以内に抑えた高仕様・高精度ドリルです。
超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-EBD
OSG(オーエスジー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から4日以内出荷独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。アルミ合金などの形状加工での高速化を実現するとともに、良好な仕上げ面が得られます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎
4枚刃MSTARエンドミル(M)
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷用途汎用仕様汎用4枚刃スクエアエンドミル材質極超微粒子超硬(UWC)形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼55HRC以下・高硬度鋼55HRC超え・オーステナイト系ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金・アルミ合金表面処理MSコーティング刃先ピンカドねじれ角(°)30
クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥35,980~税込¥39,578~1本当日出荷から29日以内出荷材質超硬コーティングVCS(VCR)コーティングシャンク径公差h7適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R105~
HORN¥17,980税込¥19,7781箱(2個)当日出荷から17日以内出荷ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用用途溝入れ/突っ切り加工用工具
高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷から3日以内出荷高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコート刃先形状スクエアシャンク径公差h6ねじれ角(°)46
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-ATH
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から3日以内出荷耐欠損性を上げた刃形形状:刃先強度と切れ味を両立させた刃形で、安定性が向上しました。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。進化した耐熱コーティングATHコーティング:THコーティングの硬度と耐酸化性をさらに改善。高硬度材切削加工の長寿命化、高能率化が可能になりました。(結晶粒子がさらに微細化したSi系ナノコンポジットコーティングです)。高硬度材料(55HRC以上)の切削加工に良好な性能を発揮します。冷間ダイス鋼、高速度鋼、工具鋼。ドライでもウェットでも長寿命。用途合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金、グラファイトの荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬刃数2表面処理ATHコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30
高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBE-ATH (ストレートタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥89,980~税込¥98,978~1本当日出荷から3日以内出荷強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!。新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!。耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)。高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬刃数3表面処理ATHコートねじれ角(°)40シャンク径公差(mm)h5
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-PN
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から3日以内出荷耐欠損性を上げた刃形形状:刃先強度と切れ味を両立させた刃形で、安定性が向上しました。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)。HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬刃数2表面処理PNコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から3日以内出荷材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
EZバー チップ EZB-HP-LT Hブレーカ(小内径加工用 高精度 ロングタイプ・右勝手)
京セラ¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から6日以内出荷HP(高精度タイプ)精度重視 ロングタイプ。Hブレーカ(平行ブレーカ)第1推奨/汎用(刃先強度重視)。公差:オフセット±0.025mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm用途内径加工精度高精度勝手右ブレーカ平行ブレーカコーナーR(mm)0.08(±0.015)材種PR1225
EZバー チップ EZB-NB ノンブレーカ(小内径加工用 ブレーカなし・右勝手)
京セラ(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から21日以内出荷ブレーカなし(ダイヤ・CBN・アルミ加工用)非鉄金属加工用。ノンブレーカ(ブレーカなし)用途内径加工勝手右ブレーカブレーカなし
クリスタルソリッドドリル ZH315-100 ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷材質超硬全長(mm)100先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
DLCミル ラジアス
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷から3日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。溝の隅R部加工ができます。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ
超微細加工用ボールエンドミル「マイクロボール」
NS(日進工具)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から翌々日出荷世界初!Rサイズ0.005より標準化を実現。微細加工の分野に、さらなる領域を拓きます。 世界最小ボールエンドミル”マイクロボール”が微細加工の領域を拡げます。 NS独自のR部形状を採用し、良好な仕上面が得られます。材質極超微粒子超硬合金刃数1全長(mm)45シャンク径(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)0
無限マイクロコーティングマイクロドリル
NS(日進工具)¥38,980税込¥42,8781本当日出荷から翌々日出荷無限マイクロコーティングを採用した、溝長10Dのスタンダードタイプです。 マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)材質極超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限マイクロコーティング首角γ(°)15ねじれ角(°)30
GSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-2D型
住友電工ハードメタル¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から6日以内出荷高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。用途側面加工:仕上げ◎、溝仕上げ加工:仕上げ◎刃数2コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先シャープコーナーねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPPS4-TH (ショート刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷から3日以内出荷高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。優れた実績を誇るパワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。用途合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理THコート刃先形状スクエアシャンク径公差h6ねじれ角(°)43
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング
RYOCO(菱高精機)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から31日以内出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-TH (レギュラー刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から3日以内出荷高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。優れた実績を誇るパワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。用途合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理THコート刃先形状スクエアシャンク径公差h6ねじれ角(°)43
GSX MILL 4枚刃 2.5D
NACHI(不二越)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から5日以内出荷生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応。高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上。耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上。底刃はコーナー強度に優れたギャッシュランド付きを採用。(ギャッシュランド付きエンドミルで加工すると隅残りが発生します。隅残り除去仕上げ加工には、シャープコーナーをお使いください。)材質超硬コーティング刃数4表面処理GSXコート(AICrN)刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材