切削工具 :「1-12unf」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンド中タップ イシハシ精工ハンド中タップイシハシ精工(59件のレビュー)
8,398税込9,238
1本
当日出荷から7日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
ハンド上タップ イシハシ精工ハンド上タップイシハシ精工(11件のレビュー)
8,398税込9,238特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
食付き部の山数1.5材質合金工具鋼(SKS)食付1.5
ハンド先タップ イシハシ精工ハンド先タップイシハシ精工(12件のレビュー)
8,398税込9,238特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
ダイス 50径 イシハシ精工ダイス 50径イシハシ精工(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
用途おねじ加工用。
ハンド組タップ イシハシ精工ハンド組タップイシハシ精工(6件のレビュー)
28,980税込31,878
1組
当日出荷から30日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)酸化処理ポイントタップ PO OXYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンド中タップ イシハシ精工ハンド中タップイシハシ精工(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(26件のレビュー)
25,980税込28,578特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンドタップ 上 イシハシ精工ハンドタップ 上イシハシ精工
21,980税込24,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
ねじの種類UNF材質高速度工具鋼(SKH)
ハンドタップ SKS TRUSCOハンドタップ SKSTRUSCO
11,980税込13,178
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)溝数4精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじ加工ねじ精度表記JIS3級
ハンドタップ (セット) イシハシ精工ハンドタップ (セット)イシハシ精工
64,980税込71,478
1組
当日出荷から5日以内出荷
ねじの種類UNF材質高速度工具鋼(SKH)
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(11件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップ LS-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LTOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ 左ねじ用 SP LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(10件のレビュー)
27,980税込30,778
1本
当日出荷から11日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ 左ねじ用 HT LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ロングスパイラルタップ LS-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
27,980税込30,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
Tガンタップ TGN TDT(田野井)Tガンタップ TGNTDT(田野井)(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。
ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングポイントタップ LS-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
27,980税込30,778特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
Tスパイラルタップ TSP TDT(田野井)Tスパイラルタップ TSPTDT(田野井)(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:UOSG(オーエスジー)(14件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:UOSG(オーエスジー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から5日以内出荷
スパイラルタップ ステンレス用 (ユニファイねじ用)EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ステンレス用 (ユニファイねじ用)EX-SUS-SFTOSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:UOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSS食付5P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ 一般用 (ユニファイねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (ユニファイねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
ハンドタップ 先 イシハシ精工ハンドタップ 先イシハシ精工(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
ねじの種類UNF材質高速度工具鋼(SKH)
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:UOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSS食付1.5P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
47,980税込52,778
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.95MB)
スパイラルタップ(ユニファイねじ用)被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ(ユニファイねじ用)被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼用YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数4
ポイントタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
食付き部の切刃側の溝を斜めに削りとって、切りくずが前方に送り出されるようにしてあるので、切りくずによる障害が無く通り穴に最適です。ストレート溝が浅いので強度が高いです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数4
酸化処理スパイラルタップ SP OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)酸化処理スパイラルタップ SP OXYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) ユニファイねじ(U) OSG(オーエスジー)一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) ユニファイねじ(U)OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から8日以内出荷
1"x 12  ハンドタップ(UNF/HSS) エスコ1"x 12 ハンドタップ(UNF/HSS)エスコ
19,900税込21,890
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829EL-8関連資料使用方法説明(0.51MB)
丸ダイス SKS ユニファイ細目 50径 TRUSCO丸ダイス SKS ユニファイ細目 50径TRUSCO
9,398税込10,338
1個
当日出荷から翌々日出荷
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)質量(g)150外径(Φmm)50加工ねじユニファイ細目2018年トラスコ掲載ページ1 0420
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数4
ワンタップ ポイントタップ TPG UNF イスカルワンタップ ポイントタップ TPG UNFイスカル
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
ユニファイねじ(細目)用 ポイントタップです。
用途ねじ切り加工用。
シート面カッター ユニファイネジ用 MSSC-UNF THECUTシート面カッター ユニファイネジ用 MSSC-UNFTHECUT
73,980税込81,378
1本
3日以内出荷
総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか出来なかった加工を標準スローアウェイ化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減
寸法L1(mm)100

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

1-12unf特集
おすすめ人気ランキング
切削工具