カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • タップ・ダイス(4)
        • エンドミル(4)
        • チップ(17)
        • フライスカッター(2)
        • ツーリング(4)
        • 面取り・バリ取り(1)

切削工具 :「10EL」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリルチャックハンドル モノタロウドリルチャックハンドルモノタロウ(34件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
適合チャック多数の互換性のあるドリルチャックハンドルです。
用途ドリルチャックの締めつけ材質工具鋼
ミーリング用チップ PR0725 PVDコーティング 京セラミーリング用チップ PR0725 PVDコーティング京セラ
11,980税込13,178
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR0725材質(本体)PR0725コーナー数4
超硬スクエアエンドミル 2枚刃 アルミ加工用 ロング刃長 株洲工具超硬スクエアエンドミル 2枚刃 アルミ加工用 ロング刃長株洲工具
6,398税込7,038
1本
4日以内出荷
用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)55適合被削材種アルミ:◎
超硬スクエアエンドミル 6枚刃 汎用加工用 ロング刃長 株洲工具超硬スクエアエンドミル 6枚刃 汎用加工用 ロング刃長株洲工具
5,698税込6,268
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数6表面処理TiAlN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
SEC-ウェーブミル WEZ11000EL型(ロングシャンクタイプ) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZ11000EL型(ロングシャンクタイプ)住友電工ハードメタル
20,980税込23,078
1本
翌日出荷から8日以内出荷
精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。
ロングスパイラルタップ LS-SP L100 P1 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SP L100 P1YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
超硬スクエアエンドミル 2枚刃 高硬度鋼加工用 ロング刃長 株洲工具超硬スクエアエンドミル 2枚刃 高硬度鋼加工用 ロング刃長株洲工具
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
用途側面加工、肩削り、溝加工刃径(Φmm)10シャンク径(Φmm)10材質超硬刃長(mm)30刃数2全長(mm)100タイプ2表面処理AlTiN コーティングねじれ角(°)35適合被削材種プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○刃径公差(mm)0~-0.020
チップ(ROUND 丸ねじ 30°) カーメックスチップ(ROUND 丸ねじ 30°)カーメックス
23,980税込26,378
1ケース(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
超微粒子超硬にコーティングを施した材種で快速鋼、非調質合金鋼(HRC30以下)やステンレス鋼、鋳物向き。TiNのPVDコーティング。
使用コーナー数3
外径ねじ切チップ UNJ カーメックス外径ねじ切チップ UNJカーメックス
24,980税込27,478
1ケース(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
使用コーナー数3
ユニファイねじ切りチップ ER/L-UN イスカルユニファイねじ切りチップ ER/L-UNイスカル
9,598税込10,558
1箱(5個)
4日以内出荷から29日以内出荷
一般産業用ねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。
ユニファイ外径ねじ切チップ60° カーメックスユニファイ外径ねじ切チップ60°カーメックス
19,980税込21,978
1ケース(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
外径ねじ切チップ アクメ(ACME) カーメックス外径ねじ切チップ アクメ(ACME)カーメックス
23,980税込26,378
1ケース(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
勝手使用コーナー数3
ラウンドねじ切りチップ ER/L-RND イスカルラウンドねじ切りチップ ER/L-RNDイスカル
10,980税込12,078
1箱(5個)
4日以内出荷から29日以内出荷
消防・食品産業用ラウンドねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ノガエージェントセット ノガノガエージェントセットノガ
169,800税込186,780
1セット
当日出荷
セット内容ツール:DB1000・DB5000・EO1000・CR1100・SC8000・RC1000・RC2000・RC2200、ホルダー:S・N・C・D・K・L・EL0802・EL0902、ハンドル:NG1000・NG2000・NG3000・CR・RB・TB、Sブレード:S10・S30・S35・S60・S70・S80・S101・S150・S202・O-Ring・TC、Nブレード:N1・N1TiN・N1ダイヤモンド・N1超硬・N2・N2TiN・N2超硬・N3・N6・N10、カウンターシンク:RD3.2・RD6.3・RD8.3・RD10.4・RD16.5・C12・C20・C30・EX18・EX28、スクレーパー:D50・D55超硬D66・D75・D77、ダブルエッジ:N70K・N80K・N90K・L3・L4、セラミック:CR2200・CR2500
超硬スクエアエンドミル 6枚刃 高硬度鋼加工用 ロング刃長 株洲工具超硬スクエアエンドミル 6枚刃 高硬度鋼加工用 ロング刃長株洲工具
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数6表面処理AlTiN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
チップ(WHIT-ウィットねじ 55° 仕上げ刃付) カーメックスチップ(WHIT-ウィットねじ 55° 仕上げ刃付)カーメックス
19,980税込21,978
1ケース(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
使用コーナー数3
ミーリング用チップ CA0835 CVDコーティング 京セラミーリング用チップ CA0835 CVDコーティング京セラ
11,980税込13,178
1セット(10個)
6日以内出荷
材質CA0835材質(本体)CA0835
チップ DCGT-EL-J 京セラチップ DCGT-EL-J京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
アメリカンバットレスねじ切りチップ ER/L-ABUT イスカルアメリカンバットレスねじ切りチップ ER/L-ABUTイスカル
10,980税込12,078
1箱(5個)
6日以内出荷から29日以内出荷
アメリカンバットレスねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切り インサート LT-ER/L-ISO ケナメタルねじ切り インサート LT-ER/L-ISOケナメタル
26,980税込29,678
1セット(10個)
8日以内出荷
ねじ切り用インサート。ISO。60°。外径
インサートサイズ16
HSS-E-PM 転造タップ(鉄系被削材専用工具) プロトティップHSS-E-PM 転造タップ(鉄系被削材専用工具)プロトティップ
13,980税込15,378
1本
9日以内出荷
鉄系被削材専用工具です。切りくずの発生なし、軸方向ミスカットなし、良好な加工面品質です。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。鉄用。表面処理AlCrNRoHS指令(10物質対応)対応
超硬転造タップ プロトティップ超硬転造タッププロトティップ
51,980税込57,178
1本
9日以内出荷
鉄系被削材専用工具です。大ロットサイズの量産加工において一穴当たりコストを削減します。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。鉄用。表面処理AlCrNRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PM- 転造タップ(鉄系被削材専用工具) プロトティップHSS-E-PM- 転造タップ(鉄系被削材専用工具)プロトティップ
16,980税込18,678
1本
9日以内出荷
鉄系被削材専用工具です。切りくずの発生なし、軸方向ミスカットなし、良好な加工面品質です。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。鉄用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルチャック ユキワ精工ドリルチャックユキワ精工
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
外径ねじ切チップ スタッブアクメ(STUB ACME) カーメックス外径ねじ切チップ スタッブアクメ(STUB ACME)カーメックス
24,980税込27,478
1ケース(10個)
16日以内出荷
使用コーナー数3
外径ねじ切チップ アメリカンバットレス(AMERICAN BUTTRESS) カーメックス外径ねじ切チップ アメリカンバットレス(AMERICAN BUTTRESS)カーメックス
24,980税込27,478
1ケース(10個)
16日以内出荷
勝手使用コーナー数3
SEC-ウェーブミル WEX1000EL型(ロングシャンクタイプ・柄付きタイプ) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEX1000EL型(ロングシャンクタイプ・柄付きタイプ)住友電工ハードメタル
20,980税込23,078
1本
翌日出荷から3日以内出荷
刃先強化した低抵抗インサートと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現しました。切れ味と刃先強度の両立と切れ刃の高精度化:独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。全型番エア穴付き:エア及びクーラントによる切りくず排出性が向上。高耐久性ボディ:特殊表面処理により耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力及び耐久性が向上。取り代の小さい加工で多刃高能率加工が可能。
用途平面、隅削り、溝、傾斜、倣い、側面、プランジ、ヘリカル加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)6軸方向すくい角(°)9~17適合インサートAXMT0602○○PD□R-□半径方向すくい角(°)7~17
SWカートリッジ/止まり穴用 BIG DAISHOWASWカートリッジ/止まり穴用BIG DAISHOWA
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
仕様●適合インサートクランプスクリュセット:S5S-20IPタイプ止まり穴用Eタイプ種類荒用ボーリングヘッド適合インサートCC16
チップ 10ER/L タンガロイチップ 10ER/Lタンガロイ
7,290税込8,019
1箱(10個)
3日以内出荷
材質TH10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
J-シリーズ 後挽き加工用インサート J10ER/L タンガロイJ-シリーズ 後挽き加工用インサート J10ER/Lタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
後挽き加工用インサートです。
用途後挽き加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ J10ER/L タンガロイチップ J10ER/Lタンガロイ
11,880税込13,068
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具