カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(25)
        • エンドミル(41)
        • チップ(3)
        • フライスカッター(39)
        • リーマ(5)
        • クーラント用品(4)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
表面処理
DLCコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
EIKO(栄工舎)・FKD(フクダ精工)・大洋ツール・NS(日進工具)・三洋工具・S&K(三興製作所)・NACHI(不二越)・ニチアロイ(日本超硬)・グーリング・斎藤ツヰストドリル製作所・ヤマト(切削工具)・EFFORT(エホート)・日機・宇都宮製作所[切削工具]・イスカル・京セラ・サンコーテクノ・タンガロイ・THECUT・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「3.5x10」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 トルクススクリュー イスカル部品 トルクススクリューイスカル
399税込439
1個ほか
当日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"クーラントノズル フレアノズル 日機1/2"クーラントノズル フレアノズル日機
4,998税込5,498
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ1/2RoHS指令(10物質対応)対応
キーシートカッター FKD(フクダ精工)キーシートカッターFKD(フクダ精工)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS
超硬スーパーミニキーシードカッター EIKO(栄工舎)超硬スーパーミニキーシードカッターEIKO(栄工舎)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬のミニキーシードカッター
用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート外径公差(mm)0/-0.05公差(mm)【刃厚】0/-0.035
超硬キーシードカッター EIKO(栄工舎)超硬キーシードカッターEIKO(栄工舎)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬先ムクキーシードカッター
用途スクエア溝加工材質超硬 K10表面処理ノンコート
無限コーティング テーパーボールEM MTB230 NS(日進工具)無限コーティング テーパーボールEM MTB230NS(日進工具)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
アルミ用高能率重切削EM ALZ345 NS(日進工具)アルミ用高能率重切削EM ALZ345NS(日進工具)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数3材質超硬合金表面処理ノンコーティングねじれ角(°)45
ドリル 超硬S MQLPLD NACHI(不二越)ドリル 超硬S MQLPLDNACHI(不二越)
34,980税込38,478
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理アクア(TiAlN系)コーティング
キーシードカッター KC 大洋ツールキーシードカッター KC大洋ツール(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
主に半月キー溝の加工に用いますが、精度を要する浅い溝加工にも用います。外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
キーシートカッター FKD(フクダ精工)キーシートカッターFKD(フクダ精工)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
超硬ソリッド台形ランナーエンドミル(Pコート付) EIKO(栄工舎)超硬ソリッド台形ランナーエンドミル(Pコート付)EIKO(栄工舎)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
テーパーエンドミル 2枚刃 ショート Pコート付
用途テーパー加工材質超硬 超微粒子角度公差±7'
千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工)千鳥刃TスロットカッターFKD(フクダ精工)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
溝加工やフライス切削に最適です。
ねじれ角(°)15材質HSS-Co刃幅公差(mm)0~+0.1
1/2"クーラントノズル フレアノズル グレー 日機1/2"クーラントノズル フレアノズル グレー日機
4,998税込5,498
1袋(10個)
5日以内出荷から10日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)グレーサイズ1/2RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドキーシードカッター EIKO(栄工舎)超硬ソリッドキーシードカッターEIKO(栄工舎)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
ソリッドのキーシードカッター
用途スクエア溝加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)0/-0.05公差(mm)【刃厚】0/-0.035
超硬スーパーミニキーシードカッター スリムシャンク EIKO(栄工舎)超硬スーパーミニキーシードカッター スリムシャンクEIKO(栄工舎)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理-外径公差(mm)0/-0.05
強力型キーシードカッター TiCNコーティング T-STKC 大洋ツール強力型キーシードカッター TiCNコーティング T-STKC大洋ツール
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
刃先の強度大(スクイ角15°)、バッキング刃付け。難削材加工に有効です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理TiCNコーティング
六角軸ハイス皿取錐 SK11六角軸ハイス皿取錐SK11(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
これ一つでビスの下穴あけと皿取り作業が同時にできます。ハイス製で鉄・アルミ・木材への穴あけ加工が可能で高耐久です。 皿取部3枚刃仕様で美しく丸い皿取り加工を実現します。六角軸タイプでインパクトドライバーへワンタッチで装着可能です。
用途皿ネジ用下穴あけ+皿取り作業。材質皿取錐:ハイス鋼、センタードリル:ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角)ドリル長(mm)有効:15最高回転数(min-1[r.p.m])2500角度(°)皿取:90対応機種電気ドリル・充電ドリル・充電インパクトドライバー
Tスロットカッター TC 大洋ツールTスロットカッター TC大洋ツール
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。サイズが豊富。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
千鳥刃Tスロットカッター STC 大洋ツール千鳥刃Tスロットカッター STC大洋ツール
8,898税込9,788
1本
翌々日出荷
コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。左右交互のねじれ角をもち、切削性に優れます。能率切削や被削材の悪い材料等の強力切削り用。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
浮上油回収装置 油とりちゃん THECUT浮上油回収装置 油とりちゃんTHECUT(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1本
当日出荷から21日以内出荷
アルミ用高能率重切削エンドミル(DLCコーティング) NS(日進工具)アルミ用高能率重切削エンドミル(DLCコーティング)NS(日進工具)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬合金刃数3
コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]コバルトプロタイプロングドリル宇都宮製作所[切削工具]
1,490税込1,639
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅・ステンレス加工に適したコバルトロングドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。
用途銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)30~40
ロングハンドリーマ EIKO(栄工舎)ロングハンドリーマEIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLFFKD(フクダ精工)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLFFKD(フクダ精工)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
クーラントホース スターターキット I-TOOLクーラントホース スターターキットI-TOOL
96,980税込106,678
1セット
5日以内出荷
セット内容HO1/4-28 3個、HO1/4-43 3個、HO1/4-70 3個、TS1/4-1/4G 1個、TS1/4-1/4NPT 1個、TS1/4-1/8NPT 1個、TS1/4-M10X1 1個、TS1/4-M12X1 1個、RNO1/4-3.5 1個、RNO1/4-4.5 1個、RNO1/4-5.5 1個、SPNO1/4-60S 1個、SPNO1/4-60L 1個、SPNO1/4-90S 1個、SPNO1/4-90L 1個、NT1/4 5個、L1/4-90 1個、2Y1/4 1個、6W11/16 2個材質アルマイト処理済みアルミニウムタイプ1/4流量(L/min)25耐温度性(℃)~75箱寸法(mm)210×150×40耐圧力(MPa)8曲げ角度(°)30
超硬スーパーミニ千鳥刃キーシードカッター EIKO(栄工舎)超硬スーパーミニ千鳥刃キーシードカッターEIKO(栄工舎)
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
超硬ミニ千鳥刃キーシードカッター
用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート外径公差(mm)0/-0.05公差(mm)【刃厚】0/-0.035
超硬スーパーミニキーシードカッター アルミ用 CSMK-Al EIKO(栄工舎)超硬スーパーミニキーシードカッター アルミ用 CSMK-AlEIKO(栄工舎)
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理HF-DLCコーティング外径公差(mm)0/-0.05
超硬スーパーミニキーシードカッター 樹脂用 CSMK-Re EIKO(栄工舎)超硬スーパーミニキーシードカッター 樹脂用 CSMK-ReEIKO(栄工舎)
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理-外径公差(mm)0/-0.05
カッタ 超硬S 柄付 CSME2 EIKO(栄工舎)カッタ 超硬S 柄付 CSME2EIKO(栄工舎)
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃数2表面処理ノンコート
超硬スーパーミニスロット EIKO(栄工舎)超硬スーパーミニスロットEIKO(栄工舎)
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
用途スクエア溝/T溝加工材質超硬 超微粒子表面処理-外径公差(mm)0/-0.05
ロングシャンクキーシードカッター EIKO(栄工舎)ロングシャンクキーシードカッターEIKO(栄工舎)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
ロングシャンクキーシードカッター
用途スクエア溝加工材質コバルトハイス
カッタ 超硬S 柄付 CSME4 EIKO(栄工舎)カッタ 超硬S 柄付 CSME4EIKO(栄工舎)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃数4
超硬ソリッドキーシードカッター C-KC 大洋ツール超硬ソリッドキーシードカッター C-KC大洋ツール
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。刃先の強度大(スクイ角15°)、バッキング刃付け。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質超硬Z20表面処理ノンコート
ロングシャンクエンドミル2枚刃 LS-2LF FKD(フクダ精工)ロングシャンクエンドミル2枚刃 LS-2LFFKD(フクダ精工)
59,980税込65,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
ドリルケース【タップ用】 ヒューイットドリルケース【タップ用】ヒューイット
3,298税込3,628
1個
当日出荷
アメリカ製です。
材質スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装)幅(mm)85高さ(mm)25奥行(mm)115適合規格【タップ用10本収納】M3 x 0.5, M3.5 x 0.6, M4 x 0.7, M4.5 x 0.75, M5 x 0.8, M6 x1.0, M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.75, M16 x 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
キーシートカッター KC FKD(フクダ精工)キーシートカッター KCFKD(フクダ精工)
6,798税込7,478
1本
当日出荷から6日以内出荷
キーシードカッター EIKO(栄工舎)キーシードカッターEIKO(栄工舎)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から3日以内出荷
HSSキーシードカッター
用途スクエア溝加工材質SKH51
無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”エンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”エンドミルNS(日進工具)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!ステンレス鋼の側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。耐熱性の高い無限コーティングプレミアムを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。
用途ステンレス鋼/チタン合金/耐熱合金材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃表面処理無限コーティングプレミアム
ロング柄千鳥刃Tスロットカッター STC-LS 大洋ツールロング柄千鳥刃Tスロットカッター STC-LS大洋ツール
8,998税込9,898
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャンク部を長く設計してあります。MCなどに有効です。コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

2.5変換3.5特集
おすすめ人気ランキング
切削工具