絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(2)
  • 3.4(1)
  • 3.5(1)
  • 3.6(1)
  • 4.8(1)
  • 5(1)
  • 7.1(1)
  • 7.2(1)
  • 7.3(1)
  • 7.4(1)
  • 7.5(1)
  • 8.5(1)
  • 8.6(1)
  • 9.5(1)
  • 20(1)
シャンク径(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 6.35(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(2)
  • 20(1)
全長(mm)
  • 90
  • 39(35)
  • 67(36)
  • 70(63)
  • 71(17)
  • 80(11)
  • 85(9)
  • 94(11)
  • 100(26)
  • 105(8)
  • 107(12)
  • 130(11)
  • 150(29)
  • 155(8)
  • 165(10)
  • 180(14)
  • 185(12)
  • 210(10)
  • 330(30)
  • 360(12)
材質
  • PVDコーティング(2)
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(5)
溝長(mm)
  • 36(1)
  • 38(1)
  • 39(5)
表面処理
  • その他(2)
  • チタン系コーティング(1)
  • ミラクルコーティング(1)
その他・チタン系コーティング・ミラクルコーティング
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NACHI(不二越)(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • 日東工器(1)
  • WIDIN(1)
  • ギガ・セレクション(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
  • 三和製作所(三和バイト)(1)
モノタロウ・NACHI(不二越)・BOSCH(ボッシュ)・三菱マテリアル・DIJET(ダイジェット工業)・日東工器・WIDIN・ギガ・セレクション・住友電工ハードメタル・三和製作所(三和バイト)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「39mm」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸ドリル TiNコート モノタロウ六角軸ドリル TiNコートモノタロウ(258件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)BOSCH(ボッシュ)(26件のレビュー)
661税込727
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
6.35mm六角軸シャンクを採用。 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。 位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ材質刃部:高密度超硬チップ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリルシャンク6.35mm六角軸
ジェットブローチ(ワンタッチタイプ) 日東工器ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)日東工器(21件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から8日以内出荷
下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
839税込923
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
6.35mm六角軸シャンクを採用。 インパクトドライバーでも、振動ドリルでも使用可能な二刀流です。 理想的な先端角度、回転方向に湾曲した鎌形のチップ形状、鋭いエッジにより、正確な位置決めとスピーディーな穴あけが可能となりました。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 フルート形状を細径、太径でデザインを変えることにより、理想的に切り粉を排出。高い耐久性も実現しました。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
用途コンクリート、モルタル、(石材)への穴あけ材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼シャンク6.35mm六角軸適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質VP15TF
アクアドリルEX オイルホールロング20D NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホールロング20DNACHI(不二越)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から10日以内出荷
安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の20倍までの高能率穴加工用です。
アクアドリルEXフラットショート NACHI(不二越)アクアドリルEXフラットショートNACHI(不二越)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
穴あけの常識を変えた180°フラットなドリル。 精度のよい座ぐり面が一発で可能
材質超硬先端角(°)180表面処理AQEXねじれ角(°)20
NC旋盤用ボーリングバースリーブ ギガ・セレクションNC旋盤用ボーリングバースリーブギガ・セレクション
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
NC旋盤用のボーリングバースリーブでツバを薄くしました。機内スペースが狭いNC旋盤などにおいて有効スペースを確保できます。
仕様ツバ薄(5mm)タイプ寸法L(mm)90(L1:85)
アルミ用超硬3枚刃スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃) WIDINアルミ用超硬3枚刃スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃)WIDIN
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角45゜
WSTARドリル 三菱マテリアルWSTARドリル三菱マテリアル
14,980税込16,478
1本
翌日出荷から7日以内出荷
GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-4D型 住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-4D型住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。
用途側面加工:仕上げ◎、溝加工:仕上げ○(*切込みを小さくしてご使用ください)、溝仕上げ加工:仕上げ◎刃数4コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先シャープコーナーねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ストレートドリル 三和製作所(三和バイト)超硬ストレートドリル三和製作所(三和バイト)
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。
タイラードリル(3Dタイプ) TLD3D DIJET(ダイジェット工業)タイラードリル(3Dタイプ) TLD3DDIJET(ダイジェット工業)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
広い形状で切り粉排出性に優れ高精度穴加工が可能。 傾斜面や交差穴加工でも穴の曲がり、およびバリの発生が少なく工程短縮が可能。 ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能。 耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れたDVコーティングと平滑化処理により長寿命を実現。 炭素鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・アルミ合金まで幅広い被削材に対応。 クーラント穴付き 油穴付
用途穴あけ加工、座ぐり加工材質JC8015先端角(°)180フラット表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30有効加工深さ3×Dc

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具