絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4(5)
  • 7(8)
  • 7.5(8)
  • 8(8)
  • 8.5(8)
  • 10.01(8)
  • 10.02(8)
  • 10.1(8)
  • 10.2(8)
  • 10.3(8)
  • 10.4(8)
  • 10.5(8)
  • 10.6(8)
  • 10.7(8)
  • 10.8(8)
  • 10.9(8)
  • 11(8)
  • 14(6)
  • 16(6)
  • 20(6)
シャンク径(Φmm)
  • 2.6(1)
  • 3.6(2)
  • 3.7(2)
  • 3.8(2)
  • 3.9(2)
  • 4(3)
  • 4.5(2)
  • 6(2)
  • 6.35(3)
  • 7(6)
  • 7.2(3)
  • 7.5(4)
  • 8(6)
  • 8.5(4)
  • 11(8)
  • 12.5(1)
  • 14(1)
  • 16(9)
  • 17(1)
  • 20(9)
全長(mm)
  • 125
  • 70(1,654)
  • 100(17)
  • 102(40)
  • 105(15)
  • 107(30)
  • 110(54)
  • 115(33)
  • 120(79)
  • 130(64)
  • 134(19)
  • 135(43)
  • 140(41)
  • 150(75)
  • 155(25)
  • 160(77)
  • 170(32)
  • 190(19)
  • 200(27)
  • 270(21)
材質
  • その他(2)
  • コバルトハイス(1)
  • サーメット(2)
  • ハイス(6)
  • 超硬合金(30)
  • (1)
溝長(mm)
  • 45(2)
  • 60(2)
  • 70(28)
  • 75(1)
表面処理
  • DLCコーティング(3)
  • クロム系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(5)
  • ノンコーティング(2)
  • ホモ処理(1)
DLCコーティング・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
  • 三洋工具(9)
  • RYOCO(菱高精機)(7)
  • ハウスビーエム(4)
  • コマドリル(4)
  • WIDIN(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • スターエム(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • 日研工作所(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • 大見工業(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • 理研製鋼(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(1)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(1)
  • SJ&Tec(1)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三洋工具・RYOCO(菱高精機)・ハウスビーエム・コマドリル・WIDIN・OSG(オーエスジー)・スターエム・NACHI(不二越)・日研工作所・三菱マテリアル・大見工業・DIJET(ダイジェット工業)・理研製鋼・BIGMAN(ビッグマン)・斎藤ツヰストドリル製作所・ギガ・セレクションーリミテッド・SJ&Tec
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(24)
  • 50,000-100,000円(10)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「70mm」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ストレートドリル WIDIN超硬ストレートドリルWIDIN(24件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°)30
コンクリートドリル ハウスビーエムコンクリートドリルハウスビーエム(14件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途回転・振動兼用回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。 振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細コンクリートドリル(回転モード) ◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系△(可能)…大理石、瓦×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート コンクリートドリル(振動モード)◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレートタイプBタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル
磁器タイル・瓦用ドリル ハウスビーエム磁器タイル・瓦用ドリルハウスビーエム(13件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷から3日以内出荷
回転専用で穴あけが出来るのでヒビ割れしにくい。 きれいな円径の穴あけができます。 特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。 タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用できます。 従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。
用途回転用磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。用途詳細◎(最適)・・・スレート、ALC、窯業系サイディング、石膏ボード、大理石、瓦、押出し成形セメント板、陶器タイル、磁器タイル、塩化ビニール材○(良好)・・・ブロック、レンガ、モルタル、日本壁、金属系サイディング、プラスチック△(可能)・・・コンクリート、石材×(不適切)・・・デッキプレートタイプAKタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
磁器タイル・カワラ用ドリルビット コマドリル磁器タイル・カワラ用ドリルビットコマドリル(2件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷から8日以内出荷
磁器タイル・カワラ等が、ヒビ割れしにくくきれいな円径の穴あけが出来、しかも切削スピードが早くなります。センターもみ無しで直接穴あけがで出来ます。タイル等の切れ味が低下した後は、コンクリート用としてもご使用になれます。 適合ドリル:回転ドリル用。
用途磁器タイル・カワラの下穴あけに。コンクリビス(プラグ不要)の下穴あけ。トイレ・脱衣所の仕切板取り付け。鏡の取り付け。照明器具の取り付け。水洗器具の取り付け。以上の様な穴あけ工事に最適です。
ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から121日以内出荷
材質ハイス
ストレートロングドリル NACHI(不二越)ストレートロングドリルNACHI(不二越)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
No.75HT ハイスチタンコーティング下穴錐 スターエムNo.75HT ハイスチタンコーティング下穴錐スターエム(6件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷から翌日出荷
高耐久の下穴錐堅木・集成材の下穴あけに抜群の性能
材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアルロングストレートドリル(LSD)三菱マテリアル
1,498税込1,648
1本
当日出荷
深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
コンクリートドリル(回転・振動兼用)DBタイプ(レギュラーサイズ) ハウスビーエムコンクリートドリル(回転・振動兼用)DBタイプ(レギュラーサイズ)ハウスビーエム(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から8日以内出荷
充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に使用電動機電気ドリル・振動ドリル
エンドミル 超硬S 多刃 EPSM MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 多刃 EPSMMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4材質超硬
超硬4枚刃エンドミル(ロング刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬4枚刃エンドミル(ロング刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
59,980税込65,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途側面切削刃数4仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
付刃スロッチングエンドミル 三洋工具付刃スロッチングエンドミル三洋工具
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用です。
材質超硬K20適合材鋳鉄
高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN (首下3.5DCタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN (首下3.5DCタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
56,980税込62,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
負荷制御ツールパスを活用した高能率側面切削で大幅な荒加工時間の短縮が可能です。 高送り工具や削り残し用の工具を使用することなく1本の工具で荒加工の全てを行うことで、工程と工具の集約を実現します。 高能率側面切削に最適な工具設計です(振動抑制、耐欠損性、切りくず詰まり低減)。 軸方向切込みは最大で工具径の3倍に設定できます。
用途金型・金型構造部の荒加工(40HRC以下の鋼材が対象被削材)材質超硬刃数5表面処理PNコートねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ストレートドリル(TiNコート) WIDIN超硬ストレートドリル(TiNコート)WIDIN
9,698税込10,668
1本
当日出荷から翌々日出荷
SSDシリーズのTiNコーティングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理TiNコーティング
No.75B 六角軸下穴錐 スターエムNo.75B 六角軸下穴錐スターエム(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(3本)
当日出荷
釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。
用途木工用材質普通鋼(S55C)
超硬フラットドリル ギガ・セレクションーリミテッド超硬フラットドリルギガ・セレクションーリミテッド
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
(1)フルフラットな底刃 180度フルフラットな底刃により、 座繰り加工を1工程で実現。 また、 斜面への穴加工や偏心穴の矯正など従来のドリルでは不可能だった加工ができます。 薄板や公差穴でのバリ低減も期待できます。 (2)特殊なコーナー部形状 特殊なコーナー部形状により、 チッピング防止とバリの低減を図ります。 (3)ギャッシュ部の特殊表面処理 ドリル底面にあるギャッシュ部の表面を特殊処理することによりワークとの摩擦を軽減し、 構成刃先を防ぎます。 (4)最適化された溝のデザイン 最適化された溝のデザインにより、優れた切り屑排出性と防振性能を両立します。
用途座ぐり加工、斜面への加工、交差穴加工、ネジ下穴加工、薄板への加工、偏心穴の矯正硬度HRC45以下適合被削材種鋼(P)、鋳鉄(K)、ステンレス(M)、アルミ(N)
超硬ストレートドリル WIDIN超硬ストレートドリルWIDIN
9,698税込10,668
1本
当日出荷から翌々日出荷
汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
超硬2枚刃エンドミル(ロング刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬2枚刃エンドミル(ロング刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
47,980税込52,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途側面切削刃数2シャンク径公差(mm)h6仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)ねじれ角(°)30
油穴付き超硬ドリル 8Dタイプ ADO-SUS-8D OSG(オーエスジー)油穴付き超硬ドリル 8Dタイプ ADO-SUS-8DOSG(オーエスジー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
切りくずトラブルや加工硬化による寿命低下といった”ステンレス”の難加工性に対応した”新形状油穴”付き超硬ドリル。 難加工への仕様追求は、ステンレスのみならず、チタン合金加工も可能です。 (1)加工硬化を抑制する切れ味重視の刃先形状。(2)切りくずを細かく分断する新型溝形状。 (3)低発熱・低抵抗を実現する特殊マージン形状。(4)切削油の流量・流速アップで切削熱を高速除去する新型オイルホール”MEGA COOLER”。 (5)耐溶着性・密着強度に優れるWXLコーティング。
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金鋳物・チタン合金・マグネシウム合金での穴あけ加工種別L/D:8D材質超硬合金タイプギャッシュ:R形シンニング表面処理WXLコーティング許容差ドリル直径:h8ねじれ角(°)30油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
石材・みかげ石用ローレット軸ドリルビット(ノンスリップ型) コマドリル石材・みかげ石用ローレット軸ドリルビット(ノンスリップ型)コマドリル
799税込879
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
石材に適した超硬を採用しています。ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない(SS-M)。腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽にできます(SS-M)。 適合ドリル:振動ドリル用。
用途建築石材のダボ穴あけ作業。硬質コンクリート・一般石材への穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
コンクリート用ローレット軸ドリルビット ノンスリップ型 コマドリルコンクリート用ローレット軸ドリルビット ノンスリップ型コマドリル
689税込758
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。ビットとドリル本体が一体化することにより、スピーディーな穴あけが出来ます。腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。ローレット軸ドリルビットは、従来のコンクリートドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。 適合ドリル:振動ドリル用、回転ドリル用。
用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけ他。ロングタイプは深穴工事に最適です。
超硬・Cコート4枚刃エンドミル(ロング刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬・Cコート4枚刃エンドミル(ロング刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
61,980税込68,178
1本
3日以内出荷
用途側面切削刃数4仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
超硬PFラジカルミルリーマ ストレートシャンク 日研工作所超硬PFラジカルミルリーマ ストレートシャンク日研工作所
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
水溶性切削液 高速切削 長寿命
材質超硬シリーズPF-RFSS刃長(mm)22刃形スパイラルシャンクストレートシャンク底付穴用機能エンド刃コーティングTiCN2コートねじれ角(°)(左)30~35結合方式PF結合食付長さ(mm)0.6シャンク形状ストレートシャンク底付穴用内径(mm)5.0製品分類区分標準品
油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8DOSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から29日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアルロングストレートドリル(LSD)三菱マテリアル
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌日出荷
深穴加工用として幅広くご使用できます。
材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ギザ軸コンクリートドリル(振動用)Gタイプ(レギュラーサイズ) ハウスビーエムギザ軸コンクリートドリル(振動用)Gタイプ(レギュラーサイズ)ハウスビーエム
829税込912
1個
当日出荷
シャンク部の特殊ギザ軸加工によりチャック部のスリップが発生しません。 ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに30%以上の性能を発揮します。 ギザ軸加工のスリップ防止で、より硬質な材料の穴あけも可能になりました。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に使用電動機振動ドリル
エンドミル 超硬S ボールE GF-SBX DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S ボールE GF-SBXDIJET(ダイジェット工業)
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
刃数2材質超微粒子
FINミル(サーメットエンドミル・不等リード) RYOCO(菱高精機)FINミル(サーメットエンドミル・不等リード)RYOCO(菱高精機)
139,800税込153,780
1本
翌々日出荷から121日以内出荷
サーメットエンドミル・ソリッド・不等リード・ロング
用途スチール系・高速仕上げ/防振効果有り材質サーメット外径公差(mm)0.333333333ねじれ角(°)25/27
DLCコートオイルホール付HFドリル 三洋工具DLCコートオイルホール付HFドリル三洋工具
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。
材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
HFドリル 三洋工具HFドリル三洋工具
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG適合材アルミ合金
PFラジカルリーマ 日研工作所PFラジカルリーマ日研工作所
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
シャンクストレートシャンク刃形スパイラル材質超硬コーティングTiCN2コーティング
クリスタルジャンボ4枚刃ロング刃 RYOCO(菱高精機)クリスタルジャンボ4枚刃ロング刃RYOCO(菱高精機)
56,980税込62,678
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル・45°ネジレ・ロング
用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼材質超硬ソリッド刃数4外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)45
クリスタルジャンボ2枚刃ロング刃 RYOCO(菱高精機)クリスタルジャンボ2枚刃ロング刃RYOCO(菱高精機)
51,980税込57,178
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル・45°ネジレ・ロング
用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼材質超硬ソリッド刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)45
ミニジャンボ不等リード菊馬エンドミルVCMコート RYOCO(菱高精機)ミニジャンボ不等リード菊馬エンドミルVCMコートRYOCO(菱高精機)
82,980税込91,278
1本
翌々日出荷
不等リードソリッドエンドミル=防振効果有り
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄の切削加工材質超硬ソリッド刃数4表面処理VCMコーティング外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)27/30
ミニジャンボ不等リード菊馬エンドミルアルミ用VCDコート RYOCO(菱高精機)ミニジャンボ不等リード菊馬エンドミルアルミ用VCDコートRYOCO(菱高精機)
91,980税込101,178
1本
翌々日出荷
不等リードソリッドエンドミル=防振効果有り
用途アルミ合金・アルミ合金鋳物材質R78=鋳物用刃数4表面処理VCDコーティング外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)27/30
ミニジャンボ不等リード菊馬エンドミルアルミ用 RYOCO(菱高精機)ミニジャンボ不等リード菊馬エンドミルアルミ用RYOCO(菱高精機)
78,980税込86,878
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
不等リードソリッドエンドミル=防振効果有り
用途アルミ合金・アルミ合金鋳物材質R78=鋳物用刃数4外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)27/30
オイルホール付バリレスHFドリル 三洋工具オイルホール付バリレスHFドリル三洋工具
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
HFDの先端の肩にエンドミル刃付を施しており、切削条件は高速高送りのまま抜けバリを極限まで抑制します。抜けバリの高さは従来のHFDの1/10以下(A5052材のテスト)穴の径精度はH7レベルです。
材質超硬MG適合材アルミ合金
FINミル(サーメットエンドミル・ロング) RYOCO(菱高精機)FINミル(サーメットエンドミル・ロング)RYOCO(菱高精機)
129,800税込142,780
1本
翌々日出荷から121日以内出荷
サーメットエンドミル・ソリッド・ロング
用途スチール系・高速仕上げ材質サーメット外径公差(mm)0.333333333ねじれ角(°)45
バリレスHFドリル 三洋工具バリレスHFドリル三洋工具
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
HFDの先端の肩にエンドミル刃付を施しており、切削条件は高速高送りのまま抜けバリを極限まで抑制します。抜けバリの高さは従来のHFDの1/10以下(A5052材のテスト)穴の径精度はH7レベルです。
材質超硬MG適合材アルミ合金
オイルホール付HFドリル 三洋工具オイルホール付HFドリル三洋工具
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG適合材アルミ合金

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具