カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(1)
        • エンドミル(3)
        • チップ(73)
        • ホルダ(4)
        • フライスカッター(4)
        • カッター・メタルソー(3)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
表面処理
チタン系コーティング
ブランド
イスカル・テグテックジャパン・住友電工ハードメタル・セコ・ツールズ・ジャパン・京セラ・ワルター・株洲工具
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「APK」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • apkt

商品豆知識

88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンドミル APKシリーズ イスカル

    エンドミル APKシリーズ

    イスカル
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ヘリカル切削用ホルダー
  • エンドミル APKシリーズ イスカル

    エンドミル APKシリーズ

    イスカル
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリミル イスカル

    ヘリミル

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)ほか
    翌々日出荷から29日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリミルチップ APKT1604 イスカル

    ヘリミルチップ APKT1604

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    2コーナー使い、汎用加工用です。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス インサート APKX1604・ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス インサート APKX1604・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ショルダカッタ用インサート、2コーナー仕様です。
    仕様AN(deg):11寸法L(mm)16.76寸法S(mm)5.67RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ISO標準インサート1 ノンコート セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ISO標準インサート1 ノンコート

    セコ・ツールズ・ジャパン
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    鋳鉄と非鉄金属向けの耐摩耗性ノンコート材種です。
    仕様AN(deg):11トラスコ品番436-1662寸法L(mm)16.45寸法S(mm)4.76材種HXRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリミル イスカル

    ヘリミル

    イスカル
    149,800税込164,780
    1本
    5日以内出荷
    ヘリカル切削用ホルダー
    仕様●全長(mm):130●シャンク径(mm):32●適合チップ:APKT1003PDR-HMAPKR1003PDR-HMAPKT1003PDTR-8MAPKT1003PDTR-76●刃数:10●刃列数:4●原産国:イスラエル●コード番号:162-9859アズワン品番67-5563-05
  • フライス その他インサート ノンコート セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス その他インサート ノンコート

    セコ・ツールズ・ジャパン
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    鋳鉄と非鉄金属向けの耐摩耗性ノンコート材種です。
    仕様AN(deg):11寸法L(mm)16.45寸法S(mm)4.76材種HXRoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドミル イスカル

    エンドミル

    イスカル
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ APKW イスカル

    チップ APKW

    イスカル
    29,980税込32,978
    1箱(2個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11.47厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO標準インサート1 セコ・ツールズ・ジャパン

    ISO標準インサート1

    セコ・ツールズ・ジャパン
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷
    MP1501前身のCVD材種、高硬度材のフライス加工や、安定条件下での中粗加工の高速切削向け材種。ねずみ鋳鉄やノジュラー鋳鉄での粗加工にも対応します。
    仕様AN(deg):11トラスコ品番434-6101寸法L(mm)16.45寸法S(mm)4.76材種MP1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス その他インサートAPKT セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス その他インサートAPKT

    セコ・ツールズ・ジャパン
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    CVD コーティングの基本材種。鋼やステンレス鋼の加工に適してます。
    仕様AN(deg):11トラスコ品番434-4950寸法L(mm)16.45寸法S(mm)4.76材種T350MRoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ISO標準インサート1 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ISO標準インサート1

    セコ・ツールズ・ジャパン
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    CVDコーティングの基本材種。鋼やステンレス鋼の加工に適してます。
    仕様AN(deg):11トラスコ品番430-3278寸法L(mm)16.45寸法S(mm)4.76材種T350MRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリミル チップ APKR 1003PDR イスカル

    ヘリミル チップ APKR 1003PDR

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    アルミ・ステンレス鋼・耐熱合金加工用超ハイポジ切れ刃チップです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス インサート APKT1604・ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス インサート APKT1604・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ショルダカッタ用インサート、2コーナー仕様です。
    仕様AN(deg):11寸法L(mm)16.45寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリ2000 チップ HM90 APKT 1003 イスカル

    ヘリ2000 チップ HM90 APKT 1003

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    2コーナー使いヘリカル切刃チップです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッター イスカル

    カッター

    イスカル
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
  • 旋削用チップ 京セラ

    旋削用チップ

    京セラ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形
  • チップ APKR-HM イスカル

    チップ APKR-HM

    イスカル
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ヘリミルチップ APKT-PDR-HM イスカル

    ヘリミルチップ APKT-PDR-HM

    イスカル
    9,798税込10,778
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.55寸法d(mm)6.70切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.5寸法l(mm)10.50逃げ角(度)11寸法s(mm)3.47寸法d1(Φmm)2.85寸法d2(Φmm)4寸法f(mm)1.20コーナー半径(mm)0.3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェイスミル用チップ K10 テグテックジャパン

    チェイスミル用チップ K10

    テグテックジャパン
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。
    用途鋳鉄・アルミ合金及び非鉄金属の一般加工用。被削材(適合)K・N・S適合ホルダTFM90AP・・コーナー半径(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス その他インサート OLD セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス その他インサート OLD

    セコ・ツールズ・ジャパン
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    OLD材種、鋼やステンレス鋼向けの高靭性CVD材種。湿式、乾式加工に対応してます。
    仕様AN(deg):11トラスコ品番434-4939寸法L(mm)17寸法S(mm)4.76材種T25MRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリミルチップ APKT1003PDR-HM イスカル

    ヘリミルチップ APKT1003PDR-HM

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    2コーナー使い汎用加工用です。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • イスカル チップCOAT APKT イスカル

    イスカル チップCOAT APKT

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷
    トラスコ品番162-7902材質IC635形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.55切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • A チップ 超硬 イスカル

    A チップ 超硬

    イスカル
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • チップ APKT-TR-RM イスカル

    チップ APKT-TR-RM

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)3.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ヘリミル チップ APKT 1003-FF イスカル

    ヘリミル チップ APKT 1003-FF

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    高送り加工用チップです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ APKT-PDR-HM イスカル

    チップ APKT-PDR-HM

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • チップ APKT-RM イスカル

    チップ APKT-RM

    イスカル
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    翌日出荷から17日以内出荷
  • ヘリミルチップ APKT1203PDR-HM イスカル

    ヘリミルチップ APKT1203PDR-HM

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    2コーナー使い汎用加工用です。
    用途フライス加工用。トラスコ品番621-1062材質IC328RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリミルチップ APKT1604 イスカル

    ヘリミルチップ APKT1604

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    2コーナー使い、汎用加工用です。
    用途フライス加工用。トラスコ品番621-1127材質IC328RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ APKT イスカル

    チップ APKT

    イスカル
    6,798税込7,478
    1箱(10個)
    翌日出荷から21日以内出荷
  • チップ APKT イスカル

    チップ APKT

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質IC328形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ APKT イスカル

    チップ APKT

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ HM90 APKT イスカル

    チップ HM90 APKT

    イスカル
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ミーリング用チップ HM90 APKT-PDR イスカル

    ミーリング用チップ HM90 APKT-PDR

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質)。TiCNコーティング、超強靭材質、断続、高送り、炭素鋼、工具鋼、合金鋼、オーステナイト系及びマルテンサイト系ステンレス鋼用
    トラスコ品番625-0351材質IC328形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18寸法d(mm)6.76切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.8寸法F(mm)1.4寸法l(mm)10.7逃げ角(度)11寸法s(mm)3.53切削領域中低切削速度コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ APKT-76 イスカル

    チップ APKT-76

    イスカル
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    翌日出荷から16日以内出荷
  • チェイスミル用チップ TT8020 テグテックジャパン

    チェイスミル用チップ TT8020

    テグテックジャパン
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。
    用途鋼、ステンレス鋼の断続加工や重切削加工に。耐熱合金の低速、断続切削加工に。被削材(適合)P・M・SコーティングPVD適合ホルダTFM90AP・・RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ APKT-TR-RM イスカル

    チップ APKT-TR-RM

    イスカル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ヘリ2000 チップ HM90 APKT 1003 イスカル

    ヘリ2000 チップ HM90 APKT 1003

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    2コーナー使いヘリカル切刃チップです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

npk特集
おすすめ人気ランキング
切削工具