カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(2)
        • エンドミル(4)
        • チップ(65)
        • ホルダ(20)
        • フライスカッター(1)
        • ツーリング(4)
        • スクロールチャック(1)
        • バイス(1)
        • ホールソー・コアドリル(7)
        • バンドソー/鋸刃(のこ刃)(1)

切削工具 :「CK-3」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T型レンチ BIG DAISHOWAT型レンチBIG DAISHOWA
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプT型
RWボーリングヘッド BIG DAISHOWARWボーリングヘッドBIG DAISHOWA
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
シンクロタップホルダー BIG DAISHOWAシンクロタップホルダーBIG DAISHOWA
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
カイザーCKシャンク BIG DAISHOWAカイザーCKシャンクBIG DAISHOWA
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
BTシャンク CKボーリングシステム BIG DAISHOWABTシャンク CKボーリングシステムBIG DAISHOWA
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
BBTシャンク(ビックプラス) CKボーリングシステム BIG DAISHOWABBTシャンク(ビックプラス) CKボーリングシステムBIG DAISHOWA
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
種類CKストレートシャンク
EWNボーリングヘッド CKボーリングシステム BIG DAISHOWAEWNボーリングヘッド CKボーリングシステムBIG DAISHOWA
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インサートホルダ(EWNヘッド用) BIG DAISHOWAインサートホルダ(EWNヘッド用)BIG DAISHOWA
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
RWカートリッジ BIG DAISHOWARWカートリッジBIG DAISHOWA
9,898税込10,888
1セット(2個)
5日以内出荷
RWカートリッジ CKボーリングシステム BIG DAISHOWARWカートリッジ CKボーリングシステムBIG DAISHOWA
9,998税込10,998
1組
当日出荷から5日以内出荷
剛性の高いダイス鋼製カートリッジで安定切削。
タイプ止まり穴用Eタイプ
CKシャンク BIG DAISHOWACKシャンクBIG DAISHOWA
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
CKボーリングシステムのベーシックホルダ
EWNボーリングヘッド BIG DAISHOWAEWNボーリングヘッドBIG DAISHOWA
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
見やすい1目盛0.01mm/Φに1ミクロンバーニアがプラス。バックボーリングが可能。
チップ SDKN 住友電工ハードメタルチップ SDKN住友電工ハードメタル(8件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
CCKコレット 日研工作所CCKコレット日研工作所(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から9日以内出荷
全ての日研ミーリングチャックに使用できます。標準エンドミルの切削性能、耐久性が3倍増ジェット噴射のはね返りがトルネードとなり切粉を強制排出
用途通常のコレットとしても使用できます。
CKエクステンション BIG DAISHOWACKエクステンションBIG DAISHOWA
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
チップ LNMX 住友電工ハードメタルチップ LNMX住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状長方形90°コーナー半径(mm)0.8逃げ角(度)0チップブレーカ特殊穴の形状特殊厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
CoroMill(R) Plura 安定したマルチフライス加工用超硬エンドミル サンドビックCoroMill(R) Plura 安定したマルチフライス加工用超硬エンドミルサンドビック
49,980税込54,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
チップ AXMT-H 住友電工ハードメタルチップ AXMT-H住友電工ハードメタル
7,598税込8,358
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状平行四辺形85°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
溝入れおよび突っ切り用チップ SX WK1 ワルター溝入れおよび突っ切り用チップ SX WK1ワルター
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
あらゆる加工において卓越した切りくず処理
用途溝入れおよび突っ切り用。適合被削材種非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型)住友電工ハードメタル
7,598税込8,358
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削適合機種WEZ11000シリーズ形状G型(ブレーカー)等級M級
チップ WDXT-G 住友電工ハードメタルチップ WDXT-G住友電工ハードメタル
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
形状六角形80°逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°穴の有無あり
チップ AXMT-G 住友電工ハードメタルチップ AXMT-G住友電工ハードメタル
7,598税込8,358
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ストレートシャンク CKボーリングシステム BIG DAISHOWAストレートシャンク CKボーリングシステムBIG DAISHOWA
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
種類CKストレートシャンク
インサートホルダ(EWBヘッド用) BIG DAISHOWAインサートホルダ(EWBヘッド用)BIG DAISHOWA
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
Cカッターミニ CKBタイプ BIG DAISHOWACカッターミニ CKBタイプBIG DAISHOWA
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
寸法L(mm)20適合インサートCM10…
カイザー CK BIG DAISHOWAカイザー CKBIG DAISHOWA
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
RWカートリッジ CKボーリングシステム BIG DAISHOWARWカートリッジ CKボーリングシステムBIG DAISHOWA
9,998税込10,998
1組
当日出荷から5日以内出荷
剛性の高いダイス鋼製カートリッジで安定切削。
タイプ貫通穴用Aタイプ
Rカッター 裏表R面取り BIG DAISHOWARカッター 裏表R面取りBIG DAISHOWA
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
刃数4
ビッグプラス CK シャンク BIG DAISHOWAビッグプラス CK シャンクBIG DAISHOWA
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
種類CKシャンク形状図番2
CK面取りツール CKボーリングシステム BIG DAISHOWACK面取りツール CKボーリングシステムBIG DAISHOWA
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
用途CKシャンクの胴部に取り付けて、面取りとボーリングの複合加工が簡単に行えます。付属品45°ブレード(超硬M種)RoHS指令(10物質対応)対応
インサート (PHOENIX PRC) OSG(オーエスジー)インサート (PHOENIX PRC)OSG(オーエスジー)
15,980税込17,578
1箱(10個)
4日以内出荷
逃げ角(°)11
CK面取ツール BIG DAISHOWACK面取ツールBIG DAISHOWA
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
CKシャンクの胴部に取り付けて、面取りとボーリングの複合加工が簡単に行えます。
ΦD3-
ダクタイルバイス ナベヤダクタイルバイスナベヤ
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷
鋳鋼よりも強いダクタイルFCD600製で、しかも口の開き35%増です。 可動体と本体はダクタイルFCD600で破損しません。 強力口金S15CK材に滲炭焼入れがしてあり、止メビスが3本で上からの衝撃に強くゆるみがこないようにコの字型に加工してあります。 口の開きが大きく、従来のものより、35%も大きなものがはさめます。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。
カラーハイス下穴錐 ANEXカラーハイス下穴錐ANEX(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(3本)
当日出荷から6日以内出荷
折れにくい二条溝構造と高速度鋼(HSS)で耐久性抜群です。 カラーでサイズがわかります。 硬木、集成材などの木ねじ・釘の穴あけ作業に適しています。
用途被削材:木材、竹、プラスチック、石こうボード、パーティクルボード材質刃部:高速度鋼(HSS)、軸部:快削鋼シャンク径(mm)6.35適合機種電気ドリルタイプ六角軸6.35mm
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型)住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削形状G型(ブレーカー)等級M級適合機種WEZ17000シリーズ
溝入れおよび突っ切り チップ ワルター溝入れおよび突っ切り チップワルター
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バリギレ 超解体用 CKシリーズ (超厚物向き) モトユキバリギレ 超解体用 CKシリーズ (超厚物向き)モトユキ
5,898税込6,488
1セット(5本)
当日出荷から3日以内出荷
折れにくく摩耗に強い。釘入り木材から鉄鋼解体まで対応した山数設計。解体作業に特化した厚刃。
用途ステンレス・軟鋼・鋳鉄・非鉄金属・合成樹脂のパイプ・鋼板などの切断に。適合機種セーバーソー・レシプロソー幅(mm)19レッドタイプ超厚物向き山数9/12(1インチあたり)有効長(mm)70(切断)切断能力(mm)4.0~10.0(目安)刃厚(mm)1.35切断可能 材質ステンレス・軟鋼・鋳鉄・非鉄金属・合成樹脂のパイプ・鋼板など
チップ SPMN 住友電工ハードメタルチップ SPMN住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SEET 住友電工ハードメタルチップ SEET住友電工ハードメタル
7,598税込8,358
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具