切削工具 :「CNMG1204」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • cnmg120408
  • cnmg120404
  • cnmg120408-pm

商品豆知識

440件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋削用チップ CNMG-M モノタロウ旋削用チップ CNMG-Mモノタロウ(10件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面種別ネガ形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.8穴径d1(Φmm)5.16コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
旋削用チップ CNMG モノタロウ旋削用チップ CNMGモノタロウ
4,498税込4,948
1箱(10個)
当日出荷
P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
用途中切削用種別ネガ材質MTR3020形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~0.15穴の有無あり適合被削材種P鋼:P15~P30穴の形状円筒穴チップブレーカ両面MBG
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
8,998税込9,898
1本
当日出荷から6日以内出荷
適合チップひし形80°勝手寸法b(mm)25寸法h(mm)25切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0クランプシステムダブルクランプ
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
5,298税込5,828
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
チップ CNMG 住友電工ハードメタルチップ CNMG住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ CNMG-MA 三菱マテリアルチップ CNMG-MA三菱マテリアル(2件のレビュー)
5,698税込6,268特価
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋盤用 PVDコーテッドインサートネガ 難削材加工用 三菱マテリアル旋盤用 PVDコーテッドインサートネガ 難削材加工用三菱マテリアル
949税込1,044
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
形状ひし形
チップ CNMG タンガロイチップ CNMGタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状ひし形
ISO旋削チップ CNMG/CNGG-TF イスカルISO旋削チップ CNMG/CNGG-TFイスカル
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
幅広い被削材の中切削に対応します。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ CNMG/CNGG-PP イスカルISO旋削チップ CNMG/CNGG-PPイスカル
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
中切削、ダクタイル加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-SH 三菱マテリアルチップ CNMG-SH三菱マテリアル
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-FY 三菱マテリアルチップ CNMG-FY三菱マテリアル
8,298税込9,128
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
仕上げ領域(ap≦0.5mm)
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-MJ 三菱マテリアルチップ CNMG-MJ三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
難削材の中切削用両面チップブレーカ。耐熱合金、チタン合金に最適。シャープな切れ刃で面粗度良好。曲線切れ刃により、スムーズな切りくず排出が可能。
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ISO旋削チップ CNMG-M3M イスカルISO旋削チップ CNMG-M3Mイスカル
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
ステンレス鋼、低炭素鋼用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ CNMG-F3M イスカルISO旋削チップ CNMG-F3Mイスカル
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
ステンレス鋼の仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ CNMG-F3P イスカルISO旋削チップ CNMG-F3Pイスカル
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
両面使いです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
鋼加工用CVDコーティング 京セラ鋼加工用CVDコーティング京セラ
6,298税込6,928
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質CA025P材質(本体)CA025P穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(°)0
チップ CNMG-NR イスカルチップ CNMG-NRイスカル
7,298税込8,028特価
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-DM タンガロイチップ CNMG-DMタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
旋削用チップ CNMG-FH 三菱マテリアル旋削用チップ CNMG-FH三菱マテリアル
6,898税込7,588
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-LP 三菱マテリアルチップ CNMG-LP三菱マテリアル
7,298税込8,028
1パック(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-HMM タンガロイチップ CNMG-HMMタンガロイ
6,398税込7,038特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°穴の有無ありRoHS指令(10物質対応)対応
ISO インサート CNMG-MP ケナメタルISO インサート CNMG-MPケナメタル
4,998税込5,498
1セット(5個)
当日出荷から8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。6°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状ひし形80°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO旋削 チップ CNMG-M3P イスカルISO旋削 チップ CNMG-M3Pイスカル
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
鋼の中切削加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-SA タンガロイチップ CNMG-SAタンガロイ
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°穴の有無ありRoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-MQ 京セラチップ CNMG-MQ京セラ
5,498税込6,048
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-SS タンガロイチップ CNMG-SSタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状ひし形80度寸法L(mm)12.90寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)3.00切込みap(mm)0.5寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.08最大寸法ft(mm)0.2
チップ CNMG-MM 三菱マテリアルチップ CNMG-MM三菱マテリアル
7,798税込8,578
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ISO旋削チップ CNMG-GN イスカルISO旋削チップ CNMG-GNイスカル
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
汎用加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-MH 三菱マテリアルチップ CNMG-MH三菱マテリアル
8,298税込9,128
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-LS 三菱マテリアルチップ CNMG-LS三菱マテリアル
6,898税込7,588
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-RM 三菱マテリアルチップ CNMG-RM三菱マテリアル
6,998税込7,698
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質MP7035形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-RM 三菱マテリアルチップ CNMG-RM三菱マテリアル
7,498税込8,248
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-TH タンガロイチップ CNMG-THタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中~重切削
チップ CNMG-HRF タンガロイチップ CNMG-HRFタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ CNMG-SS タンガロイチップ CNMG-SSタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状平行四辺形寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.5~3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.08~0.2
旋削チップ CNMG-FB 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-FB住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
低送り加工での切りくず処理と切れ味に優れる。 低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上。
形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカFB切削領域微小切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ(左勝手) 三菱マテリアルホルダ(左勝手)三菱マテリアル
8,598税込9,458
1本
当日出荷から6日以内出荷
適合チップひし形80°勝手切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0切込み角度(°)95
チップ CNMG-TM タンガロイチップ CNMG-TMタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具