絞り込み
全長(mm)
  • 155
  • 102(8)
  • 110(3)
  • 116(2)
  • 118(16)
  • 120(2)
  • 130(4)
  • 151(3)
  • 182(2)
  • 184(2)
  • 240(2)
  • 247(3)
  • 280(7)
  • 302(2)
  • 359(2)
  • 365(2)
  • 400(2)
  • 420(2)
  • 450(4)
  • 560(3)
材質
  • 超硬合金(3)
ブランド
  • グーリング(4)
  • ユニカ(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「DC11」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ドリル難削材7×D用 Signumコート グーリング超硬ドリル難削材7×D用 Signumコートグーリング
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。
用途一般鋼、特殊合金、チタン合金、難削材用。
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 7D グーリング高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 7Dグーリング
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷から20日以内出荷
ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。
超硬ドリル鋳鉄専用 FIREコート グーリング超硬ドリル鋳鉄専用 FIREコートグーリング
43,980税込48,378
1本
20日以内出荷
FC・FCDに適した刃形状で、コーナーをR形状にすることにより耐摩耗性に優れ、通り穴加工に於いては抜け側のバリを抑制します。従来のFC用ドリルに比べ長寿命です。内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、特殊鋳鉄GGV/ADI用。
高能率超硬ドリル8514 内部給油タイプ 7xD グーリング高能率超硬ドリル8514 内部給油タイプ 7xDグーリング
36,980税込40,678
1本
20日以内出荷
従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。
用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具