カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス(9)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
材質
エコロジープロダクト
切削工具 :「F1.25-M3」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

SKHハンドタップ上
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥979税込¥1,0771本当日出荷切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番816-8327溝数4
ハンドタップ先
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥999税込¥1,0991本当日出荷切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番816-8705溝数4
ロング高速用通り穴用スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から9日以内出荷15m/min~25m/minの高速加工が可能なロングシャンクの通り穴用スパイラルタップです。低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材