カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(39)
        • エンドミル(28)
        • チップ(31)
        • フライスカッター(2)
        • 面取り・バリ取り(1)
        • リーマ(1)
        • ホールソー・コアドリル(112)
        • バンドソー/鋸刃(のこ刃)(4)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
表面処理
DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
エスコ・ユニカ・ミヤナガ・イスカル・OSG(オーエスジー)・大見工業・BOSCH(ボッシュ)・マパール・ケナメタル・京セラ・三菱マテリアル・グーリング・EIKO(栄工舎)・住友電工ハードメタル・NTKカッティングツールズ・サンコーテクノ・サンドビック・ハウスビーエム・アマダマシナリー(NCC)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「FRP」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
  • frpドリル
  • frp 切断カッター
  • cfrp

商品豆知識

218件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ステンレスホールカッター TRUSCO超硬ステンレスホールカッターTRUSCO(13件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
超硬ホールソー278 ミヤナガ超硬ホールソー278ミヤナガ(33件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。 ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。
用途板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用)適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)有効長(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ホールソー BOSCH(ボッシュ)超硬ホールソーBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 最高品質のパウダー状の素材を高密度焼結し、超硬チップを形成。穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。 鋭利に研磨された超硬チップを不等間隔配置・チップ前の大きなポケット部とともに振動の少ない穿孔と切り粉の排出を実現しました。 センタードリル貫通時に起こる衝撃から段付センタードリルビットが超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。 穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。
用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等、5mmまでの穴あけ適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)全長(mm)83有効長(mm)5フトコロの深さ(mm)12
ホルソー378(カッター) ミヤナガホルソー378(カッター)ミヤナガ(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から11日以内出荷
ポリクリック方式により作業性、経済性が大幅に向上。 超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 厚み4mm以下の被削材を楽々穴あけ。 高回転の電動機が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能。 1.安全性を考えた切り込み量設定方式。 2.切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付き。
用途鋼板・ステンレス板などへの穴あけ作業に。 FRP・樹脂板などへの穴あけ作業に。
ウッディングコアドリル(カッター) ミヤナガウッディングコアドリル(カッター)ミヤナガ(15件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。
用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。有効長(mm)130(カッター長160mm)仕様穿孔可能材/塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP
トリプル超硬ロングホルソー ハウスビーエムトリプル超硬ロングホルソーハウスビーエム(8件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。
用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
インパクトホールソー JOB MasterインパクトホールソーJOB Master(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(5本)
当日出荷から8日以内出荷
薄刃の実力!切れ味バツグン!切削スピードが早い!!ワンタッチ脱着。6角軸シャンクなので作業効率UP!スプリング付なので、切りクズが簡単に除去可能!バイメタル薄刃(0.5mm)の採用により、作業負荷が小さく、切れ味抜群です。ハイス鋼を用いたキリ先と六角軸を一体構造にすることで、耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現しました。
用途鋼板・ステンレス板・アルミ板・アクリル板・塩化ビニール・プラスチック・サイディングボード・FRP板など
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ユニカ超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ)ユニカ(28件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク
用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガドライモンドコアドリル(カッター)ミヤナガ(7件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から11日以内出荷
乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150カッター長(mm)180適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管
深穴ホールソー(カッター) ミヤナガ深穴ホールソー(カッター)ミヤナガ(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から11日以内出荷
超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。
用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。
ガルバウッドコアドリル(カッター) ミヤナガガルバウッドコアドリル(カッター)ミヤナガ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から11日以内出荷
独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天
チップ TNGGR/L-P タンガロイチップ TNGGR/L-Pタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面穴の有無あり
CFRP用 ヘリングボーンカッタ HBC60 OSG(オーエスジー)CFRP用 ヘリングボーンカッタ HBC60OSG(オーエスジー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
右ねじれ刃と左ねじれ刃から切れ刃が構成されており、厚板の加工で両面のデラミネーションやバリの発生を防止しました。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)刃数2被削材複合材料(CFRP):〇表面処理ノンコーティングねじれ角(°)60関連資料技術情報はこちら(149MB)
エポック.CFRPスクエア MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック.CFRPスクエアMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から6日以内出荷
シャープな切れ刃により、切削抵抗を低減し能率と面品位向上が見込めます。 先端と刃元で方向の違うねじれ刃によりトリム加工におけるワーク上下面のバリを抑制します。 切れ刃ねじれの交互点においても十分なチップポケットを確保しているので、切りくず詰まりを防止できます。
材質超硬合金(WC)
エポックCFRPエンドミル(4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックCFRPエンドミル(4枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
刃数4刃長(mm)15材質超硬合金(WC)全長(mm)70トラスコ品番758-5594シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6
MEGA-Drill-Composite(SCD250)外部給油X5D マパールMEGA-Drill-Composite(SCD250)外部給油X5Dマパール
27,980税込30,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
CFRP「多方向繊維配合」 の穴あけに最適なデザインです。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。対摩耗性の高いダイヤモンドコーティングです。
用途CFRP/多方向繊維配合の専用に。材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)表面処理HC619/ダイヤモンドコーティング加工深さ5D(刃径×5倍)
CFRP/メタルスタック穴あけ用ドリル STCH OSG(オーエスジー)CFRP/メタルスタック穴あけ用ドリル STCHOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金シャンク長(mm)50表面処理FXコーティングドリルのシンニング形状R+W形シンニングドリル径公差(mm)h8RoHS指令(10物質対応)対応
ゼロバリハイブリッドドリル(CFRP用) GK-HCZ ギケンゼロバリハイブリッドドリル(CFRP用) GK-HCZギケン
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 CFRP+アルミの複合材も対応可能。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(K-10)刃数2被削材CFRPコーティングDLCコーティング(水素フリー)
FAホールカッター(超硬チップ付) 大見工業FAホールカッター(超硬チップ付)大見工業(2件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。
シャンク径(Φmm)13刃長(mm)30全長(mm)111適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材
ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンクミヤナガ(3件のレビュー)
35,980税込39,578
1本
当日出荷から11日以内出荷
乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150適合(センターピン)PCDCP3カッター長(mm)180適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)大見工業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンク径(Φmm)13全長(mm)96材質センタードリル:コバルトハイスTG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1シャンクNo.No.4
HSS ハイスホールソー ユニカHSS ハイスホールソーユニカ(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
木材から塩ビ、鉄板まで広範囲な被削材に対応。抜群な使い勝手を実現。 刃先はコバルトハイス(SKH-59)を採用したバイメタル構造。
用途薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、金属系サイディングボード、木材、FRP板、樹脂板材質刃先:コバルトハイス(高速度鋼)SKH-59材質(ボディ)特殊バネ鋼
深穴ホールソー(セット) ミヤナガ深穴ホールソー(セット)ミヤナガ(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から15日以内出荷
超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。
用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。有効長(mm)30仕様穿孔可能材/塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材適合材金属、複合材料適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)大見工業(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4全長(mm)96材質センタードリル:コバルトハイスTG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1
ハイブリットコアドリル(カッター) ミヤナガハイブリットコアドリル(カッター)ミヤナガ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。
用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。 金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。 プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。 木質フロアの穴あけに。有効長(mm)50
ウッディングコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガウッディングコアドリル(セット)SDSプラスシャンクミヤナガ(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から15日以内出荷
窒業系・金属系サイディング・木材などの多彩な壁材に対応し独自の刃先形状により釘がかみこまず 安全に切断できます。
用途金属系サイディング・木・石膏ボード・ベニヤ・スレート・塩ビ・FRP等の穴あけ作業有効長(mm)130(カッター長160)シャンクSDS適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
超硬ジグソーブレード ポラリス 谷テック超硬ジグソーブレード ポラリス谷テック
13,980税込15,378
1枚
当日出荷
熱硬化性・熱可塑性 炭素繊維強化プラスチックなどの複合材専用です。特殊コーティングにより炭素繊維強化プラスチックの切断も材料を溶かさず、きれいに切断可能です。世界最多山数30山を実現しました。熱硬化性・熱可塑性 炭素繊維強化プラスチックなどの複合材専用です。超硬材質の刃先により長寿命細かい刃数でバリやデラミの無いきれいな切断面を実現適用切断機:日立・ボッシュ・マキタ・リョービなどのジグソーBタイプ全ての機種にご使用いただけます。
用途熱硬化性 炭素繊維強化プラスチック(CFRP)の切断熱可塑性 炭素繊維強化プラスチック(CFRTP)の切断樹脂・プラスチック・FRPの切断熱硬化性炭素繊維強化プラスチック(CFRP)の切断熱可塑性炭素繊維強化プラスチック(CFRTP)の切断樹脂・プラスチック・FRPの切断トラスコ品番835-6099材質超硬、SKS質量(g)102018年トラスコ掲載ページ5 0884
コロドリル452 超硬ソリッドドリル(720) サンドビックコロドリル452 超硬ソリッドドリル(720)サンドビック
15,980税込17,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
左ねじれのドリルによりひきこまれる力を軽減します。長い切れ刃と緩やかな切れ刃角により繊維の切れ残り(スプリンタリング)を軽減します。ユニークな4フルートとアングル角のデザインで真円度の向上、スラスト力の軽減を実現します。下穴の有無にかかわらず加工可能です。ダブルマージンの効果により、高精度な穴あけが可能です。段付きのデザインでスラスト力を低減し、穴精度も向上します。ガイドブッシュ使用で±0.010mmの加工公差が実現できます。
用途CFRPと金属の重ね板の高精度穴あけ加工に。
CFRP加工用CVDダイヤモンドコーティングエンドミル 三菱マテリアルCFRP加工用CVDダイヤモンドコーティングエンドミル三菱マテリアル
29,980税込32,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質極超微粒子超硬
CFRP用 ダイヤコート 綾目 ルーター 底刃有り DIA-DCE OSG(オーエスジー)CFRP用 ダイヤコート 綾目 ルーター 底刃有り DIA-DCEOSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)刃数7表面処理DIAコーティング刃先形状Bur End適合被削材種複合材料:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
コロドリル452 超硬ソリッドリーマ サンドビックコロドリル452 超硬ソリッドリーマサンドビック
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
左ねじれのドリルによりひきこまれる力を軽減します。長い切れ刃と緩やかな切れ刃角により繊維の切れ残り(スプリンタリング)を軽減します。ユニークな4 フルートとアングル角のデザインで真円度の向上、スラスト力の軽減を実現します。1方向材では特に有効です。ブッシュ使用により、穴の精度と真円度が向上します。下穴の有無にかかわらず加工可能です。ダブルマージンの効果により、高精度な穴あけが可能です。段付きのデザインでスラスト力を低減し、穴精度も向上します。ガイドブッシュ使用で±0.010mmの加工公差が実現できます。
用途CFRPと金属の重ね板ののリーマ加工に。材種H10F
CFRP用 ダイヤコート超硬ドリル ミディアム形先端角90° D-GDN90 OSG(オーエスジー)CFRP用 ダイヤコート超硬ドリル ミディアム形先端角90° D-GDN90OSG(オーエスジー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
出口側穴品位重視型先端角90°タイプ。高送りでも長寿命を実現。
材質超硬合金先端角(°)90表面処理ダイヤモンドコーティングドリルのシンニング形状N形シンニングねじれ角(°)40ドリル径公差(mm)0~-0.020RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ2000 チップ HM90 ADCR1505PDFR-P イスカルヘリ2000 チップ HM90 ADCR1505PDFR-Pイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷
外周研削、超ハイポジ切れ刃チップです。
用途アルミ・耐熱合金加工用。仕様刃先シャープトラスコ品番624-4831材質非鉄金属対応チップ(コーティングなし)
高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFRPSRB VFRPSRBDシリーズ 三菱マテリアル高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFRPSRB VFRPSRBDシリーズ三菱マテリアル
10,980税込12,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングのエンドミルです。高硬度鋼加工用。
FRPホールカッター(超硬チップ付) 大見工業FRPホールカッター(超硬チップ付)大見工業(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。 別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
刃長(mm)40全長(mm)122.3適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等FRP有効切断能力(mm)40被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。刃厚(mm)3.5
”FRPホールカッター” 大見工業”FRPホールカッター”大見工業
29,980税込32,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
独特の分割刃を使用し耐久性があります。大胆なUカットにより、抜きカスが簡単にとれます。有効切削能力 40mm。別売の自動排出器を使用すれば更に作業性が上がります。
用途被削材:FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。材質【刃部】超硬チップ、【台金部】スチール(S45C)有効長(mm)40刃厚(mm)3.5シャンク径(mm)13
FRPホールカッター(超硬チップ付) 大見工業FRPホールカッター(超硬チップ付)大見工業
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。 別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
刃長(mm)40適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等FRP有効切断能力(mm)40被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。刃厚(mm)3.5
ハイパーダイヤコアドリル(カッター) ミヤナガハイパーダイヤコアドリル(カッター)ミヤナガ(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から11日以内出荷
ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリブパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。有効長(mm)130(カッター長160mm)適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ
貫通タイプ超硬ステンレスホールソー TRUSCO貫通タイプ超硬ステンレスホールソーTRUSCO
10,980税込12,078
1本
当日出荷
ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
用途被削材:金属サイディング・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)・FRP板・合板・石膏ボード適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)有効長(mm)35フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8シャンク径(mm)10・13
ウッディングコアドリルショートタイプ(カッター) ミヤナガウッディングコアドリルショートタイプ(カッター)ミヤナガ(4件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。
用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。有効長(mm)80(カッター長110mm)仕様穿孔可能材/塩ビ管適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具