カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(1)
        • タップ・ダイス(1)
        • エンドミル(14)
        • チップ(20)
        • ホルダ(2)
        • フライスカッター(2)
        • 面取り・バリ取り(2)
        • リーマ(2)
        • クーラント用品(2)
        • カッター・メタルソー(3)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
ブランド
サンドビック・OSG(オーエスジー)・京セラ・SANDVIK・日研工作所・NS(日進工具)・扶桑精機・三菱マテリアル・RYOCO(菱高精機)・ワルター・THECUT・岡崎精工・DIJET(ダイジェット工業)・タンガロイ・TRUSCO・プラス工具・三洋工具・MRT・ヤマト(切削工具)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「MS-30」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルタップ 軟鋼・深穴用 MS-DH-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 軟鋼・深穴用 MS-DH-SFTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生しやすい場合に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、鋳鋼:◎、熱可塑性プラスチック:○関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMSOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
33,980税込37,378特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬ソリッドメタルソー CMS MRT超硬ソリッドメタルソー CMSMRT
10,980税込12,078
1枚
翌々日出荷
ハイスに製品に比べ切削面の仕上げ精度が良好となります。高能率鋼から鋳鉄まで幅広いワーク材の高速切削での切削時間を大幅に短縮する事が可能となります。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・チタン合金・焼入れ鋼(45HRCまで)アルミ合金・銅・真鍮の加工材質K-10タイプCMS(超硬ソリッドメタルソー)
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMSOSG(オーエスジー)(10件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
高精度プロフィットボールEM MSB230G2 NS(日進工具)高精度プロフィットボールEM MSB230G2NS(日進工具)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
フライス加工用コロミルMS40チップ(350) SANDVIKフライス加工用コロミルMS40チップ(350)SANDVIK
39,980税込43,978
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
無限コーティング 2枚刃ボールEM MSB230 NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールEM MSB230NS(日進工具)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
T-Max Q-カット突切り・溝入れ工具用カートリッジ サンドビックT-Max Q-カット突切り・溝入れ工具用カートリッジサンドビック
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS20 SANDVIK肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS20SANDVIK
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
安全でトラブルのない加工、高い生産性、コスト効率の向上など、どのような点を優先する場合でも、新しいMS20肩削りフライスカッターがそれを可能にします。高剛性カッターで卓越したインターフェースを備えており、優れた信頼性、安定性および安全性を実現します。ステンレス鋼 および 耐熱合金加工向けに最適化されたブレーカの片面2コーナ仕様チップを特長としており、より高いパフォーマンスとより長いチップ工具寿命を保証します。
切込深さ(mm)(最大)9切込み角度(°)90
旋削用 80°菱形ネガチップ WSM30S ワルター旋削用 80°菱形ネガチップ WSM30Sワルター
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
CoroMill(R) MS20フライス加工用チップ SANDVIKCoroMill(R) MS20フライス加工用チップSANDVIK
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から14日以内出荷
長さ(mm)ワイパー部:1.2有効長(mm)切刃:9.1勝手Rチップ厚さ(mm)3.6切刃数2
旋削用 80°トリゴンネガタイプ WSM30S ワルター旋削用 80°トリゴンネガタイプ WSM30Sワルター
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング 京セラ溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング京セラ
11,980税込13,178
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR1215
フライス加工用コロミルMS20チップ(350) SANDVIKフライス加工用コロミルMS20チップ(350)SANDVIK
24,980税込27,478
1箱(10本)
4日以内出荷
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125厚さS(mm)3.6
ナイスマイティステップドリル TRUSCOナイスマイティステップドリルTRUSCO(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
独自開発のスパイラル刃で切り粉の溶着減少。刃寿命がアップしました。ナイスマイティ太径サイズで六角軸(6.35mm)仕様です。シャンク部に市販ドライバービットを採用しているため、軸折れ時、ビットワンタッチ交換で トラブルを解消します。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。充電ドリル、電動ドリル。シャンク径(Φmm)6.35材質高速度鋼(HSS)表面処理チタンコーティング
フライス加工用チップ コロミルMS20(350) SANDVIKフライス加工用チップ コロミルMS20(350)SANDVIK
18,980税込20,878
1箱(10本)
4日以内出荷
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
S軸面取りカッター プラス工具S軸面取りカッタープラス工具
12,980税込14,278特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
アルミ・非鉄・プラスチック用の面取りカッターです。
用途アルミ合金の加工材質SKH51刃数1
CoroMill(R) 300 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 300 フライス加工用チップサンドビック
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ GDMS 京セラチップ GDMS京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
CoroMill(R) 419 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 419 フライス加工用チップサンドビック
24,980税込27,478
1セット(10個)
当日出荷
エンドミル EBB タンガロイエンドミル EBBタンガロイ
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル2枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
汎用2枚刃ラジアスエンドミル
用途スミR加工用刃数2材質極超微粒子超硬合金形状ラジアス被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.020
CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップサンドビック
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
推奨材種H(高硬度鋼)
コバルトソー 岡崎精工コバルトソー岡崎精工
19,980税込21,978
1個
当日出荷から25日以内出荷
MCO工具 切断加工用 ホモ処理:溶着防止に効果があります。
略号CMS表面処理ホモ処理品
エンドミル 超硬付 2刃 MS-BYC2 ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 2刃 MS-BYC2ヤマト(切削工具)
26,980税込29,678
1本
8日以内出荷
刃数2材質G2
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ショート V-XPM-EMS OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ショート V-XPM-EMSOSG(オーエスジー)
47,980税込52,778
1本
当日出荷から8日以内出荷
Vコーティングを施した粉末ハイスXPM4枚刃エンドミルです。 良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4公差0~+0.030表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップサンドビック(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
推奨材種H(高硬度鋼)
超硬ミルリーマ 日研工作所超硬ミルリーマ日研工作所
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップサンドビック
24,980税込27,478特価
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
推奨材種H(高硬度鋼)
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 深掘り用 ショート DE-XPM-EMS OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 深掘り用 ショート DE-XPM-EMSOSG(オーエスジー)
49,980税込54,978
1本
4日以内出荷
深彫用のロングシャンク形4枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。
材質高級粉末ハイス(XPM)刃数4コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~+0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スーパー面取丸 THECUTスーパー面取丸THECUT
43,980税込48,378
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
3面拘束によるインサートの強固な保持力で更に高剛性 面取り加工に最適なブレーカーの開発により、高能率・長寿命を実現
超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
チップ GDM 京セラチップ GDM京セラ
11,980税込13,178
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)4.3切刃長さ(mm)20穴の形状-
CUT スーパー面取丸 THECUTCUT スーパー面取丸THECUT
41,980税込46,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
面取りカッターですが、エンドミルのような加工が可能です。各メーカーの標準ポジチップが装着可能です。旋盤用ポジチップの採用で、軽快な切れ味を発揮します。高剛性のボディ設計、3面拘束によりチップを強固に保持します。
用途面取り、溝。材質工具鋼先端角(°)90
マジックカットe-ミストEM1-UM-S30 1軸UMセットS30UM付 扶桑精機マジックカットe-ミストEM1-UM-S30 1軸UMセットS30UM付扶桑精機
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-7174セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース、カム式空気弁材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)3.7
マジックカットe-ミストEM1-XM-S30 1軸XMセットS30cm付 扶桑精機マジックカットe-ミストEM1-XM-S30 1軸XMセットS30cm付扶桑精機
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-7506セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)3.5
CoroMill(R) 200 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 200 フライス加工用チップサンドビック
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
強力型ソリッドメタルソー 三洋工具強力型ソリッドメタルソー三洋工具
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
独自の刃型により切削性の良いメタルソーです。鉄系からステンレス等の切断、溝入れ切断に最適となります。側面振れは加工中ビビリが発生し、切削量の不均一が生じ刃先摩耗寿命低下を助長しボス付の為に取り付け時の振れが抑えられます。
材質超硬K20適合材鋳鉄/ステンレス用/樹脂
非鉄金属加工用2枚刃ダイヤモンドコートE/M(3mmシャンク) 三菱マテリアル非鉄金属加工用2枚刃ダイヤモンドコートE/M(3mmシャンク)三菱マテリアル
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
高シリコンアルミニウム合金・グラファイト等の非鉄材料の加工に威力を発揮します。
用途銅合金/グラファイト/CFRP/GFRPの加工材質UWC刃数2枚刃シャンク径(Φmm)3角度(°)首:15表面処理DCコートねじれ角(°)30
リーガルジャンボエンドミル4枚刃 RYOCO(菱高精機)リーガルジャンボエンドミル4枚刃RYOCO(菱高精機)
40,980税込45,078
1本
翌々日出荷
超硬コーティングエンドミル4枚刃
用途炭素鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(HRC45-55)材質超硬 超微粒子刃数4表面処理VCVコーティング

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

ms-30 パッド特集
おすすめ人気ランキング
切削工具