絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • NS(日進工具)(2)
  • 三菱マテリアル(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.1(1)
  • 0.15(1)
  • 0.2(3)
  • 0.25(1)
  • 0.3(3)
  • 0.35(1)
  • 0.4(3)
  • 0.45(1)
  • 0.5(3)
  • 0.55(1)
  • 0.6(2)
  • 0.65(1)
  • 0.7(3)
  • 0.75(1)
  • 0.8(3)
  • 0.9(1)
  • 1(3)
  • 1.5(2)
  • 1.7(2)
  • 4(2)
シャンク径(Φmm)
  • 4
  • 1(3)
  • 1.1(2)
  • 1.2(2)
  • 1.3(2)
  • 1.4(2)
  • 1.5(2)
  • 1.6(2)
  • 1.7(2)
  • 1.8(2)
  • 1.9(2)
  • 6(7)
  • 6.35(11)
  • 8(7)
  • 10(10)
  • 10.1(2)
  • 10.2(2)
  • 10.3(2)
  • 12(7)
  • 20(3)
全長(mm)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 83(2)
材質
  • ハイス(2)
  • 超硬合金(4)
溝長(mm)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 0.9(1)
  • 1(2)
  • 1.1(1)
  • 2(2)
  • 3.5(2)
  • 4(2)
  • 4.5(2)
  • 5.5(2)
  • 6.5(2)
  • 7(2)
  • 7.5(2)
  • 9.5(2)
  • 54(2)
0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・1・1.1・2・3.5・4・4.5・5.5・6.5・7・7.5・9.5・54・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • その他(2)
  • チタン系コーティング(1)
その他・チタン系コーティング
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「MSD」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートドリル 高耐久 モノタロウストレートドリル 高耐久モノタロウ(192件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウストレートドリル 高耐久 パックモノタロウ(24件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10本)
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
2枚刃MSTARエンドミル(M) 三菱マテリアル2枚刃MSTARエンドミル(M)三菱マテリアル(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
ミラクルコーティング技術を応用した独自のコーティングです。 汎用2枚刃スクエアエンドミル
用途汎用刃数2材質極超微粒子超硬形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・プリハードン鋼・高硬度鋼・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
小径高硬度加工用ドリル NS(日進工具)小径高硬度加工用ドリルNS(日進工具)(2件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能! ばらつきが少ない穴径と、安定した長寿命を実現! Φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能!
材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム刃数2首角γ(°)15加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)20
小型高硬度加工用ドリル MSDH NS(日進工具)小型高硬度加工用ドリル MSDHNS(日進工具)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅電極加工用2枚刃CRNエンドミル(M) 三菱マテリアル銅電極加工用2枚刃CRNエンドミル(M)三菱マテリアル
3,898税込4,288
1本
6日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

msds特集
おすすめ人気ランキング
切削工具