カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル(2)
- タップ・ダイス(1)
- チップ(58)
- ホルダ(13)
- フライスカッター(1)
- ツーリング(11)
- 面取り・バリ取り(1)
- バイス(1)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
ブランド
- サンドビック(37)
- 住友電工ハードメタル(14)
- 三菱マテリアル(13)
- カイザー(7)
- BIG DAISHOWA(5)
- SANDVIK(4)
- イスカル(2)
- スターエム(1)
- ノガ(1)
- ナベヤ(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- THECUT(1)
- プロトティップ(1)
サンドビック・住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・カイザー・BIG DAISHOWA・SANDVIK・イスカル・スターエム・ノガ・ナベヤ・EIKO(栄工舎)・THECUT・プロトティップ
切削工具 :「RG1」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

超硬Oリング用アリ溝カッター 4枚刃ステンレス荒加工用
EIKO(栄工舎)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から翌々日出荷4枚刃 ステン用荒用途Oリングアリ溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート
TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル
THECUT¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス表面処理G(TiNコーティング)ドリルのシンニング形状Xシャンク形状エンドミルシャンク加工内容穴加工
ノガ・マルチバー
ノガ¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷ポケットタイプのバリ取りキットです。 折りたたみ式のホルダーに4種類のバリ取りツールが収納されています。用途バリ取り、面取りにトラスコ品番758-5683セット内容BS1010、BN2010、BD5010、BC1041各1本付寸法(mm)ブリスター:230×120×45本体寸法(mm)130×34×27
チップ SPCH
住友電工ハードメタル¥4,998税込¥5,4981箱(10個)当日出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。材質G10E形状90°正方形厚さ(mm)3.18公差±0.075切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7逃げ角(度)11みぞ穴穴なしブレーカ鋼・鋳鉄・ステンレス鋼の一般切削用メーカー従来品番SPCH42R穴の形状円筒穴+片面取(70°~90°)チップブレーカ片面
チップ TEKN
住友電工ハードメタル¥7,598税込¥8,3581箱(10個)当日出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。材質G10E形状正三角形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)20メーカー従来品番TEKN43R穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
インサート PVDコーティング VP15TF
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
インサート PVDコーティング MP9120
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。用途被削材:チタン合金、耐熱合金。
インサート PVDコーティング MP6120
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥29,980税込¥32,9781セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。_x000D_。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。_x000D_。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。_x000D_。刃先強化形状は信頼性が高く、中・荒加工に最適。_x000D_。インサートの外周を研削化することにより、精度が向上。用途倣い加工用_x000D_。中・大型金型の荒・中仕上げ加工_x000D_。外刃被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度GコーティングMP1220
チップ TPKN
住友電工ハードメタル¥6,898税込¥7,5881箱(10個)3日以内出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。材質G10E形状正三角形厚さ(mm)3.18内接円直径(Φmm)9.525逃げ角(度)11メーカー従来品番TPKN32R穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ TECN
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。材質G10E形状正三角形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)20メーカー従来品番TECN32R穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥46,980税込¥51,6781セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。_x000D_。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。_x000D_。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。_x000D_。刃先強化形状は信頼性が高く、中・荒加工に最適。_x000D_。インサートの外周を研削化することにより、精度が向上。用途倣い加工用_x000D_。中・大型金型の荒・中仕上げ加工_x000D_。内刃被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度GコーティングMP1220
フルカットミルFCM型インサート ACP300 鋼用
カイザー¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。欠損や熱亀裂に強く、断続切削もOKです。用途被削材:鋼インサートホルダFCM型適合被削材種鋼RoHS指令(10物質対応)対応
フルカットミルFCR型インサート ACP300 鋼用
BIG DAISHOWA¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。用途鋼用材質ACP300寸法(mm)ノーズR:0.8切刃長さ(mm)8インサートホルダFCR型適合被削材種鋼
コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ
サンドビック¥44,980税込¥49,4781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷レールロッククランプによる高剛性を実現しました。用途ねじ切り加工用。コーティングTIALNチップ厚さ(mm)3.96875切刃数3
CoroCut(R) 1・2 プロファイリング用カッティングヘッド
サンドビック¥54,980税込¥60,4781個当日出荷から4日以内出荷高いクランプ剛性の突切り・溝入れ用カッティングヘッドです。カップリング部が大きく、より高い工具剛性です。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)用途突切り・溝入れ加工用に。タービンディスクなどの複雑な形状の部品加工に。
チップ SPCH
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷から8日以内出荷形状90°正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.875内接円直径(Φmm)15.875逃げ角(度)11
フルカットミルFCM型インサート アルミニウム用
カイザー¥26,980税込¥29,6781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。用途適合被削材:アルミニウム寸法(mm)ノーズR:0.4インサートホルダFCM型コーナーR(mm)0.4適合被削材種アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
コロスレッド266
サンドビック¥44,980税込¥49,4781箱(10個)当日出荷から20日以内出荷レールロッククランプによる高剛性を実現しました。用途ねじ切り加工用。コーティングTIALN切刃数3
コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)
サンドビック¥44,980~税込¥49,478~1箱(10個)当日出荷から20日以内出荷レールロッククランプによる高剛性を実現しました。用途ねじ切り加工用。コーティングTIALN母材超硬内接円径(mm)9.525
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材