絞り込み
ブランド
  • WIDIN(5)
  • NACHI(不二越)(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • タンガロイ(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(2)
  • 1.1(2)
  • 1.2(3)
  • 1.3(3)
  • 1.4(2)
  • 1.6(2)
  • 1.7(2)
  • 1.8(2)
  • 1.9(2)
  • 2(2)
  • 2.1(2)
  • 2.2(2)
  • 2.3(2)
  • 2.4(2)
  • 4.6(2)
  • 4.7(2)
  • 4.8(2)
  • 4.9(2)
  • 5(3)
  • 5.1(2)
シャンク径(Φmm)
  • 1.2(1)
  • 1.3(1)
  • 3(1)
  • 3.05(1)
  • 3.1(2)
  • 3.15(1)
  • 3.2(2)
  • 3.25(1)
  • 3.3(2)
  • 3.35(1)
  • 4.55(1)
  • 4.6(1)
  • 4.7(1)
  • 4.8(1)
  • 4.9(1)
  • 5(1)
  • 5.1(1)
  • 5.19(1)
  • 10(3)
  • 16(1)
全長(mm)
  • 65
  • 34(14)
  • 36(14)
  • 40(21)
  • 45(16)
  • 50(19)
  • 55(18)
  • 61(13)
  • 64(14)
  • 75(21)
  • 89(13)
  • 95(16)
  • 100(23)
  • 105(14)
  • 130(19)
  • 140(12)
  • 150(27)
  • 200(21)
  • 250(24)
  • 300(17)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(3)
  • 粉末ハイス(3)
  • 超硬合金(8)
  • (1)
溝長(mm)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 32(1)
  • 33(2)
  • 35(3)
  • 36(2)
  • 40(2)
  • 41(1)
25・30・32・33・35・36・40・41
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(4)
  • ノンコーティング(4)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(15)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「SSD」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリル コートHS S柄 RGASD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 RGASDNACHI(不二越)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質HSS表面処理アルミ用コーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 SGSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGSDNACHI(不二越)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
超硬ストレートドリル WIDIN超硬ストレートドリルWIDIN(24件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°)30
ドリル コートHS S柄 DLCPLSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 DLCPLSDNACHI(不二越)
2,398税込2,638
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS表面処理DLCコーティングシャンク形状ストレートシャンク
超硬ストレートドリル(TiNコート) WIDIN超硬ストレートドリル(TiNコート)WIDIN
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
SSDシリーズのTiNコーティングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理TiNコーティング
超硬ストレートドリル(ロング) WIDIN超硬ストレートドリル(ロング)WIDIN
2,498税込2,748
1本
当日出荷から7日以内出荷
汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
超硬ストレートドリル WIDIN超硬ストレートドリルWIDIN
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
2枚刃 汎用エンドミル ショート刃 三菱マテリアル2枚刃 汎用エンドミル ショート刃三菱マテリアル
3,298税込3,628
1本
当日出荷から8日以内出荷
太いシャンク径と最小の必要刃長を採用したエンドミルです。
用途汎用刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
超硬ストレートドリル(TiNコート)ロング WIDIN超硬ストレートドリル(TiNコート)ロングWIDIN
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
SSDのTiNコーティング付きのロングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途アルミ合金・銅合金・非鉄金属材質超微粒子刃数2先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
2枚刃バイオレットエンドミル ショート刃 三菱マテリアル2枚刃バイオレットエンドミル ショート刃三菱マテリアル
6,698税込7,368
1本
翌日出荷から8日以内出荷
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。
用途汎用刃数2材質高級粉末ハイス(KHA S)
タングマイスター用シャンク VSSD (ストレートネック+円筒シャンクタイプ ) タンガロイタングマイスター用シャンク VSSD (ストレートネック+円筒シャンクタイプ )タンガロイ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SteelRoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃バイオレットエンドミル ショート刃 三菱マテリアル2枚刃バイオレットエンドミル ショート刃三菱マテリアル
6,598税込7,258
1本
翌日出荷から8日以内出荷
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。
用途汎用刃数2材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金表面処理バイオレットコーティング刃先ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
ドリル 超硬S SDS-04 DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S SDS-04DIJET(ダイジェット工業)
5,998税込6,598
1本
10日以内出荷
材質超硬表面処理ノンコート
ドリル 超硬S SDRL3 タンガロイドリル 超硬S SDRL3タンガロイ
9,998税込10,998
1本
10日以内出荷
材質MDRoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬S SDS-05 DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S SDS-05DIJET(ダイジェット工業)
6,698税込7,368
1本
10日以内出荷
材質超硬表面処理ノンコート

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具