カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス(1)
- エンドミル(1)
- チップ(211)
- フライスカッター(1)
- ツーリング(2)
- 面取り・バリ取り(1)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
材質
ブランド
- サンドビック(71)
- 三菱マテリアル(26)
- 京セラ(25)
- イスカル(19)
- 住友電工ハードメタル(19)
- タンガロイ(16)
- SANDVIK(14)
- ワルター(9)
- ケナメタル(6)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- BIG DAISHOWA(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- カイザー(2)
- TDT(田野井)(1)
- 大洋ツール(1)
- ハーマンビルツ(1)
エコロジープロダクト
切削工具 :「TCM」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

バイト用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,398~税込¥10,338~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途旋盤用インサート仕様COAT材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
三角形ポジチップ コロターン107 4415
サンドビック¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。連続から軽断続加工用。被削材PK切刃長さ(mm)8.57勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)2.38125コーナーR(mm)0.7938母材超硬材種4415内接円径(mm)5.55625
旋削 ISOポジインサート TCMT16T3
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷旋削用ポジインサート、TC・仕様です。仕様AN(deg):7寸法L(mm)16.5寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削 ISOポジインサート TCMT1102
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,698~税込¥10,668~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷旋削用ポジインサート、TC・仕様です。仕様AN(deg):7寸法L(mm)11寸法S(mm)2.38RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用チップ TCMW
三菱マテリアル¥8,498~税込¥9,348~1箱(10個)当日出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
旋削 ISOポジインサート TCMT2204
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)翌々日出荷旋削用ポジインサート、TC・仕様です。仕様AN(deg):7寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)切刃長さ(mm)10.34適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)6.35
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R1.2 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷TC□□型-11(三角形60°)R1.2 推奨材種P(鋼)切刃長さ(mm)9.54勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)6.35
三角形 ポジチップ コロターン107 1525
サンドビック¥24,980税込¥27,4781箱(10個)翌々日出荷優れた耐摩耗性と良好な切刃じん性です。用途一般旋削鋼加工用。仕上げおよび中仕上げ加工用。材種1525
チップ TCMT
三菱マテリアル¥6,798~税込¥7,478~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼)切刃長さ(mm)15.6978勝手なしコーナーR(mm)0.7938適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-22(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥33,980~税込¥37,378~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷TC□□型-22(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼)切刃長さ(mm)21.197勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)12.7
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R1.2 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷TC□□型-16(三角形60°)R1.2 推奨材種P(鋼)切刃長さ(mm)15.2978勝手なしコーナーR(mm)1.1906適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.2 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷TC□□型-11(三角形60°)R0.2 推奨材種P(鋼)切刃長さ(mm)10.54コーナーR(mm)0.2適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)6.35
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.2 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷TC□□型-09(三角形60°)R0.2 推奨材種P(鋼)用途仕上げ切刃長さ(mm)9.17コーナーR(mm)0.2適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)5.55625
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-06(三角形60°)R0.2 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷用途仕上げ切刃長さ(mm)6.42コーナーR(mm)0.2母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)3.96875
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼)切刃長さ(mm)9.94勝手なしコーナーR(mm)0.7938適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)6.35
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)当日出荷から11日以内出荷切刃長さ(mm)10.34母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)6.35
チップ TCMT
三菱マテリアル¥9,798税込¥10,7781箱(10個)当日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷切刃長さ(mm)8.57勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)5.55625
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-06(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷TC□□型-06(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼)用途仕上げ切刃長さ(mm)5.82勝手なしコーナーR(mm)0.7938適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)3.96875
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-06(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷TC□□型-06(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-06(三角形60°)R0.2 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷TC□□型-06(三角形60°)R0.2 推奨材種P(鋼)用途仕上げ切刃長さ(mm)6.42コーナーR(mm)0.2適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)3.96875
MT柄Tスロットカッター TC-MT
大洋ツール¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷外周と側面に切れ刃があり溝切り等に使用します。MTシャンクです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種K/N/S/H
サンドビック¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷切刃長さ(mm)15.6978勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
チップ TCMT-JE
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,298~税込¥9,128~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)当日出荷から11日以内出荷切刃長さ(mm)9.94勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)6.35
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材