カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • チップ(5)
        • ホルダ(5)
        • ツーリング(1)
        • 面取り・バリ取り(1)
        • バイト(1)
        • バンドソー/鋸刃(のこ刃)(8)

切削工具 :「mcc 工具」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ CCMT 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ CCMT三菱マテリアル
6,798税込7,478
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状ひし形80°精度M勝手NブレーカMK切削領域中切削穴の有無あり材種MC5115RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80
バイメタルセーバーソーブレード ハウスビーエムバイメタルセーバーソーブレードハウスビーエム
7,898税込8,688
1パック(5枚)
当日出荷から6日以内出荷
刃先部がコバルトハイスの為、鉄・ステンレスを切断できます。
用途鉄・ステンレス用のパイプ類、鋼材等の切断作業。厚さ(mm)1.7山数8適合機種メーカーマキタ、日立、アサダ、REX、MCC兼用厚鋸刃使用電動機パワーソー・バイス付セーバーソー
セーバーソーブレード木材&金属用 BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード木材&金属用BOSCH(ボッシュ)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から7日以内出荷
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途釘の入った木材等の切断
ZAKレシプロブラシ SK11ZAKレシプロブラシSK11
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
隙間や狭いところをザクザクこすります。
対応機種レシプロソー・セーバーソー適合メーカーマキタ・日立工機・アサダ・REX・リョービ・MCCなど
パワーソー替刃 MCC(松阪鉄工所)パワーソー替刃MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(5枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
パワーソー200用スライドバイス用替刃
パワーパイプソー ステンレス・鉄工用 マヤ工業パワーパイプソー ステンレス・鉄工用マヤ工業
3,698税込4,068
1箱(5本)
当日出荷から翌々日出荷
日立工機、アサダ、MCC、レッキス、マキタ、REMSなどの機種に装着可能な兼用型。 非常に折れにくく、安全なバイメタル材を使用・刃先材質にはコバルト入りハイスを採用。
用途ステンレス管・鋳鉄管・鋼管・形鋼などの切断山数8刃幅(mm)25
ZAK超速木工用レシプロソー SK11ZAK超速木工用レシプロソーSK11
1,998税込2,198
1セット(3枚)
当日出荷
レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。窓開け、荒切り、きわ切り、生木剪定に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。木材専用でより早く木を切るための刃で、その他の材料は切れません。
用途一般木材、集成材、合板、生木の切断。仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)材質炭素工具鋼長さ(mm)210ピッチ(mm)3板厚(mm)0.9適合メーカーマキタ、日立工機、アサダ、REX、リョービ、MCCなど
グローバルソーバイメタルパイプソーブレード モトユキグローバルソーバイメタルパイプソーブレードモトユキ
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
薄刃設計、切断時の抵抗が少なく切れ味抜群!! 長寿命、コバルト入りハイスバイメタル「SKH56」相当を採用!! バイメタル採用で折れにくく摩耗に強い!!
用途解体・撤去作業に最適。適合電動工具日立 セーバーソー(CR17Y)、アサダ パイプソー(165S)、レッキス ハイパーソー(150/XS150S)、MCC パワーソー(PS-M165/PS-200)幅(mm)251インチ当たり山数8切断可能 材質軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂等
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (CCMT) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (CCMT)三菱マテリアル
5,898税込6,488
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
用途鋼旋削加工用 第一推奨材質CVDコーテッド超硬材形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80等級記号M
パワーソー 替刃 MCC(松阪鉄工所)パワーソー 替刃MCC(松阪鉄工所)
5,398税込5,938
1袋(5枚)
当日出荷
切れ味、耐久性に優れたバイメタル刃です。
用途PS-200用鋸刃として。適合機種PS-200材質バイメタル厚さ(mm)1.6山数8
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ CCMT 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ CCMT三菱マテリアル
6,798税込7,478
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状ひし形80°精度M勝手NブレーカMK切削領域中切削穴の有無あり材種MC5125RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80
ZAK超速木工用レシプロソー SK11ZAK超速木工用レシプロソーSK11
839税込923
1枚
翌々日出荷
レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。窓開け、荒切り、きわ切り、生木剪定に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。木材専用でより早く木を切るための刃で、その他の材料は切れません。
用途一般木材、集成材、合板、生木の切断。仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)材質炭素工具鋼長さ(mm)210ピッチ(mm)3板厚(mm)0.9適合メーカーマキタ、日立工機、アサダ、REX、京セラ(リョービ)、MCCなど
ナショナルテーパBACボーリングバー 日研工作所ナショナルテーパBACボーリングバー日研工作所
109,000税込119,900
1個
4日以内出荷
ノーバックラッシュダブルナットプリロードシステム 最小読取単位(径): 0.01mm 副尺0.005mm 加工径Φ130~Φ345
用途仕上加工用C90テーパーNT50加工径(mm)130~345シリーズT-BAC-V
大径用BCBボーリングバー 日研工作所大径用BCBボーリングバー日研工作所
97,900税込107,690
1個
4日以内出荷
加工径Φ130~Φ595mm
チップNo.10MPシリーズBCB
バランスカット大径用ZMACボーリングバー 日研工作所バランスカット大径用ZMACボーリングバー日研工作所
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
最小読取単位(径): 0.01mm、副尺0.005mm 加工径Φ130~Φ595mm
シリーズBAC-V加工径(mm)Φ130~595mm最小読取値(mm)0.01mm
バランスカット大径用バランサ 日研工作所バランスカット大径用バランサ日研工作所
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
大径用ZMACボーリングバー 日研工作所大径用ZMACボーリングバー日研工作所
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
最小読取値(mm)0.01、副尺0.005加工径(mm)130~595シリーズBAC-V
バランスカット大径用ZMACボーリングバー 日研工作所バランスカット大径用ZMACボーリングバー日研工作所
109,000税込119,900
1個
4日以内出荷
シリーズBAC-V加工径(mm)130~595最小読取値(mm)0.01、副尺0.005
スクレーパグローバーE MCC(松阪鉄工所)スクレーパグローバーEMCC(松阪鉄工所)
1,598税込1,758
1本
翌日出荷
面取りが手軽にできます。
用途各種パイプの面取りに。トラスコ品番367-2859全長(mm)150タイプ右刃
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (CCMH) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (CCMH)三菱マテリアル
5,998税込6,598
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
用途鋼旋削加工用 第一推奨材質CVDコーテッド超硬材形状ひし形80°厚さ(mm)2.38タイプポジティブ穴径(Φmm)2.8勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状一部円筒穴+片面取(70-90°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80ブレーカ記号MV等級記号M内接円IC(mm)6.35
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (CCMT) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (CCMT)三菱マテリアル
5,898税込6,488
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。
用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応材質CVDコーテッド超硬材形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6115ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80等級記号M

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具