カテゴリ
すべてのカテゴリ
切削工具・研磨材
切削工具
ドリル
(3)
面取り・バリ取り
(1)
絞り込み
ブランド
モノタロウ
(1)
京セラ
(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
16
(1)
シャンク径(Φmm)
16
(2)
全長(mm)
115
32
(4)
38
(5)
40
(5)
50
(7)
52
(4)
70
(11)
79
(5)
89
(7)
100
(5)
102
(6)
107
(5)
110
(6)
111
(4)
125
(5)
133
(4)
150
(5)
170
(4)
230
(4)
240
(4)
全長(mm)をもっと見る
材質
ハイス
(1)
溝長(mm)
35
(1)
58
(2)
65
(1)
35・58・65
表面処理
チタン系コーティング
(1)
チタン系コーティング
商品レビュー
以上
(1)
以上
(1)
以上
(1)
以上
(1)
価格
1,500-10,000円
(1)
10,000-50,000円
(3)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
切削工具・研磨材
切削工具
"ncs"
切削工具
:「ncs」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
nc-sd-v
商品豆知識
マシニングセンタの基礎講座
金属切削工具とは何か?
焼入れ・焼戻しにともなう金属組織の変化
工具に適用されている炭化物被覆の種類と特徴
フライス工具と旋盤工具(バイト)に求められる性能の違い
四角い金属を加工するには
工具へのPVD、CVDの適用効果
ダイヤモンド
切削工具とは?
成形加工の種類
金属切削加工でよく使う計算式
工具鋼の種類と分類
焼入れ・焼戻しにともなう寸法変化
イオンプレーティングの変革と特徴
焼入れ・焼戻しにともなう金属組織の変化
TiAlNコート2枚刃深リブ用超硬ロングネックエンドミル切削条件
超硬ストレートドリル切削条件
工作機用ねじ切り工具の特長
切削工具の切れ味の評価
工具に適用されている窒化の種類と特徴
プラズマCVD適用上の留意事項
1-8CBN
工具に適用されている表面処理の特徴
サーメットの特徴
残留オーステナイトの功罪とサブゼロ処理の効果
焼入れ・焼戻し条件と機械的性質の関係
工具鋼における炭化物の役割と熱処理挙動
PVDの種類と成膜原理
工具鋼における合金元素の役割
真空熱処理適用上の留意事項
切削工具材質の特性
PVD適用上の留意事項
強ねじれリーマ ストレートシャンク切削条件
焼入れ・焼戻しにともなう硬さの推移
PVD、CVDによる硬質膜の種類と分類
金属切削加工でよく使う用語
高速度工具鋼の種類と特性
炭素工具鋼、合金工具鋼の種類と特性
CVDの種類と成膜原理
熱CVD適用上の留意事項
コーティング切削工具
工具材料の種類と分類
工具鋼に含有する炭化物の種類と特性
切削工具の基礎講座
切削工具の材質
焼入れ・焼戻しにともなう硬さの推移
工具に適用されているめっきの種類と特徴
工具への表面処理の適用目的と効果
金属切削加工の3つの加工方法
硬質膜の硬さおよび摺動特性評価法
被削材(ワーク)の分類
切削工具(木材や金属を削るための刃物)
工具鋼の焼入性と高温硬さ
工具に適用されている表面処理の種類と分類
焼入温度と硬さおよび結晶粒度の関係
焼入れ・焼戻し条件と機械的性質の関係
もっと見る
4
件中 1~4件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリル
(3)
面取り・バリ取り
(1)
カテゴリ:
切削工具
全長(mm):
115
すべて解除
NCスポッティングドリル 90° TiNコート
(9件のレビュー)
¥
3,398
税込
¥
3,738
1本
当日出荷
ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。 TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途
穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。
材質
Hss Co 5%
先端角(°)
90
コーティング
TiN
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
バリエーション一覧へ(9)
2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(3XD)
京セラ
¥
42,980~
税込
¥
47,278~
1本
29日以内出荷
ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。
用途
穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A7075、銅合金
バリエーション一覧へ(123)
2枚刃ショートセルフセンタリングドリル DIN6539 108M Plus(AlTiNコーティング)
京セラ
¥
32,980
税込
¥
36,278
1本
29日以内出荷
ショートタイプのセルフセンタリングドリルです。
用途
穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
バリエーション一覧へ(24)
2枚刃ショートセルフセンタリングドリル DIN6539 108M Plus(ノンコーティング)
京セラ
¥
28,980~
税込
¥
31,878~
1本
29日以内出荷
ショートタイプのセルフセンタリングドリルです。
用途
穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
バリエーション一覧へ(96)
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具
研磨材
おすすめ人気ランキング
ncs
ncs剤
nc釘