切削工具 :「sds max 600」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動スコップロング Mokuba(小山刃物製作所)電動スコップロングMokuba(小山刃物製作所)(3件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
当日出荷
ロングシャフトで作業が楽々! 腰をかがめず楽に作業! 軽くて扱いやすい 重量1.35kg
用途穴掘り、土堀り、溝掘り、掘り起し等広範囲な作業分野で活躍します。全長(mm)600軸径(Φmm)17Hシャンク形状六角軸幅(mm)80質量(g)1350六角幅(mm)17
ハンマースコップ ハウスビーエムハンマースコップハウスビーエム(7件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途電動ハンマー用土木作業に。仕様SPタイプ(ハンマースコップ)使用電動機六角軸ハンマードリル用
SDS-maxスコップ Mokuba(小山刃物製作所)SDS-maxスコップMokuba(小山刃物製作所)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
穴掘り、土掘り、溝掘り、等広範囲な作業分野で活躍します。
用途土木作業の溝堀・造園工事での穴掘り作業等に最適です。シャンク形状SDS-max寸法(mm)刃先105×400質量(g)1140
電動ハンマー用ミニスコップ Mokuba(小山刃物製作所)電動ハンマー用ミニスコップMokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
穴掘り、土堀り、溝掘り、掘起こし等広範囲な作業分野で活躍します。
全長(mm)320トラスコ品番342-8753質量(g)700対辺(mm)17刃幅(mm)75
電動スコップ Mokuba(小山刃物製作所)電動スコップMokuba(小山刃物製作所)(7件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から8日以内出荷
穴掘り、土堀り、溝掘り、掘起こし等広範囲な作業分野で活躍します。
シャンク形状六角軸
SDS-max電動ハンマー用スコップ Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-max電動ハンマー用スコップRakuda(ラクダ/清水製作所)(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
構造用合金鋼で作られた完全鍛造品です。 種々の掘削に強力な威力を発揮いたします。 硬度はHRC・58に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしておりますので耐久性は抜群です。
シャンク形状SDS-max適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451寸法(mm)Φ18×400全長(mm)400シャンク径(Φmm)18
スコップ マキタスコップマキタ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途土掘り用シャンク形状六角シャンク
SDS-max電動ハンマー用パワーショベル Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-max電動ハンマー用パワーショベルRakuda(ラクダ/清水製作所)(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
三本爪で固い土でもザクザク掘ることができます。 背中なの凸部が決め手です。 従来の電動ハンマー用スコップに比べ数倍のスピードで作業ができます。深い穴を掘るのにも便利です。
シャンク形状SDS-max適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451寸法(mm)Φ18×560全長(mm)560シャンク径(Φmm)18
スコップ ユニカスコップユニカ(9件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
欠品中
磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
SDS-maxツルハシスコップ Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-maxツルハシスコップRakuda(ラクダ/清水製作所)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
シャープな形状でツルハシとスコップの機能を発揮します。 固い土、粘土質の土の掘り起しに便利です。 軽くて扱いやすいので狭い場所での作業に最適です。深い穴を掘るのに便利です。
用途造園、土木、設備工事等。シャンク形状SDS-max適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451寸法(mm)Φ18×400全長(mm)400シャンク径(Φmm)18
スコップMAX マキタスコップMAXマキタ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
用途土掘り用全長(mm)400適合機種SDSマックスシャンク全機種幅(mm)(スコップ)105
SDS-max ブルーポイント Mokuba(小山刃物製作所)SDS-max ブルーポイントMokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ロングサイズで作業がらくらく!深い場所や奥まった作業現場に最適! 腰を屈めず楽に作業が可能です。摩耗に強い合金鋼を使用しています。
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適。軸径(Φmm)18
SDS-max スコップ Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-max スコップRakuda(ラクダ/清水製作所)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
全長が600mmと従来品(全長400mm)より長い為、深い穴を掘るのに大変便利。また、楽な姿勢で作業ができ作業効率アップ。
用途樹木の掘り起こし・穴掘りや溝掘り・狭い所での穴掘り、固い土や粘土質の土の掘り起し作業等。仕様使用業種:造園工事、設備(水道・ガス・電気)工事、建築工事、土木工事材質構造用合金鋼軸径(Φmm)Φ18幅(mm)105タイプスコップ使用工具電動ハンマー用シャンクSDS-max適合メーカーマキタ・HiKOKI(旧日立)・京セラ(旧リョービ)・ボッシュ・ヒルティ・マックス
ブルポイント BOSCH(ボッシュ)ブルポイントBOSCH(ボッシュ)
2,998税込3,298
1本
翌日出荷から7日以内出荷
再研磨がカンタン!ディスクグラインダー等でカンタンに研磨が可能で、しかも熱処理の必要がありません。常に効果的な作業が可能です。
用途解体・ハツリ作業に。径(Φmm)18適合機種日立、ヒルティ、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDS-maxシャンクハンマードリル/破つりハンマー
SDS-max ブルポイント 関西工具製作所SDS-max ブルポイント関西工具製作所
2,898税込3,188
1本
7日以内出荷
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 ボッシュ、日立、マキタのSDS-max軸電動ハツリハンマー用ノミです。
シャンク形状SDSマックス
SDS-max コールドチゼル 関西工具製作所SDS-max コールドチゼル関西工具製作所
2,898税込3,188
1本
7日以内出荷
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 ボッシュ、日立、マキタのSDS-max軸電動ハツリハンマー用ノミです。
シャンク形状SDSマックス

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具