カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(1)
        • タップ・ダイス(1)
        • エンドミル(1)
        • チップ(2)
        • フライスカッター(1)
        • ツーリング(51)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
ブランド
日研工作所・ユキワ精工・MSTコーポレーション・京セラ・ワルター・THECUT・エスコ・BIG DAISHOWA・富士元工業
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「sk-25」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • sk25

商品豆知識

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速回転ツール用GHハンドル 日研工作所高速回転ツール用GHハンドル日研工作所
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
高速回転ツール用の切換式ワンウェイクラッチハンドルです。切換レバーを切り換えるだけで、締付/緩めが簡単に、軽いトルクでラチェット操作で行えます。特に、刃物突出長の調整に便利です。 チャック先端は切欠のないシンプルでコンパクトな形状となりました。
難削材用不等リードロングエンドミル (ザ・)カットミル THECUT難削材用不等リードロングエンドミル (ザ・)カットミルTHECUT
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
不等リード&独自刃型により難削材加工における切削抵抗とビビリを抑制。 高速切削が可能で美しい加工面を実現。 刃先はギャッシュランド採用(耐チッピング性能が向上)。
材質超微粒子超硬(MG)刃数4被削材炭鉱鋼・鋳鉄/合金鋼(S50C/FC250/SCM等※HRC30以下)、合金鋼/工具鋼(SKD61/SK/NAK等)、ステンレス鋼/チタン合金(SUS304/SUS316)、高硬度鋼(SKD61等※HRC45-55)、耐熱合金インコネル等表面処理S1(TiAlN+AlCrN・3300Hv)周速(m/min)炭鉱鋼・鋳鉄/合金鋼(S50C/FC250/SCM等※HRC30以下):110~140、合金鋼/工具鋼(SKD61/SK/NAK等):80~110、ステンレス鋼/チタン合金(SUS304/SUS316):70~90、高硬度鋼(SKD61等※HRC45-55):50~60、耐熱合金インコネル等:25~30送り量(mm)炭鉱鋼・鋳鉄/合金鋼(S50C/FC250/SCM等※HRC30以下):0.01~0.09、合金鋼/工具鋼(SKD61/SK/NAK等):0.01~0.08、ステンレス鋼/チタン合金(SUS304/SUS316):0.01~0.07、高硬度鋼(SKD61等※HRC45-55):0.008~0.07、耐熱合金インコネル等:0.007~0.05
オイルジェッタスリムチャック 日研工作所オイルジェッタスリムチャック日研工作所
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
2LOCK高速回転用スリムチャック(テーパ型) 日研工作所2LOCK高速回転用スリムチャック(テーパ型)日研工作所
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
CNCセンバンヨウ スリムチャック 日研工作所CNCセンバンヨウ スリムチャック日研工作所
16,980税込18,678
1本(1本)
翌々日出荷
ゼロフィット型スリムチャック 日研工作所ゼロフィット型スリムチャック日研工作所
36,880税込40,568
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
2LOCKゼロフィット型スリムチャック 日研工作所2LOCKゼロフィット型スリムチャック日研工作所
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スリムコレットAタイプ(エンドミル用) 日研工作所スリムコレットAタイプ(エンドミル用)日研工作所
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
チップ DCGT  PDL025 DLCコーティング 京セラチップ DCGT PDL025 DLCコーティング京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PDL025形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCGT  PDL025 DLCコーティング 京セラチップ CCGT PDL025 DLCコーティング京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PDL025形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
BT50 スリムチャック(標準) 日研工作所BT50 スリムチャック(標準)日研工作所
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
HSKゼロフィット型スリムチャック 日研工作所HSKゼロフィット型スリムチャック日研工作所
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
オイルホールホルダ用OKシャンクスリムチャック 日研工作所オイルホールホルダ用OKシャンクスリムチャック日研工作所
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
付属品アジャストねじ
高速回転用スリムチャック 日研工作所高速回転用スリムチャック日研工作所
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 高圧センタスルー対応[MAX.7MPa]
対応高圧センタスルー
オイルジェッタセンタリングホルダ 日研工作所オイルジェッタセンタリングホルダ日研工作所
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
2LOCKメジャードリームホルダ 日研工作所2LOCKメジャードリームホルダ日研工作所
59,980税込65,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
高速回転ツール用 GHハンドル(トルク調整型) 日研工作所高速回転ツール用 GHハンドル(トルク調整型)日研工作所
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
高速回転ツール用の切換式ワンウェイクラッチハンドルです。 切換レバーを切り換えるだけで、締付/緩めが簡単に、軽いトルクでラチェット操作で行なえます。 特に、刃物突出長の調整に便利です。 チャック先端は切欠のないシンプルでコンパクトな形状となりました。 トルク調整型ハンドル。
モジュラーアダプターNCT A100M.4スター ワルターモジュラーアダプターNCT A100M.4スターワルター
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
工具アダプターです。
用途各種切削加工。切削加工用アダプター。材質スチール
ストレートシャンク超ロング型スリムチャック 日研工作所ストレートシャンク超ロング型スリムチャック日研工作所
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
長手方向アジャスト自由自在
把握径D(Φmm)1.75~10.0
モジュラーアダプターNCT A100M.2マスター ワルターモジュラーアダプターNCT A100M.2マスターワルター
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
工具アダプターです。
用途各種切削加工。切削加工用アダプター。材質スチール
スリムコレット超精密級 日研工作所スリムコレット超精密級日研工作所
6,498税込7,148
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス用エンドミルシャンクドリル THECUTステンレス用エンドミルシャンクドリルTHECUT
879税込967
1本
当日出荷から3日以内出荷
X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現 エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現 各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応
仕様穴加工・シンニング先端角(°)125表面処理TiNコーティング
ストレートシャンクスリムチャック 日研工作所ストレートシャンクスリムチャック日研工作所(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途マルチロックミーリングチャック用
HSK スリムチャック(標準) 日研工作所HSK スリムチャック(標準)日研工作所
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
2LOCKスリムチャック 日研工作所2LOCKスリムチャック日研工作所
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
NC5-SKC スリムチャック 日研工作所NC5-SKC スリムチャック日研工作所
46,980税込51,678
1本(1本)
翌々日出荷
アダプタ/モノ MSTコーポレーションアダプタ/モノMSTコーポレーション
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
焼きばめホルダ(スリムライン)を焼きばめ装置にセット・位置決めする治具です。 アダプタ単体で使用する場合とベース(別売)と組合わせて使用する場合があります。 モノシリーズ
高速回転用スリムチャック 日研工作所高速回転用スリムチャック日研工作所
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シリーズSK-P最高圧力(MPa)7
高圧センタスルー型スリムチャック 日研工作所高圧センタスルー型スリムチャック日研工作所
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
スリムチャック 日研工作所スリムチャック日研工作所
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
[HSSE]スパイラルタップ[UNC] エスコ[HSSE]スパイラルタップ[UNC]エスコ
2,280税込2,508
1本
翌日出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
BT30 高速回転用スリムチャック(ストレート型) 日研工作所BT30 高速回転用スリムチャック(ストレート型)日研工作所
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
フランジスルー型スリムチャック 日研工作所フランジスルー型スリムチャック日研工作所
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
BT40 高速回転用スリムチャック(ストレート型) 日研工作所BT40 高速回転用スリムチャック(ストレート型)日研工作所
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
BT50 高速回転用スリムチャック(ストレート型) 日研工作所BT50 高速回転用スリムチャック(ストレート型)日研工作所
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ダイレクトスクリュー ミニミニチャック 日研工作所ダイレクトスクリュー ミニミニチャック日研工作所
31,980税込35,178
1本(1本)
翌々日出荷
メジャードリームホルダ 日研工作所メジャードリームホルダ日研工作所
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
振動減衰の技 TiNベアリングの威力
シリーズMDSK
HSKメジャードリームホルダ 日研工作所HSKメジャードリームホルダ日研工作所
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
すみっこ 富士元工業すみっこ富士元工業
27,980税込30,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
チップ交換により、コーナーRを変えることが可能です。ノーズRは、R0.5~R5。外周刃にはバックテーパが付いており、隅R・底Rを主体に使用できます。小径タイプはショルダー・溝加工、大径タイプはフェースミルとして使用可能。ロングシャンクタイプは、カッター本体に別素材を使用し、剛性を高めております。
用途隅Rショルダーフェイス加工付属品クランプスクリュ(L-15)、トルクスレンチ(N-6)シリーズフェイス・ショルダーシリーズ適合チップA52GNR-2R、A52GNR-5R
HSKスピンドル用スピンドルクリーナー BIG DAISHOWAHSKスピンドル用スピンドルクリーナーBIG DAISHOWA
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
タイプEタイプ主な用途HSKスピンドル用

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

sk-25特集
おすすめ人気ランキング
切削工具